- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 容器 角 透明のおすすめ人気ランキング
容器 角 透明のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新276件の「容器 角 透明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「透明 容器」、「個食容器」、「プラスチック 容器 使い捨て」などの商品も取り扱っております。
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
透明度が高く、内容が一目瞭然。大きさのバリエーションが豊富ですから、試料・標本・部品などの保管に最適です。
色
透明
角型ですので、効率よく保管できます。アクリル製で透明性抜群です。
透明度が高く、高級感のあるボックス。ガラスの約200倍耐衝撃強度で割れにくく、安全です。
用途ディスプレイ。ホビー等に。
板厚(mm)
3
スチロール大型ケースは試料・標本・部品等の保管に最適です。大型ケース仕切板はスチロール大型ケース専用の仕切板です。仕切板を使用すれば、試料・標本・部品等の整理に便利です。各タイプ、タテ3列・ヨコ4列の12小間用です。
フタ付きです。
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ
5面体
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
中身が見やすい透明容器ですワンタッチシール蓋仕様です
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
色
透明
比重
1.19
全光線透過率(%)
93
ロックウェル硬度
(Mスケール)98
吸水率(%)
0.3
仕様
キャップ付
材質(本体)
PET(ポリエチレンテフタレート)
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
素敵な空間を演出します。
材質
アクリル
板厚(mm)
4
透明で中身が分かります。
透明フタ付で、ホコリなどがつきません。
色
クリア
材質(本体)
ポリスチレン
仕切数(個)
1
多目的にご使用頂ける透明度、耐水性にすぐれたSKシリーズ。
材質
PS(ポリスチレンスチロール樹脂)
清潔・安心のAg(銀)イオン、SIAA適合の抗菌加工です。使いやすいサイズで密閉度も抜群です。本体は電子レンジ対応です。
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
-20~140(本体) -30~70(蓋)
材質(フタ)
ポリエチレン(PE)
電子レンジ
○(蓋除く)
試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質
GPスチロール
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PS(ポリスチレン)
色(フタ)
透明
エスコ品番
EA508AM-55
容量(L)
2.6
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷