密閉 ドアのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
353件の「密閉 ドア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「密閉 ボックス」、「窓ノブ」、「ドア ストライカー」などの商品も取り扱っております。
ドアと床面とのすき間をふさぐ新しいメカニズムです。木製ドア、金属製ドアのどちらにも使用可能です。防風(すき間風)、防煙、防音、防塵、防虫、遮光性に優れたドアにできます。床面に段差を設けない状態ですき間をふさぐためバリアフリーにも対応できます。特にホテル、学校などの公共施設に最適です。すき間を防ぐシーリングが、ドアの吊元側より出る構造のため、床面をこすらず、軽くスムーズに作動し密閉性を高くします。
用途バリアフリーに対応するため、床面に段差を設けない場合のすき間ふさぎに最適です。特にホテル、学校などの公共施設に最適です。 仕様 床面から19 mmまでのすき間をふさぎます。長さは450 mmから1820 mmまであります 仕上 シルバー
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。 内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売)
用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉 材質 亜鉛合金(ZDC) 付属品 受座 表面仕上げ サチライトクロムめっき(MZCr)
1個
3,571 税込3,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 二軸機構により扉を水平に最大5mm締込みます。(別途締込機構を必要とします。) 付属のストッパーを取り外すと、回転角度が変えられます。(120°・195°回転例参照) 摩擦係数が低く、耐荷重性・耐摩耗性に優れ、耐薬品性、耐熱性にも優れ、無給油で使用できる金属メッシュ四フッ化エチレン樹脂複合軸受を採用。
用途真空チャンバー装置・密閉用機器の扉・空調装置 材質 ステンレス鋼鋳物(SUS304) 材質(ブッシュ) 燐青銅 表面仕上げ バフ研磨
1個
11,220 税込12,342
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質 基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤 主な用途 隙間用 粘着力(N/25mm) 14 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 気密防水、耐候性、耐久性
1袋(2巻)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


密閉性の高いドアで、ホテルパンを正面から 簡単に出し入れ可能です。積み重ねても安心手にしっかりフィット 使用例:1/1×H200×2枚、1/1×H150×3枚、1/1×H100×4枚、1/1×H 65×6枚。食器洗浄機対応。
TKG品番 9-0164-0401 材質 発泡ポリプロピレン 質量(kg) 4 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 530×330×525 耐熱温度(℃) -20~120 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 475×645×630
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ローラー締りハンドル
大型扉も確実に密閉します。 握り部に抗菌処理が施されています。 受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)がが取り付け可能 ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉 材質(本体) 黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げ サチライトクロムめっき(MBCr)
1個
34,292 税込37,721
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強力密閉が出来ます。 ステンレス製で耐食性にすぐれています。 右開き、左開き用。
材質 SUS304
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体) PVC(塩化ビニール) 寸法L(mm) 25.5 寸法C(mm) 2.2 材質(芯金) アルミ(A3004) 材質(フラップ) EPDMスポンジラバー RoHS指令(10物質対応) 対応 模様 ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488 税込2,737
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

セット内容 ロッド当板:枠用1枚付、本体取付ネジ:【M4×35 D=6 サラ小ネジ】+SUS:N本付、当板取付ネジ:【M4×10 D=6 サラ小ネジ】+SUS:2本付 材質 ケース:アルミ、ゴム:クロロプレンゴム、ロッド当板:ステンレス 仕上 ケース:アルマイト(シルバー)、ゴム:生地(ブラック)、ロッド当板:生地
1個
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア 材質 ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

締め付け時に扉を押し込む機構が搭載されているため圧着力が抜群です。セーフティーロック付です。セーフティーロックを押しながらプロラッチを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
用途密閉扉・かぶせ扉用 仕様 セーフティーロック付 材質 ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm) 16 質量(g) 90 仕上 バレル研磨 許容荷重(N) 1058 許容荷重(N[kgf]) 1061[108] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷


1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途真空チャンバー装置・密閉を必要とする機器 材質 ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げ 鏡面バフ研磨
1個
17,000 税込18,700
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内部が汚れたら分解して、洗えるんです!ずっと清潔に!積み重ねOK。
材質 発泡ポリプロピレン タイプ 1/1サイズ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 475×645×630
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

高さ 質量1/1用 RH-170型 0-0099-1101 680×375×196 内540×335×151 約880g 2/3用 RH-160型 0-0099-1102 504×375×196 内364×335×151 約700g 材質:発泡ポリプロピレン耐熱温度:-20℃~100度熱いものは熱いまま!冷たいものは冷たいままで!ホテルパン専用コンテナ!←ヘッドコピー今までのホテルパン専用のコンテナーが、重い上に高価というネックをついに解消!手軽に使えます。スチームコンベクションによる料理の急増にも対応した、これからのケータリングとデリバリーの強力な味方です。洗浄機・手洗いで繰り返しご使用でき、リサイクル可能で環境にもやさしいです。<組み合わせ例>RH170型ホテルパン1/1 ホテルパン1/2 ホテルパン1/3 。深さ65mmで2枚、深さ100mmで 。深さ65mmで4枚、深さ100mmで 。深さ65mmで6枚、深さ100mmで1枚のフードパンが入ります。 2枚のフードパンが入ります。 3枚のフードパンが入ります。RH160型 ホテルパン2/3 ホテルパン1/3。深さ65mmで2枚、深さ100mmで 。深さ65mmで4枚、深さ100mmで1枚のフードパンが入ります。 2枚のフードパンが入ります。
材質 発泡ポリプロピレン 質量(g) 880 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 680×375×196 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 540×335×151 TKG品番 9-0164-0102 TKG品番(2017) 6-0156-0102
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 耐久力に富む強靱構造 扉取付け位置の調節可能(15~23mm)
用途冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用 材質 ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げ 鏡面バフ研磨 タキゲンコード 61542
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

耐食性に優れたSUS316を使用。 二軸機構で180°開きます。 表面に突起が少ない為、床面での使用も安全です。
用途船舶用ハッチ・天蓋 材質 ステンレス鋼板(SUS316) 表面仕上げ 光沢バレル研磨 タキゲンコード 13343
1個
1,798 税込1,978
当日出荷