- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 密閉箱のおすすめ人気ランキング
密閉箱のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新148件の「密閉箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「密閉 コンテナ」、「密閉 ボックス」、「密閉容器」などの商品も取り扱っております。
水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ!
スタッキング(積み重ね)可能です。
フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
用途衣類・工具などの収納に
スタッキング
可
仕様
本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレン
フタ
あり
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
南京錠取付可能(ツル径Φ5mm以下)
上蓋のパッキンにより、雨水やホコリの侵入を防ぐ密閉性の高いケースです。
エスコ品番
EA505-17
材質
PP
質量(kg)
2.46
外寸(mm)
548×470×498
内寸(mm)
450×370×370
コンテナ種類
ベタ目
1個
¥3,590
税込¥3,949
翌日出荷
金属バックル、パッキン付の簡易密閉コンテナ。大容量タイプ。スタッキング可能。
材質
本体・フタ・バックル:PP、線材:ステンレス、パッキン:発泡ポリエチレン
フタにシリコンパッキンを組み込んでいます。留金は錆びにくいステンレス製です。気密性に優れているので、お弁当箱としても使えます。電子部品・精密部品の保管に適しています。フタは透明で内部観察ができ、積み重ねもできます。
材質
止金/ステンレス(SUS430)
形状
角形
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
機能
ロック機能付き
耐熱温度(℃)
本体/70、フタ/80
材質(フタ)
AS樹脂
材質(パッキン)
シリコンゴム
【高密閉】【スタッキング可】【ラインナップ表有】フタのフレーム(内側)部分には、車のヘッドライトの部品(止水材として)に使用されている接着剤のホットメルト材(スチレン系エラストマー)を採用し密閉性を高めました。4か所のバックルでしっかりロックし湿度の上昇を抑えます。荷台に乗せる際やスタッキングする際にバンドが止めやすいようにフタの四隅に溝の加工が施されています。簡易密閉とは異なる気密性で、工具やカメラレンズ、パーツの保存にも最適です。メーカーのボックスコンテナ・バックルコンテナとの積み重ねが可能です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
材質
本体・バックル:ポリプロピレン、密閉材:スチレン系エラストマー
フタ
バックル式
関連資料
コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
コンテナ種類
ベタ目
吸水性の高いパッキン(独立発泡ゴム)付です。 ロックするとしっかり密閉でき長期保存に最適です。
材質
PP
色
本体:クリア 蓋:乳白色
コンパクトサイズですので、空いた空間を有効利用できます。
同一サイズで積み重ねが可能です。
DB-27LとDB-11Lは積み重ね可能
湿度計で保存状態が一目瞭然
シリコンゴムでしっかり密閉
付属品
乾燥剤(再生可能)/湿度計
材質(フタ)
ハイインパクトスチロール樹脂
材質(トレー)
PP(ポリプロピレン)
材質(止具)
ハイインパクトスチロール樹脂
材質(パッキン)
シリコンゴム
材質(本体)
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
密閉性に優れた小型ケースです。ストック容器としてお使いください
形状
角形
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
機能
ロック機能付き
耐熱温度(℃)
(本体・留め具)120、(パッキン)200、(フタ)80
材質(フタ)
AS樹脂
材質(パッキン)
シリコンゴム
材質(止具)
ナイロン
バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。
車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
物置内の整理、簡易工具箱として。
小規模事務所での備品整理に
スタッキング
可
仕様
バックル付
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
あり
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
密閉効果が高く、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。ベランダや軒下の多目的収納に最適です。フタのフランジ部分にはパッキン材を使用しているので、雨水やホコリの侵入を防ぎます。またゴミの仮置き時、灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことができます。大型バックルには市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時に安定感があります。
透明フタ。
簡易密閉。
用途保管・搬送箱、簡易除湿空間として
材質
本体:導電ABS、フタ:制電ABS、パッキン:シリコーン
コンテナ種類
ベタ目
密閉性を高めるパッキン付です。簡単開閉のロック方式です。本体目盛付です。同サイズなら3段まで積み重ね可能です。
形状
角形
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)
-20~110
材質(フタ)
PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)
シリコーンゴム
材質(止具)
ABS樹脂
サンプルの保存に最適です。内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(フタ)
ポリエチレン
形状
角形
湿度計で保存状態が一目瞭然
シリコンゴムでしっかり密閉
小物整理にも便利なトレー付。乾燥剤も収納できます
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
約8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
212×334×205
材質(パッキン)
シリコンゴム
質量(kg)
0.8
材質(フタ)
ハイインパクトスチロール樹脂
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×260×170
材質(止具)
ハイインパクトスチロール樹脂
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
212×334×205
付属品
乾燥剤(再生可能)/湿度計/トレー
材質(トレー)
PP(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
本体・フタ/導電性PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム、留具/ステンレス
表面抵抗値(Ω)
103~104
コンテナ種類
ベタ目
高さの無いスペースでの小物収納に便利な薄型の収納ボックスです。底面にはすべりにくい場所でもスムーズに移動することができる樹脂パーツ(5個)が付いています。
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、底面パーツ:ポリアセタール
フタ
あり
外寸法・高さ(mm)
165
外寸法・奥行(mm)
450
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
有効内寸法・奥行(mm)
380
有効内寸法・高さ(mm)
140
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング
可
材質
(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
本体・フタ共に導電性ABS製。シリコンパッキン付で気密性に優れています。本体とフタは横にスライドして簡単に脱着できる機構で、洗浄が容易に行えます。積み重ねて場所を取らずに保管ができます。
表面抵抗率(Ω)
103
南京錠取付穴付(ツル径5mm以下)
上蓋のパッキンにより、雨水やホコリの侵入を防ぐ密閉性の高いケースです。
パッキン材を使用することで、密閉効果を高め、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。
フタのフランジ部分にはパッキン材を使用していますので、雨水やホコリの侵入や、ゴミの仮置き時・灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことが出来ます。
市販の南京錠(ツル径5mm以下のもの)を取り付けるための穴が開いているので、盗難防止に役立ちます。
エスコ品番
EA505-16
材質
本体・フタ:ポリプロピレン、バックル:ステンレススチール、パッキン:EVA
質量(kg)
4.7
外寸法・幅(mm)
788
外寸法・高さ(mm)
498
収納の目安
18Lのポリタンク4個、20Lのポリタンク3個(一部特殊なサイズは除く)
外寸法・奥行(mm)
470
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
370
有効内寸法・高さ(mm)
370
有効内寸法・幅(mm)
690
1個
¥5,760
税込¥6,336
翌日出荷
カギ付きのため電動工具などの収納にも安心な収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。
フタの内側にはパッキン材を使用しており、内部にホコリや水が入りにくくなっているので錆びやすい工具やパーツの保管にも適しています。
職人の車載ラックのシリーズ商品です。
トラスコ品番
855-6990
フタ
あり
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
有効内寸法・奥行(mm)
290
有効内寸法・高さ(mm)
285
有効内寸法・幅(mm)
360
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷