密閉缶のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
119件の「密閉缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「密閉缶 ステンレス」、「ステンレス 密閉容器 角」、「万能缶」などの商品も取り扱っております。
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L) 20 仕様 鋼板0.34mm 材質 ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状 テーパー 質量(kg) 約1.3 タイプ 天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約306×367 加工 ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃) 160~170 関連資料 【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

中央の空気抜きを押すと、空気が抜けます。
タイプ 空気抜・ツル付 材質 SUS304 材質(パッキン) シリコンゴム
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL) 1840 エスコ品番 EA508SR-14 材質 本SUS304 質量(g) 484 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 【外寸】127×184、【内寸】118×163、【ふた】128×26
1個
2,820 税込3,102
当日出荷


本体は一枚絞りで耐久性に優れています。 フタは3か所のフックで密封でき取り外しも簡単で衛生的な容器です。
材質 ステンレス18-8(SUS304)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質 SUS304
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL) 1500 エスコ品番 EA508SR-13 材質 本SUS304 質量(g) 442 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 【外寸】127×155、【内寸】118×133、【ふた】128×26
1個
2,470 税込2,717
当日出荷

TGK(東京硝子器械)密閉缶運搬用 SUS304
シリコンパッキン(標準付属品)を使用しています。フタはベント付きです。両ツリ手付きです。
容量(L) 27 仕様 締金具数(組)3 TGK品番 0419-32-21-10 深さ(mm) 335 内径(mm) 330
1缶
40,768 税込44,845
8日以内出荷


パッキン付フック付で液体の搬送時もこぼれ出る心配がありません。
用途液体の移動 材質 (本体)ステンレス(SUS304)、(パッキン)シリコンゴム 形状 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


塗料、溶剤の保存などに。 フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

豊富なサイズ展開のシングルふた、密封性の高いW型ふた、持ち運びに便利な取手付もあります。
用途各種保存容器に 材質 ブリキ
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アズワン保存瓶
軽量で密閉性に優れています。内容物の確認ができます。
容量(mL) 1250 種別 透明フタ付き 1250mL アズワン品番 1-3298-15
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

シリコンゴムパッキンを使用している為、密閉度が高く液漏れしにくいです。(蓋部に通気孔有り)パッキンは取り外して洗え、衛生的です。
材質 18-8ステンレス・シリコンゴム
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質 電気メッキブリキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。 内外面バフ研磨仕上げです。
材質 SUS304
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。
仕様 取手あり 材質 ステンレス(SUS316L) クリップ数 3
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)