- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- 富士フイルム チェキのおすすめ人気ランキング
富士フイルム チェキのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新67件の「富士フイルム チェキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安いデジタルカメラ」、「チェキプリンター」、「スマホプリンター」などの商品も取り扱っております。
クラシックな二眼レフの形をしたトイデジタルカメラ。写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみも録れます。メモリーカードはmicroSDHC(別売)を使用。付属のUSB接続ケーブルでパソコンにつなぎ、充電やデータの取り込みを行います。インテリアとしてお部屋に置くだけでもおしゃれでギフトにもおすすめです。
セット内容
カメラ本体、USBケーブル、ネックストラップ、取扱説明書
質量(g)
約36
形式
静止画(JPEG)、動画(MJPEG:AVI)、音声(WAV)
レンズ
f=3.43mm F2.8
メモリー
無し
外部メモリー
microSDHCカード(4GB~32GB)
内蔵電池
リチウムイオン充電池
撮影距離(m)
標準約0.5~∞
画素数
500万画素(補間)
アズワン品番
64-8295-11
出入力ポート
USB2.0
焦点距離
41mm相当(35mm換算)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
46×39×60
1個
¥5,798
税込¥6,378
14日以内出荷
撮影に特化した超小型チェキカメラ。
プリント機能を切り離すことで手のひらサイズのコンパクト性を実現、撮影シーン・体験の幅広げた新しいコンセプトのカメラです。
スマホプリンター「INSTAX Link」シリーズやハイブリッドインスタントカメラ「INSTAX mini Evo(TM)」、「INSTAX mini LiPlay(TM)」とBluetoothで接続すれば簡単にチェキプリントが可能です。
チェキプリントするには何れかの機器が必要です。
撮影した画像はアプリやmicroSDカードを介して共有可能。但し一部のモードで撮影した写真は上記いずれかの機器が必要です。
カメラ本体に液晶画面は付いていませんが、専用アプリをダウンロードすればスマホで画面を確認しながら撮影できます。シャッター音はお好きな音声を録音して設定可能。撮影がより一層楽しくなります!
質量(g)
約41(記録メディア、ストラップ含まず)
電源
リチウムイオン電池(内蔵型)
充電時間
約2~3時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42.3×43×44.4
ズーム
固定
フラッシュ
Auto Flash/強制発光/発光禁止、撮影可能範囲約60cm~1.5m
焦点距離(mm)
f=16.25(35mm film換算)
撮影枚数
アプリ未接続時撮影上限:50枚
記録枚数
内蔵メモリー約50枚 microSD/microSDHCメモリーカード1GBあたり約850枚
対応フォーマット
撮影:INSTAX mini/INSTAX SQUARE/INSTAX WIDE
撮影距離(cm)
19.4~∞
絞り
F2.2
セルフタイマー
約10秒/約2秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
記録メディア
内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売)
記録画素数
2560×1920ピクセル
オートフォーカス
なし(単焦点)
外部インタフェース
USB Type C(充電専用)
クラシックカメラ風デザインがかわいい、超小型のトイデジタルカメラ。いつも持ち歩きたくなるような小ささで、携帯に便利なネックストラップが付属します。写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみもとれます。撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです。ギフトにもおすすめです。
付属品
ストラップ、USBケーブル(Type-A to miniUSB)
質量(g)
18
電源
内蔵リチウムイオン充電池
レンズ
f=3.2mm F2.8
有効画素数
約131万画素
メモリー
無し
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
51×18×36
外部メモリー
micro SDカード(128MB~2GB)、micro SDHCカード(4GB~16GB)
撮影距離(m)
標準:約0.3~∞
記録ファイル形式
静止画:JPEG/動画:MJPEG(AVI)/音声:MP3
出入力ポート
USB2.0
静止画サイズ
1280×1024
動画サイズ
720×480(30fps)
イメージセンサー
10/1型CMOS
スマホの画像をその場でかんたんにプリントできるだけでなく、専用アプリを使用することで、立体的なARエフェクトで自由に空間を彩り撮影できる「instax AiR Studio(TM)」を搭載。フォトブースの感覚で連続撮影からコラージュプリントを作れる「Click to Collage」など”遊べる”機能が充実!
付属品
専用USB Type-Cケーブル(FZ00013220、長さ30cm)
寸法(mm)
90.0×37.3×125.0(突起部除く)
質量(g)
210
消費電力(W)
約3
電源
リチウムイオン電池 (内蔵型:取り外し不可)
枚数
プリント(目安):約100枚(フル充電から)
記録方式
有機ELによる3色露光方式
インターフェース
Bluetooth Ver.5.1
動作環境
温度:+5℃~+40℃ 湿度:20%~80%(結露しないこと)
充電時間(分)
約90~120
フォーマット形式
プリント可能画像フォーマット:JPEG、PNG、HEIF、DNG
RoHS指令(10物質対応)
対応
書込速度
画像書き込み時間:画像データ受信完了後、書き込みからフィルム排出まで約15秒
カメラにも、プリンターにも1台で2役、ハイブリッドインスタントカメラ「instax mini LiPlay(TM)」がリニューアル。音声メッセージを録音できるサウンド機能や、スマホプリンター機能はそのままに、充電用端子にはUSB Type-Cを採用し、専用アプリ経由でファームウェアをアップデートできるようにするなど、使いやすさを向上させました。最大10秒間音声を録音し、その音声データをQRコード化して撮影画像と一緒にチェキプリント(TM)。Liplayで撮影した写真からお気に入の1枚を選んでプリントしたり、スマホ内の画像もinstaxプリントにすることができます。カメラ本体に13種のフレームと6種類のフィルター、専用アプリに60種以上のフレームを搭載。
寸法(mm)
82.5×122.9×36.7
質量(g)
255
フラッシュ
オートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲約50cm~1.5m
充電時間(時間)
約2~3
液晶モニター
2.7型TFTカラー液晶モニター 画素数:約23万ドット
撮影距離(cm)
10~∞
セルフタイマー
約2秒/約10秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
記録メディア
内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売)
印刷枚数
約100枚(フル充電から)[使用条件によりプリント枚数は異なります]
防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!
付属品
充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他
質量(g)
約176
電源
充電式リチウムイオン電池
有効画素数
約1635万画素
機能
電子式手ブレ軽減、CALSモード
液晶サイズ
2.7型
ズーム(光学/デジタル)
4倍/6倍
対応メディア
マイクロSD/マイクロSDHCカード
防塵防水性能
IP6X
撮像素子
1/2.3インチ BSI CMOS
ISO感度設定
100~3200
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約103.2×66.7×52.4
入出力端子
USB2.0
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
写ルンです シンプルエース 27枚撮り。気軽に使えるスタンダードタイプ。被写体を大きく捉えるビッグファインダーと握りやすいグリップで使いやすい設計。
レンズ
f=32mm F=10 プラスチックレンズ1枚
機能
(フラッシュ)内蔵(有効撮影距離:1m~3m)、パイロットランプ付スライド式フラッシュスイッチ
使用電池
単4形 1.5Vアルカリマンガン乾電池内蔵
ファインダー
逆ガリレオ式プラスチックファインダー
撮影枚数
27
撮影距離(m)
1~無限遠
シャッタースピード
1/140秒
使用フィルム
ISO400 135フィルム
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
【頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8)相当を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスボディです。【高画質と多様な撮影モード】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズ・高ダイナミックレンの高精細でクリアな画像を映し出します。35ミリ判換算で約28~140mm相当の光学5倍ズームを搭載し、広角から望遠まで様々な撮影シーンを高画質で幅広くカバーします。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りする機能により快適な撮影を可能にします。【いろいろなマクロ撮影】。撮りたい被写体に最短1cmまで近づいて撮影ができる「1cmマクロモード」を搭載。6灯のLED補助光で被写体を5段階の明るさ調整で照らすマクロ照明と併用することで、カメラの影を気にせず細やかなライティングで撮影できます。また、「デジタル顕微鏡モード」により、肉眼では捉えられないミクロの世界を手軽に撮影できます。【フルHDの動画撮影機能】。高画質で長時間撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)、スローモーションが撮れるハイスピードカメラモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正。また、撮影動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【多彩な撮影機能】。釣果を手軽に記録できる「魚拓フィルター」、色調を変えたり特殊な加工を施すなど写真を自在にアレンジできる「デジタルフィルター」、小顔フィルターなどのフィルター機能に加え、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出AF&AEや自動追尾AF、AF補助光、電子手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集など、多彩な機能を搭載しています。
付属品
専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド
電源
リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)
本体質量(g)
173(電池、SDメモリーカード含まず)
有効画素数
1600万画素
記録媒体
内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
ズーム
【倍】[光学ズーム]5、[デジタルズーム]7.2、[インテリジェントズーム]7M時 7.5/640時 36
焦点距離(mm)
28-140(35ミリ判換算値)
撮像素子
1/2.3型 CMOS
シャッタースピード
【秒】1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)
インターフェイス
USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)
モニタ
2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
ISO感度設定
800
フィルム寸法(mm)
86×72
画面寸法(mm)
62×62
クラシックカメラ風デザインがかわいい、超小型のトイデジタルカメラ。いつも持ち歩きたくなるような小ささで、携帯に便利なネックストラップが付属します。写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみもとれます。撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです。ギフトにもおすすめです。
付属品
ストラップ、USBケーブル(Type-A to miniUSB)
質量(g)
18
電源
内蔵リチウムイオン充電池
レンズ
f=3.2mm F2.8
有効画素数
約131万画素
メモリー
無し
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
51×18×36
外部メモリー
micro SDカード(128MB~2GB)、micro SDHCカード(4GB~16GB)
撮影距離(m)
標準:約0.3~∞
記録ファイル形式
静止画:JPEG/動画:MJPEG(AVI)/音声:MP3
出入力ポート
USB2.0
静止画サイズ
1280×1024
動画サイズ
720×480(30fps)
イメージセンサー
10/1型CMOS
一般用フィルム
KODAK の35mmカラーネガフィルムは、どのような状況でもキレイな写真を撮影できます。
色
カラー
サイズ(mm)
135
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)
400
スマホの画像をスクエアフォーマットのチェキフィルムに出力できるスマホプリンターです。
本製品は、AR(拡張現実)エフェクトでチェキプリントを彩る機能や、メッセージ付きチェキプリントで離れた相手ともタイムリーにリアルな繋がりを楽しめる機能を搭載しています。
ARプリント:5種類のARエフェクトから自由に選んでQRコード付きのチェキプリントを作成。
スマホをかざすことでARが楽しめます。
AR表示画面は動画や画像でも保存できます。
INSTAXコネクト:スマホの画像にメッセージを重ね合わせてプリントできる機能。
メッセージ付きで送ったスマホの画像に相手からの返信メッセージもあわせてプリントすることで、その時の気持ちをチェキプリントで共有することができます。
色彩を豊かに表現できる”INSTAX-RichMode”と柔らかい風合いが楽しめる”INSTAX-NaturalMode”の2つのプリントモードを搭載。
また、コラージュやフレームを使ったアレンジも楽しめます。
1枚のプリントは約12秒とスピーディーなプリントが可能です。
セット内容
USBケーブ ル(Type-C、長さ30cm)
質量(g)
236(フィルム別)
シリーズ
チェキ
電源
リチウムイオン電池(内蔵型:取り外し不可)
記録方式
有機ELによる3色露光方式
インターフェース
Bluetooth Ver.4.2(BLE)
印字可能枚数
約100枚(フル充電から)※ 使用条件によりプリント枚数は異なります。
解像度
露光:12.5ドット/mm(318dpi、80μmドットピッチ)
充電時間(分)
約80~120(気温、バッテリーの残量によって異なります。)
画面サイズ
62mm×62mm
サイズ(mm)
105×37.5×127.5(突起部除く)
画素数
露光:800×800ドット
使用フィルム
富士フイルム インスタントフィルム instax SQUARE(別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
【画像書き込み時間】画像データ受信完了後/書き込みからフィルム排出まで約12秒
セット内容
Micro USBケーブル(BOD700-101、長さ30cm) 、スタンド(1個)、 ストラップ(1個)
消費電力(W)
約3
電源
リチウムイオン電池 (内蔵型:取り外し不可)
枚数
【フィルム枚数】10枚/パック、【プリント枚数】約100枚 (フル充電から)
本体質量(g)
349(フィルム別)
記録方式
有機ELによる3色露光方式
インターフェース
Bluetooth Ver.4.2(BLE)
本体外形寸法(mm)
139×127.5×33.7(突起部除く)
解像度
12.5 ドット/mm(318dpi、80μmドットピッチ)
動作環境
5~40℃/2%~80%(結露しないこと)
充電時間(分)
約80~120(気温/バッテリーの残量によって異なります)
フォーマット形式
JPEG、PNG、HEIF、DNG(プリント可能画像)
画素数
800×1260ドット
使用フィルム
富士フイルム インスタントフィルム instax WIDE(別売)
表示色・階調
RGB各色256階調
画面寸法(mm)
62×99
商品タイプ
プリンター
電池切れの心配がいらない乾電池対応モデル!
4倍光学ズーム
16万画素CMOSセンサー
1080p フルハイビジョン動画撮影
27 mm (広角)
2.7インチ TFTカラー液晶モニター
単三形アルカリ電池 (2本)
付属品
単三形アルカリ電池、Micro USBケーブル、リストストラップ、かんたん操作ガイド 、保証書、サービスカード
電源
単3型アルカリ電池2本
本体質量(g)
約117
有効画素数
1635万画素
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約93.0×60.2×28.7(CIPA標準に基づく)
総画素数
1676万画素[1/2.3型 BSI CMOS]
ズーム
光学4倍、デジタル6倍(光学4倍と併用して最大24倍)
撮影範囲
通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)
レンズ構成
7群7枚
撮像素子
1/2.3型 BSI CMOS
液晶モニター
2.7インチ TFTカラー液晶モニター
開放F値
F3.0(W)-F6.6(T)
記録メディア
内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC
焦点距離
4.9mm(W)-19.6mm(T)、35mmフィルム換算:27mm(W)-108mm(T)
手のひらサイズのスマホ専用ミニフォトプリンター
スマホと一緒に持ち運びできるコンパクトサイズの「iNSPiC」。重さわずか177グラム、大きさ120mm(縦)×84mm(横)×21.5mm(高さ)で、持ち運びもラクラクです。
スマホから直接プリントできるので、パーティーやイベントで、友だちと撮った写真をその場ですぐにプレゼントしたり、飾ったり大活躍。
携帯できるから、プリントしたい瞬間を逃さない、スマホ専用のミニフォトプリンターです。
さらに使いやすくなった専用アプリで、コラージュも画像加工も自由自在
専用アプリ「Canon Mini Print」でスマホ内の画像をかんたんに加工してプリントが楽しめます。
豊富なフレームやスタンプの他、コラージュ機能は2分割から最大8分割までレイアウトが自由自在。
サークルレイアウトは、お気に入りの写真やイラストを丸形にレイアウトして加工することができます。
キヤノン用フォトペーパーは裏面がシールになっているから、色々なところに切り貼りしてオリジナルのアイテムがつくれます。手帳や日記を彩ったり、スマホや小物を自分好みにアレンジしたり、シール紙ならではの楽しみ方ができます。
インク要らずでフルカラープリントできるキヤノン用 ZINK(R)フォトペーパーで、簡単にオリジナルラベル作りもできて、ギフトにも最適です。
専用アクセサリー(別売)
PV-223専用の着せ替えプレートをご用意。ぴったり収まる専用ケースと合わせて可愛く持ち運べます。
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)
120×84×21.5
質量(g)
177(用紙を除く)
付属品
充電用USBケーブル(Type-A to Type-C)、キヤノン用ZINK(R)フォトペーパーパック(10枚入り)、クイックガイド※、保証書 ※詳しい使用説明書をキヤノンホームページよりダウンロード可能(無料)
印刷方式
Zero Ink(R) Technology
解像度
313×512dpi
印刷速度
50秒/枚
電源
充電式リチウムイオン電池(内蔵)
連続印刷可能枚数
20枚
無線通信方式
Bluetooth(R) 5.0
対応OS
Windows、Mac:-(専用スマートフォンアプリからの印刷のみ)、iOS:12.0以降、Android:6.0以降
対応メディア
Windows、Mac:-(専用スマートフォンアプリからの印刷のみ)
インターフェース
USB Type-C(充電専用)
クラシックカメラ風デザインの超小型トイデジタルカメラ「Pieni(ピエニ)」シリーズに液晶モニター付きモデルが登場。液晶モニター付きなので、写る範囲を確認しながら撮影できます。ネックストラップ付きで、アクセサリー感覚で身につけて気軽に撮影を楽しむことができます。写真だけでなく、音声付きの動画も撮れます。撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです
仕様
●ファイル形式:静止画: JPEG 動画: MJPEG(AVI)、音声:MP3●入出力ポート:Type-C●内蔵メモリー:ユーザー使用可能領域はありません●撮影距離:標準:約0.3m ~ ∞
質量(g)
約23(microSDカード、付属品除く)
電源
内蔵リチウムイオン充電池
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約63×36×19
レンズ
f=3.2mm F2.8
有効画素数
122万画素
外部メモリー
microSDカード(128MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)
液晶モニター
0.96型TFT液晶
静止画サイズ
1280×960
動画サイズ
1280×720(30fps)
イメージセンサー
1/9型 CMOS
どこへでも気軽に持ち歩きやすい、わずか93gの軽量コンパクトデジタルカメラです。オートフォーカスと豊富な撮影モードで、キレイな写真が簡単に撮れます。また動画撮影も出来、思い出を写真と動画で残せます。
A4サイズに印刷しても充分な800万画素の画質だから、お子様も自由研究、修学旅行などはもちろん、ビジネスで社内共有の記録用カメラとしてもおススメです。
セット内容
カメラ、充電ケーブル(Type-A to Micro-B)、リチウムイオン充電池、ストラップ、ポーチ、取扱説明書兼保証書※充電器は別売りです。USB充電器(Type-A出力、1ポートDC5V2A以上のもの)もしくはUSB Type-Aポートを備えたパソコンを別途ご用意ください。※記録メディア(SDカード)は付属していませんので、別途ご用意ください
色
ブラック
質量(g)
約93(付属品・電池含まず)
電源
リチウムイオン充電池(3.7V750mAh)
対応OS
Windows 10/Windows 11
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
98×54×24
レンズ
F/2.8 f=3.25mm
記録方式
静止画:JPEG、動画:MJPEG(AVI)、音声PCM
有効画素数
約800万画素
連続使用時間(時間)
動画撮影:約1
機能
オートフォーカス、セルフタイマー、手ブレ防止、撮影モード(オート/スポーツ/夜景/肖像/風景/逆光/パーティ/ビーチ/高感度)、撮影機能(顔検出/笑顔検出(自動シャッターON)/効果/美肌モード/連続撮影)
インターフェース
USB Micro-B (USB2.0)
三脚取付ねじ
1/4インチネジ
充電時間(時間)
2
撮像素子
CMOSセンサー
ISO感度設定
オート/ISO 100/ISO 200/ISO 400
RoHS指令(10物質対応)
対応
記録メディア
SDカード(最大128GBまでclass10推奨)※SDカードは付属していません
記録画素数
静止画:56M(補間)/48M(補間)/30M(補間)/24M(補間)/20M(補間)/18M(補間)/16M(補間)/12M(補間)/8M/7M/5M/2M、動画:3840×2160 10fps/2688×1520 20fps/1920×1080 30fps/1280×720 30fps
取扱説明書
(7.13MB)
待機時間
電源ON状態:約1時間40分
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
水深3mまで使える防水防塵デジタルカメラ。防水性能はIPX8なので汚れたら水洗い可能。防塵性能はIP6Xなのでレジャーやキャンプに最適。自動手振れ補正(電子式)なので大事な瞬間をしっかりと保存。デュアルスクリーン(本体前面と後面の2画面式)なので画面を見ながらの自撮りもできます。
バッテリー
リチウムイオン二次電池(BP-5M)
露出補正
-3.0EV~+3.0EV
バッテリー容量(mAh)
650
ISO感度設定
自動・100・200・400
液晶モニター
2.7インチTFT液晶(4:3) 操作側/1.8インチTFT液晶(4:3)カメラ側
F値
f=8.15mm F3.0
防塵防水性能
IP6X/IPX8(水深3mまで)
記録方式
動画:AVI、静止画:JPEG/microSDメモリカード128GBまで(推奨32GB)
充電時間(時間)
約2
セット内容
本体、リチウムイオン電池、USBケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書/保証書
動画サイズ
2.7K(2688×1520)、FHD(1920×1080)、HD(1280×720)
バッテリー電圧(V)
3.7
画素数
800万画素CMOS
電子ズーム倍率
デジタル4倍
静止画サイズ
8M(3264×2448)、7M(3072×2304)、7MHD(3648×2048)、5M(2592×1944)、3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、2MHD(1920×1080)、VGA(640×480)/48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、18M(4896×3672)、16M(4608×3456)、14M(4416×3312)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736)
手ブレ補正機能
電子式手振れ軽減
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
114×29×65
質量(g)
140
for instax mini size 86×54mm。見開きの差込式の写真台紙と専用の封筒がセットになったカードです。写真と共にメッセージを添えて思い出をシェアできます。
仕様
吊り下げ・置き共用
付属品
封筒×3枚
材質
本体:クラフト紙厚紙、封筒:クラフト紙
質量(g)
30
寸法(縦×横)(mm)
(開いた状態)127×178、(封筒)94×132
RoHS指令(10物質対応)
対応
どこにも持ち運びやすいコンパクトサイズ!
5倍光学ズーム
16 万画素 CMOSセンサー
1080p フルハイビジョン動画撮影
スリムデザイン
28 mm (広角)
2.7インチ TFTカラー液晶モニター
充電式リチウムイオン電池
付属品
充電式リチウムイオン充電池LB-012、AC アダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書(冊子)、かんたん操作ガイド、保証書、サービスカード
電源
リチウムイオン充電池
本体質量(g)
約106
有効画素数
1635万画素
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約91.5×56.5×22.9(CIPA標準に基づく)
総画素数
1676万画素
ズーム
光学5倍、デジタル6倍(光学5倍と併用して最大30倍)
撮影範囲
通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)
レンズ構成
8群8枚
撮像素子
1/2.3型 BSI CMOS
液晶モニター
2.7インチ TFTカラー液晶モニター
開放F値
F3.9(Wide)-F6.3(Tele)
記録メディア
内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC
焦点距離
5.1mm(Wide)-25.5mm(Tele)、35mmフィルム換算:28mm(Wide)-140mm(Tele)