- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 革手袋
- 富士手袋のおすすめ人気ランキング
富士手袋のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新307件の「富士手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「破れにくい 手袋」、「手袋 建築」、「作業用手袋 マジックテープ」などの商品も取り扱っております。
人工皮革で摩擦に強いです。マジック・パイルゴムで手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事、レジャーなど。
厚さ(mm)
0.6
材質(甲)
メリヤス
材質(袖口)
パイルゴム(マジック付)
通気性の良いウレタンコーティングと背抜き加工でムレにくく、長時間の作業も快適です。
セット内容
黄×2、オレンジ×2、ピンク×2、グリーン×2、ブルー×2
材質
樹脂部:ポリウレタン、繊維部:ポリエステル
色
黄、オレンジ、ピンク、グリーン、ブルー
入数(双)
10
機能
通気性
材質(すべり止め)
ウレタン樹脂
ゲージ数
13
指先補強。摩擦に強いです。ソフトな質感と優れた耐久性があります。
用途建築・土木、配線・塗装。電気配線工事、日曜大工。
厚さ(mm)
0.6~0.7
材質(甲)
ポリエステル
材質(掌側)
人工皮革(補強部:合成皮革)
材質(袖口)
パイルゴム(マジック付)
革より柔らかい新素材を使用しています。
柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。
エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。
厚さ(mm)
0.5
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能
伸縮性・通気性・透湿性・速乾
材質(甲)
ポリエステル
材質(掌側)
合成皮革(ポリウレタン)
材質(裏地)
ポリエステル
細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすい。ソフトなグリップ感:革より柔らかい新素材、素手感覚でジャストフィット。フィット感抜群:ナックルガード付、親指が動かしやすい。スベリにくい:エンボス加工で、抜群の滑り止め効果。ムレにくい:通気性・透湿性に優れ快適な作業ができる。洗濯OK:素早く乾き、色落ちなし
入数(双)
1
機能
通気性・透湿性
材質(甲)
ポリエステル
材質(掌側)
ポリウレタン
エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。
ぬれてもグリップ力が変わりません。
用途軽作業用、組立作業。
配線工事。
材質(掌側)
ポリウレタン樹脂
材質(袖口)
パイルゴム(マジック付)
仕様
ISO9001認証取得工場製
厚さ(mm)
0.7
入数(双)
1
袖口仕様
マジックタイプ
10双(5色×各2双)パックのお買い得商品です。滑りにくいクリンクル加工で物をしっかりつかめます。ぴったりフィットで指先感覚が良く細かい作業に最適です。
用途運送業、倉庫流通業、荷役作業、建築土木、農業、林業、園芸、日曜大工、一般作業などあらゆる作業にお使い下さい。
色
レッド、ブラック、ブルー、オレンジ、蛍光イエロー
材質(手袋)
ポリエステル
材質(掌側)
天然ゴム
ゲージ数
13
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス手袋です。
用途農業、園芸、精密機械、工業・弱電機械業、屋内清掃・軽作業、屋外清掃(庭掃除・洗車)
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。
薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。
また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
コーティング
天然ゴム
手にフィットし、細かい作業に適しています。
用途荷物配送作業、建築・土木作業、荷物配送作業やテープ巻付け作業に
仕様
耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル2
セット内容
ブルー、イエロー、オレンジ、グリーン、グレー各1双
厚さ(mm)
1
適合規格
EN388規格
ゲージ
15ゲージ編
ナイロン素材手袋の手の平側にポリウレタンをコーティングした手袋です。
ポリウレタンの特性である耐酸性、耐アルカリ性にも優れております。
薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
指関節のマチ部分と伸縮ジャージで手にフィットします。手の平の縫い目がなく破れにくいです。
用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
厚さ(mm)
0.65
入数(双)
10
材質
原手/ポリエステル
色
ホワイト
機能
通気性
コーティング
ポリウレタン
フィット感と耐久性のバランスが抜群な天然ゴムコーティング手袋。背抜きコーティングなので通気性に優れています。天然ゴムのすべり止めなので磨耗に強く、すべり止め効果が抜群です。
厚さ(mm)
1.3
洗える革手袋。
水洗いOK!通気性があり、指先にフィット。
特殊なめしの豚革使用。
あて無し。
用途様々な現場での作業に。
ナックルガード付き。従来の合成皮革手袋と比べ、強度3倍!(メーカー比)
用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
材質
手の平部分/ポリウレタン、手の甲部分/ポリエステル
入数(双)
1
指先までぴったりフィットし、繊細な作業に最適です。
通気性の良いウレタンコーティングと背抜き加工でムレにくく、長時間の作業も快適です。
繊維ホコリの出にくい手袋なので、クリーン度の高い作業にも使用できます。
用途機械・部品の組立・農業・園芸・DIY・果樹採取・選別・パッキング・配送など、指先作業に最適
15ゲージの超薄で、指先を使う細かい作業に。インナー手袋としても最適。小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。
材質
ナイロン
入数(双)
5
ゲージ数
15
革より柔らかい新素材!!。エンボス加工で抜群のスベリ止効果を発揮します。通気性、透湿性に優れ、快適に作業が出来ます。洗濯が出来、素早く乾き、色落ちもしません。
用途配線・電気工事作業に! 配管・土木作業に! 機械オペレーターへ! 建築・土木作業に!
材質
掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100%
厚さ(mm)
0.8
入数(双)
1
機能
通気性・透湿性
材質(甲)
ポリエステル
材質(掌側)
ポリウレタン(合成皮革)
厚さ(cm)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
マジック式