- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器
- 富士電機 SC05のおすすめ人気ランキング
富士電機 SC05のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新163件の「富士電機 SC05」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「富士電機 sc-05」、「マグネットスイッチ 24v」、「富士電機 SC-1N」などの商品も取り扱っております。
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)
35
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)
AC200
シリーズ
新SCシリーズ
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形)
IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V)
AC200
シリーズ
NEO SCシリーズ
種類
電磁開閉器
規格
海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定
動作方式
非可逆式
補助接点
2a2b
定格使用電圧(V)
AC200
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
●海外規格(IEC, EN, VDE, BS, UL, CSA)に標準品で適合・認定取得
●補助接点は,高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N16形)
●電気的耐久性 200万回(03~N3形)
●豊富なオプションユニット(03~N3形)
・補助接点ユニット(ヘッドオン,サイドオン)
・サーマルリレー単独設置ユニット
・端子カバー
●IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類
電磁接触器
定格使用電圧(V)
AC200
取付ねじ
2-M4
適合レール幅(mm)
35
付属品
2ヒートエレメントサーマルリレー付
保護構造
ケースカバーなし
動作方式
非可逆式
リセット方式
手動
ケースの有無
ケースカバーなし
操作方式
直流操作形
モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。
機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類
電磁接触器
動作方式
可逆式
定格使用電圧(V)
AC200
取付ねじ
4-M4
適合レール幅(mm)
35
機械的耐久性
1000万回
ケースの有無
無
種類
電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):2.7
適合モータ容量(380~440V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):4
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9
長さ(mm)
122
幅(mm)
80
厚さ(mm)
53
タイプ
標準形
モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。
機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類
電磁開閉器
動作方式
可逆式
定格使用電圧(V)
AC200
補助接点
1b×2
長さ(mm)
122
幅(mm)
100
厚さ(mm)
80
質量(kg)
0.79
取付ねじ
4-M4
適合レール幅(mm)
35
付属品
TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー)
ケースの有無
ケースカバーなし
双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。
(最小使用電圧、電流DC5V、3mA)
国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど)
メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。
IEC規格準拠の端子No.を採用。
種類
継電器
幅(mm)
81
開閉ひん度(回/時)
1800
電気的耐久性
(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回
機械的耐久性
1000万回以上
仕様
IEC、VDE、BS、EN、UL、CSA. 電磁スイッチ、新しいSCシリーズSC-□. 信頼性の高いツイン補助コンタクトを標準装備
幅(mm)
64
極数
2
定格電圧(V)
【コンタクト】660ac
接点構成
2a
定格電流(A)
22
深さ(mm)
81
構成
NO/NO
コイル電圧(V)
AC230
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
種類
電磁開閉器
長さ(mm)
122
幅(mm)
80
厚さ(mm)
44
種類
電磁開閉器
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。
リセット方式の手動、自動切換えができます。
手動トリップができ、しかもトリップフリーです。
動作確認が容易です。
整定電流値の設定が容易です。
1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類
標準サーマルリレー
定格通電電流(A)
5
補助接点
1a1b
ヒートエレメント数
2
最小適合負荷
DC5V、3mA
タイプ
電磁開閉器用
定格周波数(Hz)
50/60
動作特性
標準形
リセット方式
手動
端子カバー
なし
IEC35mmレール取り付け可能
種類
電磁接触器
動作方式
非可逆式
付属品
2ヒートエレメントサーマルリレー付
種類
電磁接触器
接点構成
[補助]双接点
動作方式
非可逆式
リセット方式
手動
操作方式
交流操作形
端子カバー
なし
種類
電磁接触器
適合モータ容量(200~240V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):5.5
適合モータ容量(380~440V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):11
定格通電電流(A)
32
規格
準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1。認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)
フレーム
E05
取付け方法
ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け
標高(m)
2000以下
耐衝撃(m/s2)
50
雰囲気
塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。
周囲温度(℃)
-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)
保管温度(℃)
-40~65
相対湿度(%RH)
45~85
耐振動(Hz)
10~55 15m/s2
モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。
補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。
国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
種類
電磁接触器
動作方式
可逆式
取付け方法
IEC35mmレール取付ができます。
種類
電磁接触器