- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 富士電機 elbのおすすめ人気ランキング
富士電機 elbのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新109件の「富士電機 elb」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動復帰ブレーカー」、「電気遮断機」、「富士電機 cp」などの商品も取り扱っております。
トリップボタン
有
定格使用電圧(AC V)
100-230共用
定格使用電圧(AC V)
100-200両用
接続方式
表面形
定格使用電圧(AC V)
100-230-440共用
仕様
選択度種別:Cat.A
種類
一般配線用(瞬時固定)
使用電圧範囲(V)
80~484(可能)
トリップボタン
有
アイソレーション適合
適合
漏電表示方法
機械式ボタン
付属品
本体取付ねじ(M4×55)×2本、端子ねじ(M5×14)×6本
質量(kg)
0.5
種類
電動機保護用
規格
JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)
定格絶縁電圧(V)
AC500
接続方式
表面形(圧着・バー端子用)
定格遮断容量(kA)
IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)1.5/1・(AC230V)2.5/2、GB/T14048.2:(AC400V)1.5/1・(AC230V)2.5/2
外形寸法a(mm)
75
外形寸法b(mm)
100
外形寸法c(mm)
60
形名
BW32形
トリップボタン
有
外形寸法d(mm)
84
フレーム(AF)
32
種類
一般配線用瞬時固定型
規格
JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)
接続方式
表面形(圧着・バー端子用)
トリップボタン
有
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)
AC200
シリーズ
新SCシリーズ
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)
35
種別
ワンタッチ取付形
色(本体)
灰白色
国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造
幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。
AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。
幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。
トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護
取付方式
(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用
規格
JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC
接続
ねじ端子接続
基準周囲温度(℃)
40
開閉寿命(回)
10000以上開閉(定格電流通電)
形名
CP30F形
動作周囲温度(℃)
-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと
許容相対湿度(%)
45~85
保護方式
流体電磁式
フレーム(AF)
30
抵抗負荷(A)
AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形)
IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V)
AC200
シリーズ
NEO SCシリーズ
種類
電磁開閉器
規格
海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定
動作方式
非可逆式
補助接点
2a2b
定格使用電圧(V)
AC200
適合
アイソレーション
種類
電動機保護用配線用
仕様
選択度種別:Cat.A
接続方式
表面形(ねじ端子)
定格インパルス耐電圧(kV)
6
トリップボタン
有
使用環境条件
汚損度3
機種区分
電動機保護用
アイソレーション適合
適合
DC適用
AC専用