寒冷地フードのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
112件の「寒冷地フード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大雪君」、「換気扇 ダクト カバー」、「ベント キャップ 100φ」などの商品も取り扱っております。
材質 ガラリ、フード、水切板、組立ビス/SUS304。ゴムパッキン/エチレン・プロピレンゴム。防水シート/ポリエチレンフォーム。ローレットネジ/SUS303 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

結露水や雨水の凍結による外壁の損傷を防ぎます。
材質 ステンレス製 仕様 ルーバー付 付属品 ボディーと同色ビス付
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

結露水や雨水の凍結による外壁の損傷を防ぎます。 ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。 ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。 シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。 ミライガード316は錆に強いSUS316製です。 防虫ネットは除く。(SUS304製)
材質 ステンレス製 仕様 防虫ネット付(電着塗装(色:黒)・ステンレス10メッシュ) 付属品 ボディーと同色ビス付
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質 ステンレス(SUS304) 厚さ(mm) 0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類 丸型フード付ガラリ 金網 14メッシュ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐蝕性ステンレス(SUS304)。寒冷地仕様。塗装仕上げ。寒冷地では必ずこちらのウェザーカバーをご使用ください。
質量(kg) 3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 365×345×315
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品 防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュ。ボディーと同色ビス付 材質 SUS304
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止。P-15(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可)
質量(kg) 0.4 適合パイプ径(Φmm) Φ100
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷

強制給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質 ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋼板製。ロスナイ本体と組合せた時の防音効果は約35dB。吸音材は吸音フォーム。寒冷地でも使用いただけます。
質量(kg) 2.8 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 365×345×315
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷

排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。耐食性ステンレス(フード部SUS304)。ギャラリ着脱可能。雨雪侵入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg) 0.7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 260×260×158
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

種類 U型フード付ガラリ 材質 本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網板・トラスビス/SUS304、温度ヒューズ/銅 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐蝕性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止。適用パイプ:Φ150mm。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02。ギャラリ・防虫網付。防虫網は10メッシュ
質量(kg) 0.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 231×231×111
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷

防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質 (本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304 厚さ(mm) (本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29 メッシュ (金網)12M
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フードの開口部を大きくすることにより換気性能が向上しています。又、フードの高さを低くすることにより風の吹き込みを軽減します。
種類 M型フード付ガラリ 材質 (本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止。P-15(Φ125mm)タイプは2管路用(VM管取付可)
質量(kg) 0.3 適合パイプ径(Φmm) Φ100
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷

自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。
種類 U型フード付ガラリ 材質 (本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72 厚さ(mm) (本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3 メッシュ (金網)12M RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水切付の為、雨垂れによる外壁の汚れを軽減します。
種類 M型フード付ガラリ 材質 (本体・ガラリ・フード・水切板・金網)SUS304
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防鳥網装着済み製品です。 金網板脱着式の為、メンテナンスが容易にできます。
種類 M型フード付ガラリ 材質 ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)