寒冷地用・蛍光形のおすすめ人気ランキング

2025/10/27更新
83件の「寒冷地用・蛍光形」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「寒冷地」、「earth man led」、「東芝 投光器」などの商品も取り扱っております。
低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。 サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。 屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。 薄型設計なので狭い位置でも取付可能。 IP65規格の防水対応。 2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m) 1.5 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内、屋外 防水保護等級 IP65 電球の種類 LED
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長輝ライトテックワークライト
最大光束5600ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。 材質 【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂 質量(g) 830 電源 AC100V 50/60Hz コード長さ(m) 2 光源 SMD モード切替 ON-OFF 色温度(K) 6000~6500 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋外 防水性 IP65(水中使用不可) 電球の種類 LED
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

広範囲を明るく照らす防雨型投光器
用途ガレージ、倉庫、屋外などの暗い場や夜間の照明に 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 約3 色温度(K) 5000±500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 248×75×200 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋外 防水保護等級 IP65 電球の種類 LED 照射角度(°) 160
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。 材質 アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用温度範囲(℃) ー10℃~40℃ 定格電圧(V) 100 保護等級 IP54(本体のみ) 色温度(K) 6500 保証期間 お買い上げ日より1年間 電源タイプ 3極防水プラグ 使用場所 屋内・屋外兼用 LED寿命(時間) 40000時間 配光角度(°) 120 光色 昼光色 取付可能幅(mm) 縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm 演色指数(Ra) 83
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化! ・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵! ・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに 電球の種類 LED 使用場所 屋内外兼用 保護等級 IP66 消費電力(W) 100 電源タイプ 電源取り込み必要(プラグ別売り) 全光束(Lm) 約17000 電源コード(m) 約2(アース線付) 入力電圧(V) AC85~265 周波数(Hz) 50/60 ランプ効率(Lm/W) 170 発光色 昼白色 色温度(K) 5000 LED使用数(個) 600(チップ) 演色指数(Ra) >80 照射角度(°) 約120 角度(°) 約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃) -40~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約280×215×69.8 本体質量(kg) 約3.4 材質 【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

・散熱性能に優れたアルミ合金を採用 ・狭角40°の集光性で中距離照射 ・密封性に優れ防水性能はIP66を実現、防水性UP! ・防錆効果の高いボルトを採用
用途看板灯・壁面照射・倉庫・納屋・工場・駐車場・スポーツ施設 防水保護等級 IP66(生活防水) 消費電力(W) 50 全光束(Lm) 約7020(光源の値に準ずる) コード長さ(m) 約2 セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 材質 アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス 質量(kg) 約1.6 周波数(Hz) 50/60兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 227×190×40 使用温度(℃) -20~45 入力電圧(V) AC85-265 ランプ効率(Lm/W) 140.4 発光色 昼光色 光源 LEDチップ×45個 芯数 2 色温度(K) 6000 保証期間 1年 台傾斜度(°) 前後約180 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) >80 照射角度(°) 約40
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化! ・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。 ・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵! ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに 電球の種類 LED 使用場所 屋内外兼用 保護等級 IP66 消費電力(W) 60 電源タイプ 有線(※充電式ではございません) 定格光束(Lm) 約10200(光源の値に準ずる) 電源コード(m) 約2(アース線付) 入力電圧(V) AC85~265 周波数(Hz) 50/60 ランプ効率(Lm/W) 170 発光色 昼白色 色温度(K) 5000 LED使用数(個) 294(チップ) 演色指数(Ra) >80 照射角度(°) 約120 角度(°) 約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃) -40~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約231×181×70 本体質量(kg) 約2.55 材質 【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品 角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個 材質 (ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス 幅(mm) 107 高さ(mm) 133 材質(本体) アルミ合金+酸化防止塗装 質量(g) 905 奥行(mm) 65 入力電圧(V) DC12/24 光源 LED 最大消費電力(W) 48 連続点灯時間 24時間 防塵防水性能 IP67 コード長さ(cm) 45 材質(レンズ) アクリル 防水仕様 IP67 LED使用数(個) 16 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 107×133×65 電球の種類 LED
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・COBタイプLED・チップを採用 ・安定感のある円形台座式 ・照射角130°の広角照射
用途看板灯、店舗照明、壁面照明に 仕様 アース線なし セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 材質 アルミ合金+強化ガラス 使用温度(℃) 約-20~45 入力電圧(V) AC85-265 ランプ効率(Lm/W) 100 光源 LEDチップ×1個 周波数(Hz) 50/60兼用 保証期間 1年 台傾斜度(°) 180 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) >80
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・清潔感のあるホワイトタブレット型 ・軽量・コンパクト ・ステー360°回転可能 ・アース付き、3芯2mコード
用途看板灯、ブース照明、駐輪場、駐車場、ガレージ、納屋、倉庫、店舗照明、壁面照明に、 防水保護等級 IP65(生活防水) コード長さ(m) 約2 仕様 アース線あり 周波数(Hz) 50/60兼用 使用温度(℃) 約-20~45 入力電圧(V) AC85-265 発光色 昼光色 色温度(K) 6000 保証期間 1年 演色指数(Ra) >80 照射角度(°) 約120
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・長方形の100W型投光器 ・長方形の投光器は、付属の2種類のステーで縦・横の両方設置が可能です ・アルミ合金ボデイで汚れや傷がつきにくくまた、汚れも取れやすい丈夫な材質を採用しています ・筐体は表面を凹凸で加工したデザインです
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに 防水保護等級 IP66(生活防水) 消費電力(W) 100 全光束(Lm) 約14000(光源の値に準ずる) コード長さ(m) 約5 セット内容 投光器本体、ステー×2個、保証書、取扱説明書 材質 アルミニウム合金+強化ガラス 質量(kg) 約3.95 周波数(Hz) 50/60兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 366×195×75 使用温度(℃) -20~45 入力電圧(V) AC85-265 ランプ効率(Lm/W) 140 発光色 昼光色 光源 LEDチップ×200個 芯数 2 色温度(K) 6000~6500 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) >80 照射角度(°) 120
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

10W~50Wサイズの富士倉LED投光器にご使用頂けます。
アズワン品番 64-9675-20
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

全光束約1,700lm 粉じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に 質量(kg) 約0.65 定格電圧(V) AC100 コード長さ(m) 約2 定格電流(A) 0.28 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 15 全光束(Lm) 約1700 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 45~150×165×160 ※長さはブラケットをMin~Maxの時 照度(Lx) 正面:約660 電源タイプ 電源コード式 設置場所 室内・屋外 防水保護等級 IP65 電球の種類 白色LED(交換不可)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

【E26/E39】【コード5m】【IP54】配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。 ナチュラル/ブラック クランプ範囲(mm) 【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49 コード長さ(m) 5 電圧(V)(50/60Hz) AC100 保護等級 IP54 色温度(K) 6500 寿命 光束維持時間:20000時間 電源タイプ 電源コード式 設置場所 屋内・屋外 配光角度(°) 約120 光色 昼光色 関連資料 (0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表.pdf(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 電球の種類 LED
1台
5,988 税込6,587
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。 ・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。 ・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。 ・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。 ・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。 ・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。
用途駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに セット内容 投光器本体、保証書、 取扱説明書 材質 灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄 質量(kg) 約0.95 使用温度範囲(℃) -40~60 周波数(Hz) 50/60兼用 消費電力(W) 20 角度(°) ステー調節:約300 コード長さ(m) 約2(アース付3芯) 全光束(Lm) 約3000(完成品実測値) 入力電圧(V) AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 193×169×36 ランプ効率(Lm/W) 150 発光色 昼白色 芯数 3 色温度(K) 5000 電源タイプ 電源コード式(プラグ無) 設置場所 屋内、屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) LEDチップ×84個 防水性 IP66(生活防水) 演色指数(Ra) >80 電球の種類 LED 照射角度(°) 約120
1台
4,098 税込4,508
当日出荷

30000時間の長寿命。小さな消費電力で高光束。 コンパクトで軽量・持ち手付きで、手軽に持ち運びに便利。 本体下部に防雨タイプ押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。 消費電力が少ないので、C02排出や発熱量も少ない。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 防雨タイプで屋外での使用も可能 (IP65)。 照射角度が変えられる (上・左・右方向に照射が変えられます)。 使いやすい3mの電源コードを用意。 衝撃・耐久性に優れたアルミ製のボディ採用。 別売の三脚スタンド(TKS-N10)に取付可能。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に 電球の種類 LED 使用場所 屋内外 コード長さ(m) 3 保護等級 IP65 芯数 2 色温度(K) 6000~6500
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量でコンパクトな10Wタイプです。紫外線を発生させないので虫が寄りにくい照明です。
用途晴天時の屋外・軒下や屋根のあるところ。 演出用のライト。屋内作業。 電球の種類 LED
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

・コード長は約5m。コンセントが離れた場所にあっても使いやすいロングコードです。 ・使用プラグは、電気用品安全法適合のPSEマークつき ・色温5000K 自然光に近い昼白色 明るいのに眩しくない! ・プラグ付きだからコンセントに挿すだけで使える、プラグイン仕様! ・省電力で高照度!50Wの出力で明るさは水銀灯200W相当に匹敵! ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに 電球の種類 LED 使用場所 屋内外兼用 保護等級 IP65 消費電力(W) 50 定格光束(Lm) 約5000(光源の値に準ずる) 電源コード(m) 約5(プラグ付) 入力電圧(V) AC100(95~135) 周波数(Hz) 50/60 ランプ効率(Lm/W) 100 発光色 昼白色 色温度(K) 5000 LED使用数(個) 84(チップ) 演色指数(Ra) >80 照射角度(°) 約110 角度(°) 約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃) -20~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約253×231×60 本体質量(kg) 約1.57 材質 【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

白色LED180個使用。 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。 雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。 専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。 床置き&吊り下げの2ウェイ。 照明ON/OFFスイッチ付。
全光束(Lm) 500 連続点灯時間 6時間 充電時間(時間) 8 質量(kg) 1.2 付属品 専用ACアタプター 構造 防雨型 光源 白色LED180個(10W) 使用電池 7.4V6600mAh Lion battery(リチウムイオン電池) トラスコ品番 443-8728 消費電力(W) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×65×220(スタンド収納時) 芯数 2 電源タイプ 充電式 耐水性 防雨タイプ 電球の種類 LED 特殊用途 防雨
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

・バッテリー内蔵式のコードレス仕様 ・角度調節ができるスタンド付き ・スタンド部内蔵のネオジム磁石で鉄面固定が可能 ・軽量、薄型で保管や持ち運びしやすい仕様 ・落下衝撃にも強いタフ構造だから、避難用品にも最適
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに 電球の種類 LED 消費電力(W) 20 特殊用途 防水 マグネット 仕様 折り畳み式 セット内容 投光器本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、 取扱説明書 材質 ABS樹脂+PC 質量(g) 450(本体) 出力 USB:5V 1A 電源 AC充電:AC100V-240V 全光束(Lm) 2500(最大) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 171.6×126.8×45.9 発光色 昼光色 光源 LEDチップ×1 角度調整範囲 前後180° 使用電池 a.グッド・グッズ専用充電池 3.7V 4400mAh(内蔵式) 点灯方式 HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階) 電池寿命 充放電サイクル回数:約500回 充電時間(時間) 約4~5 照射角 120°(広角) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65(生活防水) 連続点灯時間(時間) HIGH:約3、LOW:約6
1個
4,998 税込5,498
当日出荷