寸 切り カッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
129件の「寸 切り カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「寸 切り カッター 手動」、「全ネジカッター マキタ」、「4 分 全 ネジ カッター」などの商品も取り扱っております。
DENSAN(デンサン/ジェフコム)倍力ズンギリカッター
腕の力だけで切れる!床置きや、補助は不要。ネジ山をつぶさずに切断できるので、後加工なしでナットを装着できる。軽量コンパクトで、高所や狭いところでの作業にも最適
用途軽天工事などに用いられるW3/8ズンギリボルト(軟鋼)の切断 寸法(mm) 370×115×52 質量(kg) 1.8
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

コンパクト&豊富な作業量 刃物寿命向上 本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。 芯・最適充電制御により充電時間短縮! 可動刃全開位置停止機構 トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。 LEDライト スケール (定寸ストッパ) 正逆転切替 システムケース付 マックパックタイプ3
付属品 W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバー 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 19×103×308 最小切断長(mm) 20 作業量(目安) 1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本 最大切断能力 W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジ
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーツール寸切カッター
荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断が可能です。 冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に最適です。
用途W3/8”(軟鋼)のねじ山を傷めず、きれいに切断します。 かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります。 トラスコ品番 331-7943 全長(mm) 765 質量(kg) 4.1 切断能力 (軟鋼)W3/8
1台
29,980 税込32,978
当日出荷


パナソニックならではの使いやすさを継承。 長さも測定もマーキングも不要、スケール付。 連続作業がスピーディ。オートリセット機構搭載。 床に横置きしても安定。 暗い場所での作業をサポート、LED内蔵。 胸元での”ちょい切り”も簡単、本体目盛付。 純正刃はムダなく使えて経済的、両面刃タイプ。
長さ(mm) 最小切断/20(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ) 切断能力(mm) W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能) 機能 切断解除機能 関連資料
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

12mmのズンギリボルト(全ねじ)用の替刃です。
用途ズンギリボルトカッター本体に取り付けて御使用下さい。 適合本体 TRCBODYLARGE、TRCWBODYLARGE RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷

ズンギリボルトカッター 電動インパクトドライバー専用アタッチメント
用途ズンギリボルトの切断に RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷

特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。 JIS 4643規格品です。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。 再生紙使用マーク 適合
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切断能力(品名):。軟鋼全ネジボルトW3/8。軟鋼全ネジボルトW1/2。ステンレス全ネジボルトW3/8。ステンレス全ネジボルトW1/2。切断回数(満充電時の目安):。軟鋼材W3/8 60回
その他 W1/2替刃別売 トラスコ品番 455-8821 適合機種 イズミ油圧工具 種別 全ネジカッター 質量(kg) 0.7
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷

上向き作業がさらに快適
質量(kg) 2.8(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 180×107×289 最小切断長(mm) 20 最大切断能力(mm) W3/8全ねじ、軟鋼、ステンレス、M10全ねじ、軟鋼 関連資料 (1.4MB)
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業場所を選ばない軽量、電源不要の手動工具。ネジ山がつぶれたり、カエリが生じることなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用できます。替刃式
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス全ネジW1/2(4分)も油圧式で余裕の切断!。強力・高速切断:ブラシレスモータ搭載。ステンレスW1/2も約3秒で切断。定置切断:バランススタンドで本機を水平に保持し、全ネジを平行切断可能。バリ取り不要:ネジ溝に合わせて切断するのでバリが出ず、ナットがスッと入る。マックパックタイプ4付:連結できる、システムケース。リターンバルブ(ネジを緩めると刃が初期位置に戻ります。)。LEDライト付
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 6 充電時間(分) 約55 仕様 油圧式 付属品 バッテリBL1860B、充電器DC18RC、システムケース、W3/8切断用刃、バランススタンド、六角棒スパナ(4・6)、油圧オイル(35mL入) 質量(kg) 6.0(バッテリ含む) 切断能力 全ネジ/軟鋼(SS400)・ステンレス(SUS304):W1/2・W3/8・W5/16・M12・M10・M8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 212×323×260(ハンドル付) バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 【1充電あたりの切断回数(軟鋼全ネジ切断時)】W1/2(4分):約440本、W3/8(3分):約560本、W5/16(2分5厘):約650本、M12:約500本、M10:約560本、M8:約650本 切断速度 約3秒
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

予めステンレス用10の切断刃が取り付けられているカッターです。刃は取り外し可能ですので、別売の他サイズ刃を取り付けることも可能です。刃を取り付けられる箇所は1箇所です
用途ズンギリボルト(全ねじ)の切断に最適です。 全長(mm) 740 質量(g) 4050 能力(mm) 3/8S
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

ねじ山がつぶれることなく切断できるのですぐに使えます。 刃物のセット1サイズ式、2サイズ式の2種類があります。
用途ダクト、アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断。 軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルトの切断。 切断能力 6mm・8mm・10mm・1/4・5/16・3/8 全長(mm) 740 質量(kg) 4 タイプ 替え刃が一組セット可能です。 仕様 本体のみで替え刃は付属しておりません 再生紙使用マーク 適合
1本
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使う場所を選ばない軽量、コンパクト設計、電源不要の手動工具。 切断工具のトップブランドMCCの技術が生きる抜群の切れ味、耐久性。 独自の刃形状、独自の機構により、きれいな切り口は面倒な後処理なしで、そのままナットを通して使用可能。 軟鋼線材の全ネジボルト切断用として設計されていますが、ステンレス鋼線材の全ネジボルトも切断できます。 (但し、一部メーカーのステンレス鋼全ネジボルトについてカエリ(バリ)が生じるものがあります。) 全ネジボルトとは、長ネジボルト、寸切ボルト、吊下げボルト、アンカーボルトの総称です。
用途全ネジボルト(軟鋼線材、ステンレス鋼線材)の切断用。 切断サイズ (軟鋼 ステンレス鋼)W3/8
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷

予め6の切断刃が取り付けられているカッターです。刃は取り外し可能ですので、別売の他サイズ刃を取り付けることも可能です。刃を取り付けられる箇所は1箇所です。
用途ズンギリボルト(全ねじ)の切断に最適です。 全長(mm) 740 質量(g) 4140 能力(mm) 6
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

余裕の作業量!1充電当たりの切断回数約920回 軽量ボディ3.0kgを実現 切断回数約10,000回!上手に使えば約20,000回の切断も可能です。 正逆切替ボタン付で噛んだ全ねじも取り外し可能 六角棒スパナ(付属)を収納 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V) 18 充電時間 22分 切断能力(mm) 全ねじ(軟鋼)W3/8、W5/16、M6、M8、M10、(ステンレス)W3/8 ストローク数(min-1[回/分]) 30 蓄電池形名 BSL1830(冷却対応) 充電器形名 UC18YSL2(冷却機能付) 付属品 (電池・充電器・ケース別売) 切断時間(秒) 2.3 グリーン
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

全ネジカッタ仕様と切断回数:。切断ネジ径 /材質 /切断回数(満充電時):。W3/8 /軟鋼(SS) /100。W3/8 / ステンレス/ 50。W1/2 / 軟鋼(SS)/ 45
その他 W1/2の受けコマは別売です。 トラスコ品番 455-8766 適合機種 軽量小型充電油圧式多機能工具 種別 全ネジカッター 質量(kg) 0.23
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
用途太い線材の切断に。 材質 鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃) 加工可能硬度 ~HRC40 適合切断材 鉄筋
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)