寸切り 金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
120件の「寸切り 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「全ネジ 固定」、「寸切りボルト金具」、「全ねじ金物」などの商品も取り扱っております。
1個
119 税込131
当日出荷

回転式平座ボルトにより保持力・安定性が大幅UP
用途一般形鋼から吊りボルトを接続する為の吊金具です。 適合 フランジ厚/3~25。吊りボルト/W3/8 タイプ 振り子無し 質量(g) 200 表面処理 ユニクロメッキ 許容静荷重 60kgf
1個
239 税込263
当日出荷

羽子板BTなどと組合せて使用出来ます。
用途木造に釘を打ち込み、寸切ネジを取り付けます。 種類 T字脚 材質/仕上 トラスコ品番 282-0978 質量(g) 36.2 サイズ(mm) W3/8
1個
739 税込813
当日出荷

天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。 六角ボルトと工具(ソケット)が干渉しないため、金具を組み立てた状態で施工できます。 振れ止めボルトの支持に使用できます。
適合吊りボルト W3/8
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品
用途各種部材と組み合わせることで、W3/8寸切ボルトにレールを吊り下げることが可能です。 付属品 W3/8ナット付
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。 HR69はW3/8、W1/4に兼用できます。 HR912はW3/8、W1/2に兼用できます。
用途吊りボルトや丸鋼に軽みぞ形鋼を交差支持する金具です。 表面処理 ダクロタイズド塗装 許容静荷重 245N(25kgf)
1袋(2個)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

計量天井吊りボルトに全ねじボルトや、丸鋼を交差支持する金具です
材質/処理 電気亜鉛めっき処理(Un)
1箱(20個)
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトレットボックス支持面のノック穴を妨げないので底面部での配管が可能です。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
用途吊りボルトや丸鋼にアウトレットボックスを支持します。 適合 吊りボルト。W1/4、W3/8、W1/2。丸鋼。Φ6、Φ9、Φ12 表面処理 電気亜鉛めっき 付属品 (ナベM5×25)2本
1袋(5個)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品
用途各種ブラケットと組み合わせることで、W3/8寸切ボルトにレールを吊り下げることが可能です。 付属品 ブラケット取付用ネジ付 適合レール XG/D40/D30/ベンダーレール
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

用途木材などから、吊ボルトをおろすための金具 サイズ W3/8 表面処理 電気亜鉛めっき仕上げ
1個
199 税込219
当日出荷

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm) 35 寸法B(mm) 20
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井埋込形、天井カセット形エアコン等の吊りボルトの振れ止めに最適です。
適合 振れ止め:W3/8 表面処理 ダクロタイズド塗装
1箱(20個)
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。 建設・設備関連に。 締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。 天井吊など多用途。 種別 全ねじ 材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用 材質 表面処理 三価クロメート
1パック(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの吊りボルトの振れ止めに最適です。 コーナー部から直角2方向への振れ止めが簡単に行えます。 コイルばねを組み付けているため、吊りボルトへの仮止めができ、作業性に優れています。 締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。 既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 締め付け箇所が少なく、施工時間を大幅に短縮できます。 振れ止めボルトを横からスライドして入れられます。
1個ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。 ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。 本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
材質 溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
1個ほか
209 税込230
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フック金具が使えないときに!
仕様 寸切りボルトΦ8~10mm W3/8に固定する専用金具 材質 スチール 質量(g) 65 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 42×82×24 アズワン品番 65-2056-66 安全最大荷重(kN) 0.2(20kgf)
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

樹脂ボックスに照明器具等の重量物を取り付ける場合に使用します。
許容荷重(N[kgf]) 196(20) 適合ボルト径 3分ボルト(W3/8)
1袋(10個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)