- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- 寸切りジョイントのおすすめ人気ランキング
寸切りジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新91件の「寸切りジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「横穴付き高ナット」、「寸切り ナット」、「全ネジボルトジョイント」などの商品も取り扱っております。
高さ(長さ)が大きい六角ナットです。
用途ねじの継手用、長さ調節用として使用。
建築材料に。
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質
ステンレス(SUS304)
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
表面処理
ユニクローム
ねじ山種類
ウイット
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別
全ねじ
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
材質(本体)
S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
材質
鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品
用途各種部材と組み合わせることで、W3/8寸切ボルトにレールを吊り下げることが可能です。
付属品
W3/8ナット付
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
表面処理
電気亜鉛めっき(U)
用途ねじの継ぎ手や長さの調節に!
材質
SUS304相当材
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。
任意の角度で交差部を固定できます。
ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。
本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
●高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途●ボルトとボルトの締結に使用します。
材質
鉄
材質/仕上
鉄/ユニクローム
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
寸法A(Φmm)
6
天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
六角ボルトと工具(ソケット)が干渉しないため、金具を組み立てた状態で施工できます。
振れ止めボルトの支持に使用できます。
適合吊りボルト
W3/8
種別
全ねじ
ねじの呼び寸法
W3/8
材質
SS400相当
山数
16
全長(mm)
1000
表面処理
ユニクロ(六価クロム)
ねじ山種類
ウイット
1パック(10本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ねじ部はウイットになっています。銀色のメッキ処理がされています。切断面もユニクロメッキ処理してあります。
種別
全ねじ
材質
鉄
呼び寸法
W3/8
山数
16
表面処理
ユニクロメッキ
ねじの呼び
W3/8
ねじ山種類
ウイット