- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
- 寸胴ざるのおすすめ人気ランキング
寸胴ざるのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新111件の「寸胴ざる」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「寸胴」、「スープ取りザル」、「ざる」などの商品も取り扱っております。
さびにくいステンレス製のカゴ(丸型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質
SUS304
形状
丸型
ピッチ(mm)
5
金網ピッチ(mm)
5
金網線径(mm)
0.8
線径(mm)
0.8
板厚(mm)
0.5
材質
ステンレス
金網
0.53mm(線径)×8メッシュ平織
パンチング穴径:2.2
材質
18-8ステンレス
パンチ径(Φmm)
2.2
エスコ品番
EA468DB-13
材質
ステンレス
形状
丸型
直径(Φmm)
135
1個
¥2,700
税込¥2,970
当日出荷
テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
材質
ステンレス(SUS304)
網目
5.5
金網線径(mm)
0.8
線径(Φmm)
(外枠)3
形状
丸型
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
線径(mm)
0.8
網目(mm)
5.5
溶接網タイプの洗浄カゴです。
300Φ以上はスプリング持ち手になります。
金網ピッチ(mm)
6.35
材質
SUS304
金網線径(mm)
0.8
形状
丸型
ピッチ(mm)
6.35
線径(mm)
0.8
網目(mm)
5.55
材質
18-8ステンレス
メッシュ
8
継ぎ目のない一体成形金網を使用。深型、浅型とサイズも豊富にあります。
用途米や大豆の洗浄
線径(Φmm)
0.5
材質
SUS304
耐食性に優れたSUS304製で移動がラクな取手は洗浄加工です。
用途部品の洗浄用
材質
SUS304
網目(mm)
約5.5
形状
丸型
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
さびにくく、耐久性もあります。
洗浄カゴとして最適です。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
丸型
ピッチ(mm)
5
金網ピッチ(mm)
5
金網線径(mm)
0.8
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
線径(mm)
0.8
さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質
SUS304
形状
角型
ピッチ(mm)
約0.6
金網ピッチ(mm)
約0.6
金網線径(mm)
約0.8
線径(mm)
約0.8
材質
18-8ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)
200×290
メッシュ
8
TKG品番
9-0443-0701
TKG品番(2017)
6-0406-0701
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
Φ1mm、Φ1.4mmの穴径で醸造用(酒造用)の米揚げに最適です。
パンチング穴径:2.2
パンチ径(Φmm)
2.2
耐久性と持ち易さをアップ!!丈夫なフチと周囲の補強リング付。変形しにくい上部なフチです。
材質
ステンレス鋼(SUS202)
メッシュ
11
材質
ステンレス(SUS304)
形状
丸型
線径(Φmm)
0.8×4メッシュ
網目(mm)
5.5
材質
18-8ステンレス
メッシュ寸法(mm)
0.29×24
テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
金網線径(mm)
Φ0.8
材質
ステンレス(SUS304)
形状
角型
外枠径(mm)
Φ3
網目
5.5
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
線径(mm)
Φ0.8
網目(mm)
5.5
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途洗浄カゴとして
材質
ステンレス(SUS304)
金網線径(mm)
0.8
金網ピッチ(mm)
6.3
形状
丸型
ピッチ(mm)
6.3
線径(mm)
0.8
ワイヤーピッチ(mm)
5