- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 電子・基板用テープ
- 寺岡製作所 ポリエステルフィルム粘着テープのおすすめ人気ランキング
寺岡製作所 ポリエステルフィルム粘着テープのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新97件の「寺岡製作所 ポリエステルフィルム粘着テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「難燃性テープ」、「ポリエステルフィルム粘着テープ」、「シリコン粘着テープ」などの商品も取り扱っております。
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。
伸び(%)
80
主な用途
電気絶縁用
引張強度(N/25mm)
95.6
破壊電圧(kV)
6
耐熱性、絶縁性に優れています。端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。UL規格認定品です。File No. E56086。UL温度定格130℃
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定等。
基材
ポリエステルフィルム
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.03
粘着剤
アクリル系
伸び(%)
80
引張強度(N/25mm)
39.2
粘着力(N/25mm)
8.58
取得規格
UL温度定格130℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱性、絶縁性
耐薬品性・耐溶剤性に優れています。再剥離しても糊残りがほとんどありません。UL温度定格130℃ 取得。
用途プラスチック成型加工時の樹脂封止、電気絶縁用、マスキング用、シリコーン部材の固定。
伸び(%)
80
主な用途
電気絶縁用
引張強度(N/25mm)
218.2
耐薬品性・耐溶剤性に優れています。再剥離しても糊残りがほとんどありません。
用途プラスチック成型加工時の樹脂封止、電気絶縁用、マスキング用、シリコーン部材の固定。
伸び(%)
80
主な用途
電気絶縁用
引張強度(N/25mm)
95.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
背面側の帯電防止効果が強い、巻戻し帯電防止用テープです。静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。ノンシリコーンタイプで、HDD関連用途に向きます。
糊厚が厚い強粘着タイプで、セロハンテープの代わりにも使用できます。
基板強度があり梱包用に使用できます。
用途クリーンルーム内での汎用テープ(梱包、結束、その他雑用)。静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用。プラスチックトレイやシールドバックの固定用
伸度(%)
80
基材厚さ(mm)
0.038
主な用途
梱包、結束、固定、仮止め
対SUS粘着力(N/10mm)
7.4
巻戻し力(N/10mm)
1.2
背面剤
ノンシリコーン系
紙管径(inch)
3
紙管種類
プラスチック芯
表面抵抗(Ω)
糊面:1011、背面:108
粘着力(N/25mm[gf])
17.15[1750]
引張強度(N/25mm[kgf])
147.1[15.0]
粘着力(N/10mm:参考値)
6.86
RoHS指令(10物質対応)
対応
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。
UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。電気絶縁用
伸び(%)
92
主な用途
トランスの外層・内層、電子部品、電気用
引張強度(N/25mm)
201.62
破壊電圧(kV)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性、耐薬品性などに優れたカプトン(ポリイミドフィルム)をベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。
低温から高温まで広い温度範囲において、優れた機械的、電気的、物理的、化学的特性などを持続しますので、いろいろな分野で使用していただけます。
耐熱性を必要とされる電気機器の絶縁
用途トランス、コイルなどの層間、外装絶縁
プリント基板のソルダーコート、メッキなどの耐熱マスキング
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。電気絶縁用
伸び(%)
80
引張強度(N/25mm)
218.2
破壊電圧(kV)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着面、背面ともに帯電防止効果がある再剥離帯電防止用テープです。
静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。
静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。
ノンシリコンタイプで、HDD関連用途に向きます。
糊厚が薄い中粘着タイプで、糊が残りにくく、仮止めテープとして使用できます。厚み制限のある用途に向きます。
用途クリーンルーム内での汎用テープ(梱包、結束、その他雑用)
静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用
プラスチックトレイやシールドバックの固定用
伸度(%)
80
基材厚さ(mm)
0.025
主な用途
梱包、結束、固定、仮止め
対SUS粘着力(N/10mm)
4
巻戻し力(N/10mm)
0.5
背面剤
ノンシリコーン系
紙管径(inch)
3
紙管種類
プラスチック芯
表面抵抗(Ω)
糊面:109、背面:108
粘着力(N/25mm[gf])
10.00[1020]
引張強度(N/25mm[kgf])
95.6[9.8]
粘着力(N/10mm:参考値)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力に優れ、ずれにくい。
用途セパレータ・フィルムのつなぎ用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。
UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。電気絶縁用
伸び(%)
93
引張強度(N/25mm)
212.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
伸び(%)
80
引張強度(N/25mm)
94.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
再剥離
可
保持力に優れ、ずれにくい。巻き戻しが軽い。
用途セパレータ・フィルムのつなぎ用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。
伸び(%)
80
主な用途
電気絶縁用
引張強度(N/25mm)
95.6
破壊電圧(kV)
6
フッ素樹脂の特長を有する粘着テープです。電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性など。柔軟な仕上がりとなっています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant
用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁用・結束用・シール用途などに。ヒートシーラー加熱圧着部の被覆用。耐薬品性が要求されるマスキング用途。各種滑り材など。
主な用途
電気絶縁、結束、シール用
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。170℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。
テープ厚さ(mm)
0.055
伸び(%)
80
引張強度(N/25mm)
98
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。200℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。
テープ厚さ(mm)
0.05
伸び(%)
80
耐熱温度(℃)
200(60分)
引張強度(N/25mm)
98
非常になじみの良く、耐熱性にも優れております。(+105℃)。樹脂及びワニスの吸収性も良好です。ワイヤーハーネスの結束、凹凸部分の多い表面への接着に最適です。
伸度(%)
20
絶縁破壊電圧(kV)
3.7
支持体厚さ(mm)
0.18
引張強度(N/25mm[kgf])
156.9[16.0]
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐薬品性に優れています。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格155℃
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁。
伸び(%)
40
引張強度(N/25mm)
104.4
粘着力(N/25mm)
8.09(対ステンレス)
破壊電圧(kV)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱性、絶縁性に優れています。機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。自動車のエンジン回りの絶縁、保護。ワニス含浸の際の保護。
伸び(%)
5
耐熱温度(℃)
200
主な用途
電気絶縁用、仮止め用、保護用
引張強度(N/25mm)
612.9
粘着力(N/25mm)
8.58(対ステンレス)
破壊電圧(kV)
3