- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 対辺26mmのおすすめ人気ランキング
対辺26mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新383件の「対辺26mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「26mm スパナ」、「対辺27mm」、「ハブボルト ISO」などの商品も取り扱っております。
穴角
6角
差込角(mm)
15.9
二面幅(mm)
26
トラスコ品番
853-1107
質量(g)
280
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
タイプ
六角棒
サービス分類
オーダー・加工
1種類(右ネジ)で、フロント・リアー対応します。
ナットは座金部分が、回転します。
材質
クロム合金鋼
高さ(mm)
27
対辺(mm)
33
ねじサイズ
M22×ピッチ1.5
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に
材質
黄銅
形状
ソケット
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
仕様
差込角…9.5mm 3/8。 対辺寸法…13mm 全長…26mm
1個
¥789
税込¥868
4日以内出荷
対辺(mm)
24×26
全長(mm)
270
エスコ品番
EA615KA-31
材質
クロム合金鋼
質量(g)
293
寸法a(mm)
8.3
寸法b1(mm)
53
寸法b2(mm)
57.5
商品構成
単品
1個
¥4,450
税込¥4,895
翌日出荷
穴角
6角
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
26
トラスコ品番
853-1045
質量(g)
190
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される
材質
真鍮
形状
六角棒
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
サービス分類
オーダー・加工
5.5~10mmのサイズは柄穴なし
商品構成
単品
形状
丸形 強力級
材質
ニッケルクロムメッキ
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等
成分
18Cr、8Ni
材質
ステンレス(SUS304)
形状
六角棒
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
製造方法
冷間引抜
参考準拠JIS規格
JISG4318
サービス分類
オーダー・加工
ホイールナットを錆から守る!
用途外装パーツ
色
クロームメッキ
適合ナット
38mmナット
適合車種
主にナットサイズ38mm5穴いすゞ2tキャンター
適合
CF-711S他
タイプ
締付工具
対辺(mm)
26
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ホイールのボルト穴径が26mm用です。
適合
フロント・リア兼用
長さ(mm)
30
寸法(mm)
M22×P1.5
対辺(mm)
33
1セット(10個)
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分
Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm
材質
快削黄銅(真鍮)カドミレス材
形状
六角棒
タイプ
六角棒
切断方法
丸鋸切断
切断公差
±2mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
材質
SUS303
タイプ
六角棒
サービス分類
オーダー・加工
材質
SUS316L 酸洗
タイプ
六角棒
サービス分類
オーダー・加工
用途ねじの継ぎ手や長さの調節に!
材質
スチール
表面処理
ユニクロメッキ
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。
丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成
単品
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質
S45CD(ミガキ材)
形状
六角棒