- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- 対辺41mmのおすすめ人気ランキング
対辺41mmのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新431件の「対辺41mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック インナー ナット」、「エルフホイールナット」、「41mm ソケット」などの商品も取り扱っております。
国内大型4社共通
材質
S48C
対辺(mm)
41
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質
SS400D(ミガキ材)
形状
六角棒
サービス分類
オーダー・加工
材質
S45C
対辺(mm)
41
ねじ径
M24
用途ナット等の締付け取外しに
材質/仕上
S53C/カチオン電着塗装
商品構成
単品
対辺(mm)
41
ねじ径
M30
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様
丸形 強力級
種別
片口スパナ
商品構成
単品
5.5~10mmのサイズは柄穴なし
商品構成
単品
形状
丸形 強力級
材質
ニッケルクロムメッキ
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される
材質
真鍮
形状
六角棒
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
サービス分類
オーダー・加工
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
仕様
JIS(H級)強力級
商品構成
単品
対辺寸法(mm)
41
全長(mm)
485
トラスコ品番
785-2215
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(kg)
2
1丁
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等
成分
18Cr、8Ni
材質
ステンレス(SUS304)
形状
六角棒
タイプ
六角棒
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
製造方法
冷間引抜
参考準拠JIS規格
JISG4318
サービス分類
オーダー・加工
穴角
6角
差込角(mm)
19
二面幅(mm)
41
トラスコ品番
853-1189
質量(g)
65
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
対辺(mm)
41×46
全長(mm)
425
エスコ品番
EA615KA-44
材質
クロム合金鋼
質量(g)
1040
寸法a(mm)
12
寸法b1(mm)
88
寸法b2(mm)
94.5
商品構成
単品
1個
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業
材質
特殊鋼、カチオン電着塗装
商品構成
単品
対辺(mm)
36×41
全長(mm)
375
エスコ品番
EA615KA-43
材質
クロム合金鋼
質量(g)
800
寸法a(mm)
11
寸法b1(mm)
80
寸法b2(mm)
88
商品構成
単品
1個
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
対辺(mm)
41
ねじ径
M30
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質
S45CD(ミガキ材)
形状
六角棒