封印プレートのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
151件の「封印プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「封印」、「封印鉛」、「封印具」などの商品も取り扱っております。
TAKIGEN(タキゲン)A-464用封印プレート
封印金具と合せて使用することにより平面ハンドルの開閉状態を管理することが可能です。
付属品 シリコーンパッキンt=0.5 材質 硬質ポリエチレン(PE) 標準色
1個
282 税込310
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
6,510 税込7,161
翌日出荷

封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。品番AL-35は、C-TPAT(米国政府と民間企業が協力して設立した、貿易港湾の警備強化基準)、ISO17712(コンテナを安全に封印するための封印具規格)の適合製品です。ケーブルは航空機で使われる特殊な亜鉛合金製ケーブルを使用しています。一度締めると緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナーSTF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
用途キャビネット、コンテナ、アミューズメント機器、水道・ガス・電気などのメーター、投票箱など 使用温度範囲(℃) -40~110 材質(本体) アルミ合金/アルマイト処理・レッド 材質(ワイヤー部) 亜鉛合金/光沢クロメート処理 ワイヤー長(mm) 300 タイプ 厳重封印タイプ
1セット(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(100本)
5,920 税込6,512
当日出荷

ナンバー取り外し不要なのでリヤにも装着できます。シリコンならではの発色の良さ。
材質 シリコン 厚さ(mm) 8 横×高さ(mm) 325×170 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

封印状態が一目でわかります。ストラップを切断しないと開封できません。ロック箇所は複数あり、封印物のサイズに合わせて封印できます。一度締めると、緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナーWB-900984と合わせて使用できます。
用途輸送コンテナ、運搬用カートなど レッド
1セット(100個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

図柄入りナンバープレートも傷付けにくいシリコーン素材を採用したナンバーフレーム。 封印はそのままで取り付けできるフロント・リア共用形状。 ブラックカラーでさりげなく装着が可能。
材質 シリコーン素材 ブラック
1個
969 税込1,066
当日出荷

極数・素子数 3P3E 付属品 端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ 寸法A(mm) 75 定格絶縁電圧(V) AC250 寸法D(mm) 78 寸法B(mm) 98 寸法C(mm) 60 端子構造 線押え端子 M5 定格遮断容量(kA) 2.5(AC200) 過電流引きはずし方式 完全電磁 逆接続 適合圧着端子 R2-5~CB22-5S 適合JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS協約形モジュール
仕様 モータ保護用漏電ブレーカ 付属品 取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個(組込式封印プレート) 質量(kg) 0.45 外形寸法(mm) 75×100×60 定格電圧(V) AC100-200 外寸法(縦×横×深さ)(mm) 75×100×60 接続方式 線押え端子(M5) JIS規格 C8201-2-2 Anne×2 主な用途 モーター保護用 相線式 3Φ3W 接続可能電線(mm2) 22 動作時間 0.1秒以内 定格遮断容量(kA) 2.5(AC100V)/2.5(AC200V) 引きはずし方式 完全電磁式 定格感度電流(mA) 30 逆接続 不可 極数・素子数 3P3E 適合安全規格 電気用品安全法 フレーム(AF) 50 動作時間(s) 0.1以内
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

1袋(10個)
680 税込748
当日出荷

1丁
19,700 税込21,670
当日出荷

封印状態が分かる便利な綴じ具です。 封印物の大きさに合わせて、綴じ部の大きさを調整できます。 一度締めると切断しない限り、緩めること外すことができません。 本体には8桁下2桁00~99番までの連番数字が入っています。
用途消火器などの非常用機器に。 材質 ポリプロピレン 寸法(mm) (ストラップ部)Φ2.8×210
1セット(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷

A-464シリーズに適用。 464シリーズに取付ける事によって、耐食性、防塵性がアップします。
材質 AES樹脂 標準色 5Y7/1(アイボリー) 表面仕上げ シボ加工
1個
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ドライバー不要で両面テープと爪で固定するタイプなので、女性でも簡単に取付可能です。フロント・リアが共用で使用でき大変便利です。クロームメッキ仕上げで愛車をシックに演出。ナンバープレートの傷や曲りも防止できます。軽自動車にも対応し多くの車種に取付可能です。
用途乗用車用(軽自動車含む) 質量(g) 35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約340×10×170 取扱説明書
1個
899 税込989
当日出荷

シールタイプの封印具です。本体にボールペンなどで記入できます。シール本体に開封跡が残ります。剥がすとシール面に模様が浮かび上がります。
用途郵便物・小包。輸送コンテナ。金庫。電子機器など。 レッド 入数(枚) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100枚)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一度締めると、シール部分を切断しないと開封ができない為、開封の証拠(履歴)が残り、結果として不正開封のリスクを低減します。
用途輸送コンテナ、カート等に 材質 ポリプロピレン 全長(mm) 336 質量(kg) 2 使用温度範囲(℃) -5~85 最大結束径(Φmm) 60 横(mm) 6.6 引張強度(N) 200 最小結束径(Φmm) 20
1セット(300本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。 バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)