- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 修理/点検標識
- 封印金具のおすすめ人気ランキング
封印金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新101件の「封印金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンテナ シール」、「封印具」、「封印」などの商品も取り扱っております。
封印状態が分かる便利な綴じ具です。
封印物の大きさに合わせて、綴じ部の大きさを調整できます。
一度締めると切断しない限り、緩めること外すことができません。
本体には8桁下2桁00~99番までの連番数字が入っています。
用途消火器などの非常用機器に。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
(ストラップ部)Φ2.8×210
色
赤
1セット(100個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。品番AL-35は、C-TPAT(米国政府と民間企業が協力して設立した、貿易港湾の警備強化基準)、ISO17712(コンテナを安全に封印するための封印具規格)の適合製品です。ケーブルは航空機で使われる特殊な亜鉛合金製ケーブルを使用しています。一度締めると緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナーSTF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
用途キャビネット、コンテナ、アミューズメント機器、水道・ガス・電気などのメーター、投票箱など
使用温度範囲(℃)
-40~110
材質(本体)
アルミ合金/アルマイト処理・レッド
材質(ワイヤー部)
亜鉛合金/光沢クロメート処理
ワイヤー長(mm)
300
タイプ
厳重封印タイプ
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
両面刃のデザインで細工をしても外れません。マーキングプレートで記号を書き込めます。
用途セキュリティー目的に。袋の結束や記号用に。
色
白
仕様
屋内用
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~85
規格
UL規格品(94V-2)
1個
¥5,930
税込¥6,523
当日出荷
1袋(10個)
¥680
税込¥748
当日出荷
1セット(100本)
¥5,920
税込¥6,512
当日出荷
一度締めると、シール部分を切断しないと開封ができない為、開封の証拠(履歴)が残り、結果として不正開封のリスクを低減します。
用途輸送コンテナ、カート等に
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
336
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
-5~85
最大結束径(Φmm)
60
横(mm)
6.6
引張強度(N)
200
最小結束径(Φmm)
20
1丁
¥19,700
税込¥21,670
当日出荷
封印状態は一目でわかります。ストラップを切断しないと開封できません。一度締めると、緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。10本ずつ繋がっており、数量管理及び番号順使用に便利です。
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(g)
1.5
耐熱温度(℃)
-10~+120
アズワン品番
7-7773-01
入数
1袋(100本入)
1袋(100本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
封印状態が一目でわかります。ストラップを切断しないと開封できません。ロック箇所は複数あり、封印物のサイズに合わせて封印できます。一度締めると、緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナーWB-900984と合わせて使用できます。
用途輸送コンテナ、運搬用カートなど
色
レッド
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
1個
¥925
税込¥1,018
当日出荷
封印用の鉛です。鉛製なので強固な封印が可能です。一度封印すると切断するまで解除できない仕様になっており、防犯に役立ちます。
用途ガス、水道、電気メーター、工場設備などの管理に。不正開封の防止に。輸送コンテナの封印用に。
材質
鉛
色
グレー
引っ張って締めるタイプの製品で、締め付けを必要とする袋や、コンテナのハンドルキーなどに最適です。カットオフセクションや、プレブレークポイント、逆挿入防止機構など、セキュリティ目的に適した機能が付いています。
セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。マーキング機能により梱包商品の識別に。
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン66)
長さ(mm)
238
最大結束径(Φmm)
45
仕様
一度締めると、切断しない限り外すことはできません。、リピートで使用は出来ません。、屋内用、RoHS指令対応品です。
幅(mm)
3.6
質量(g)
175
使用温度範囲(℃)
-40~85
引張強度
180N
2018年トラスコ掲載ページ
3 0953
材質
錫
寸法(mm)
Φ9×6
アズワン品番
64-7879-08
入数
20個
通し穴径(Φmm)
3×2
1袋(20個)
¥2,140
税込¥2,354
当日出荷
封印付取り外しハンドルのハンドルです。
仕様
キャビネット用パーツ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
一度封印すると切断されるまで開封できません。逆戻り防止機能になっております。軽い力で簡単に封印できます。スタンプに刻印を施せば作業者や点検時期によって管理できます。
用途ガス、水道、電気メーター、工場設備などの管理に。
材質
本体:ニッケルメッキスチール、ハンドル:ラバーコーティング
色
シルバー