- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- 封筒開封機のおすすめ人気ランキング
封筒開封機のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新90件の「封筒開封機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動レターオープナー」、「電動 オープナー」、「封筒オープナー」などの商品も取り扱っております。
スッと通してサッと開封!コンパクトサイズのレターオープナー。モーターと回転刃を搭載することで、軽い力で封筒を開封できるレターオープナーです。封筒を本体左側から右側へ滑らせるだけで、電源がONになり切り終えると自動的に電源がOFFになります。本体は150g(電池含む)の軽量設計。握りやすい曲面のデザインは手のひらにしっかり収まります。封筒の端から3mmの位置を裁断する仕組みなので、ハサミのように狙いを定めて裁断する必要がなく、誰でも簡単にスピーディーに使えるレターオープナーです。
仕様
切幅3mm
材質
本体カバー(ABS)
色
ブラック
質量(g)
150(電池含む)
外形寸法(mm)
W70×D69×H38
使用電池
単3乾電池2個(別売)
電池寿命
約1500通(長形3号角封筒、アルカリ乾電池使用時)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
壁掛式で、片手できれいに開封する事ができるので作業効率 が上がります。投入口がV字になっている為、袋の中の具を寄せなくても自然 に絞りこまれます。作業のしやすい所にネジで固定できます。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
取付板/140×80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
98×75×34
TKG品番
9-0588-0801
TKG品番(2017)
6-0528-0701
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
。封筒を入れたら自動的にスイッチON。手で持って開封しやすいドーム型。置いたままでも開封できてラクラクです。切幅3mm。電源:単三乾電池×4(別売)、電池寿命:長形3号角クラフト封筒、約10,000通
仕様
●外形寸法:W84×D72×H60mm●質量:約116g
吹き出し口からの風により、袋が自動的に開きます。
手間のかかっていた葉物野菜の袋詰めが簡単にできます。
縦型や傾斜型にもでき、ニラをはじめ、ネギ・ナス・花束など、幅広くご利用できます。
1台
¥96,980
税込¥106,678
11日以内出荷
開封するものをはさみ左右どちらでも真横に軽く引くだけで簡単に開封できます。
材質
ABS樹脂
耐熱温度(℃)
70
全長(mm)
112
TKG品番
9-0588-1001
TKG品番(2017)
6-0528-0901
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
マグネットつきオープナー。手紙、袋類を簡単、安全に開封することができます。
用途冷蔵庫などにつけておき、手紙や紙袋の開封に
材質(刃)
ステンレス
仕様
ステンレス刃使用
トラスコ品番
754-3077
色
ブルー・レッド・クリアブルー・クリアレッド・グリーン・オレンジ(アソートタイプ)
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
20
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
88×60×5
刃厚(mm)
0.25
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
転がしながら隠したいポイントを一気に塗りつぶせる、ローラータイプ。
凸凹面(ダンボール等)もなんのその!ダンボールのような湾局面でも、転がりながらしっかり捺印。
請求書などを捨てる前にピンポイントで狙って隠せるからムダがない。
使い続けても濃さ長持ち!ツインローラー方式。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
62×40×27
印面サイズ(mm)
(幅)1
質量(g)
26(インクカートリッジ含む)
耐久性
インク/約25m(1カートリッジ当たり)
インク
油性顔料
適合
(インクカートリッジ)SA-C151
セラミック刃使用で金属刃の5倍の耐久性。
右利き左利きを問わない両刃タイプ。
中身をキズつけない特殊構造。
便利で簡単、しかも安全。
水に濡れても、さびない。
用途レターオープナー。封筒の片面だけをカットするので切りくずが出ません。
仕様
両刃タイプ
材質
カバー:ABS樹脂、刃:セラミック
色
ブルー
質量(g)
7.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36×51×9
アズワン品番
65-0395-06
入数(個)
1
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ハンディタイプ
封筒は1枚ずつ切ってください
仕様
●サイズ:70(W)×69(D)×38(H)mm●重量:150g(電池含む)●切幅:3mm●使用電池:単3乾電池×2本(付属)●電池寿命:約1500通(長形3号角封筒、アルカリ乾電池使用時)●材質:本体カバー:ABS
アズワン品番
65-2195-39
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
外寸(mm)
本体:97×80×H35、取付板:140×80
EBM品番
6412700
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
スライドパーツを前後に切替えると、横にスライド(袋のカット)と一周回しカット(パックのカット)ができます。
磁石付きで冷蔵庫等に貼り付けができます。
材質
本体/ABS樹脂(80℃)、刃/ステンレス
全長(mm)
90
材質
SUS420J2
全長(mm)
120
TKG品番
9-0588-0901
TKG品番(2017)
6-0528-0801
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
用途お菓子袋を開けたいときや値札などのタグ切りに
材質(刃)
ステンレス
仕様
ステンレス刃使用
色
5色(赤、ピンク、黄、青、白)アソート
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g/本)
13
サイズ(mm)
88×60×5
1箱(20個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
グリップを握ったときだけ刃が出る安心設計。 布や紙をはじめ、薄いゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。 刃は直径45ミリ円形刃。 別売の45ミリピンキング刃もセットできます。
用途布地やフィルムなどの切りにくい素材のカットに適しています。
刃径(Φmm)
45
適合替刃
RB45-1、RB45-10、RB45W、RB45P
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
開梱カッターとレターオープナーの2WAYカッター/玄関ドアや冷蔵庫にくっつくマグネット付
材質
本体:ABS・POM/ブレード:ステンレス
質量(g)
17
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30×70×12
耐摩耗性で金属刃の5倍の耐久性を持つ、セラミック刃を使用しています。
特殊構造により、中身を傷つけずに封筒の片面だけをカットできます。
便利で簡単、しかも刃が外部に出ていないので安全です。
切りくずを出さずにパッと開封できます。
右利き、左利き、どちらの人にも使いやすい両刃タイプです。
水に濡れてもさびない材質です。
軽量で使いやすい構造です。
材質
刃:セラミック
全長(mm)
51
縦(mm)
51
横(mm)
36
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。
アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。
寸法(mm)
約60×1100×110(組立時)
全長(mm)
1100
有効長(mm)
1000
付属品
カッター本体163B・刃(1枚)
材質
本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン
質量(g)
556(袋入)
適合替刃
オルファ替刃/LB-10K
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
耐摩耗性で金属刃の5倍の耐久性を持つ、セラミック刃を使用しています。特殊構造により、中身を傷つけずに封筒の片面だけをカットできます。便利で簡単、しかも刃が外部に出ていないので安全です。切りくずを出さずにパッと開封できます。右利き、左利き、どちらの人にも使いやすい両刃タイプです。水に濡れてもさびない材質です。軽量で使いやすい構造です。
用途封筒の開封作業に最適です。
材質
本体:ABS、刃:セラミック
幅(mm)
36
全長(mm)
51
高さ(mm)
51
奥行(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
Sliceセラミックカッター安全安心構造のカッターです。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。10583は、ビニール袋やクラムシェル包装など様々な包装資材に対応したカッターです。マイクロセラミック刃を使用しているので、安全に切抜や切削、開封することが可能となっています。取外し可能なシリコンリング入りでサイズの微調整ができる他、ほとんどの指のサイズにフィットするフリーサイズになっています。心地良いフィット感があり、よりスムーズで正確なカッティングが可能です。指先と共にカッターが動くため、手の負担を軽減します。切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。
材質(刃)
セラミック
寸法(mm)
25.1×24.2×24.2
材質(本体)
グラスファイバー強化ナイロン、シリコン
質量(g)
4
深さ(mm)
1±0.1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷