- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- 導電フォームのおすすめ人気ランキング
導電フォームのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新238件の「導電フォーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電気防止クッション」、「クリーンルーム 緩衝材」、「ESDフォーム」などの商品も取り扱っております。
CMOS IC等を保護・輸送・携行時の静電気障害から保護します。
カーボンブラック及び脂肪酸エステルを混入したポリエチレン製。
種別
ICフォーム
表面抵抗(Ω)
5×106以下
厚さ(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ディスクリート部品の保管や、静電気にデリケートな基板等の緩衝材に最適。
適度な硬さを保つ導電性発泡材を使用。
種別
ICフォーム
RoHS指令(10物質対応)
対応
ウエハー・電子基板等のクッション材に適しています。低VOC(揮発性有機化合物)です。
導電性、黒色スポンジソフトタイプ
用途フラット型ICデバイスの保管、基板収納ケース等の緩衝用
材質
ポリエチレン
幅(mm)
1000
長さ(m)
1
電気抵抗値
105Ω~106Ω
積み重ねて使用可能です。お好みのサイズにカットして使用できます。帯電防止性ウレタンフォームで、精密機器や電子部品の保管に最適です。クッション性に優れ軽量です。
用途工具箱などの緩衝材として。
材質
発泡ウレタン
厚さ(mm)
20
長さ(mm)
500
幅(mm)
500
使用温度範囲(℃)
10~70
使用温度範囲
10~70℃
2018年トラスコ掲載ページ
2 0210
表面抵抗値が0.06Ω/□と低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。
筺体等への取り付けは、接着テープにより容易にできます。
表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する相手形状によくフィットします。
OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、その他電子応用機器等のEMI/ESD対策に適しています。
材質
難燃性ウレタンフォーム、難燃性金属化繊維織物(表面)
長さ(mm)
1000mm
粘着剤
導電性アクリル系粘着剤
表面抵抗値(Ω)
0.06
仕様
タイプ:泡●色:黒●長さ:305mm●厚さ:6mm●幅:305mm●散逸:なし●導電性:あり●帯電防止:なし●帯電防止:あり●フォームタイプ:ピン挿入●EN61340-5-1に適合:あり●ボリューム抵抗:<2.5 x 102Ω●この導電性フォームは、EN61340-5の求める表面抵抗に適合. 英国製. 高密度導電性フォーム. この導電性フォームは、「ピン挿入」特性に優れた高密度フォームであり、輸送中にデバイスを保持するのに最適です。 腐食しやすい非鉄金属(亜鉛、ニッケルなど)は、このフォームとの直接接触や蒸気接触、さらには高湿度環境や高温下でも腐食することはありません。
1袋(9個)
¥13,230
税込¥14,553
翌々日出荷
サブラックFCSシリーズIOタイプ用
材質
難燃性ウレタンフォーム
RoHS指令(10物質対応)
対応
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
吸音性・緩衝性に優れています。
材質
ウレタン
厚さ(mm)
50
色
グレー
寸法(幅W×長さL)(mm)
400×400
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。
タイプ
CRクロゴム
硬さ
タイプA・60
耐熱性
硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h>
引張強度(MPa[kgf/cm2])
12.5 {128}
切断時伸(%)
310
圧縮永久ひずみ(%)
35<試験条件100℃×72h>
体積変化(%)
[耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h>
体積固有抵抗率(Ω・cm)
(耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
帯電防止プラスチックケースに高密度10mm厚の導電ウレタンフォームを敷いたコンパクトなICケース
表面抵抗値(Ω)
(ウレタンフォーム)5×106以下
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンテナ種類
ベタ目
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質
ウレタンフォーム
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
被覆:シルバーコーティングナイロンファブリック、芯材:ウレタンフォーム、補強材:ポリカーボネイト、固定材:両面粘着テープ
セット内容
6本入
長さ(m)
1
使用温度(℃)
-40~50
表面抵抗
1Ω/cm2以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
シールド効果
平均69dB(1kHz~1GHz)
EXWシリーズ用の防水ガスケットです。
破損・紛失の際、交換用としてご利用下さい。
仕様
500mm×1本
材質
導電性繊維・TPE
色
メタリックグレー
タイプ
シールド対策製品
RoHS指令(10物質対応)
対応
静電気にデリケートな基板等の緩衝材に
ディスクリート部品の保管や、静電気にデリケートな基板等の緩衝材に最適。
適度な硬さを保つ導電性発泡材を使用。
仕様
ESD管理値:Rp≦1×10^10Ω
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
材質 = ニッケル / 銅積層メタライズドファイバ / ポリエステルウレタンフォーム。方法を修正 = テープ。厚さ = 3mm。長さ = 1m。幅 = 5mm。。Wurth Elektronik 導電シールドガスケット - WE-LTシリーズ. Wurth WE-LTシリーズ導電シールドガスケットの構造は、Ni / Cu層の導電布地で覆われたPUスポンジコア(エラストマ)です。 Wurth WE-LTシリーズの正方形プロファイルは、広い表面積とその結果の優れた密着性を特長とし、両面粘着テープを使用して簡単に取り付けられます。 ディスプレイ、金属性ハウジング、スイッチキャビネットなどの用途に適しています。. 動作温度: -25 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
導電性、黒色半硬質発泡
用途ディップ型デバイスの保管、運搬用、差し込み型
材質
ポリエチレン
幅(mm)
1000
長さ(m)
1
電気抵抗値
105Ω~106Ω