- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 導電性 容器のおすすめ人気ランキング
導電性 容器のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新138件の「導電性 容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「帯電防止容器」、「密閉箱」、「導電性コンテナ」などの商品も取り扱っております。
ボトルの静電気での悩みありませんかその悩み、このボトルが解決します。ありそうでなかった「帯電防止」という新たな機能を追加。静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができます。粉末内容物の取り出し、または封入の際のロスや煩わしさを無くすことが可能です。
カーボンを用いないポリマー型帯電防止を採用しています。
効果は半永久的に持続します。
本体・キャップ・中栓全て帯電防止仕様です。
用途パーティクル付着の防止
粉末試料の壁面付着防止
内容物の絶縁破壊の危険性防止
粉体容器に最適!
仕様
中栓付
その他
JIS K 6911 熱硬化性プラスチック 一般試験方法(5.13抵抗率)参考
材質
(本体・キャップ・中栓)PE
目盛
あり
雰囲気
(試験)温度23±2℃、湿度50±5%RH
表面抵抗値(Ω)
108~1010
試験環境
温度23±2℃、湿度50±5%RH
静電気拡散性をもつUN規格対応ポリタンクです。
容量(L)
10
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
寸法(mm)
300×200×258
規格
(UN規格)3H1/Y1.5/200
表面抵抗値(Ω)
10^9未満
アズワン品番
3-8661-01
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
材質
本体/導電性PP(ポリプロピレン)、フタ/導電性PE(ポリエチレン)
導電かつUN規格対応です。
仕様
導電
規格
UN3H1/Y1.6/150対応、(キャップ) S60
本体・フタ共に導電性ABS製。シリコンパッキン付で気密性に優れています。本体とフタは横にスライドして簡単に脱着できる機構で、洗浄が容易に行えます。積み重ねて場所を取らずに保管ができます。
表面抵抗率(Ω)
103
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質
導電PP
有効内寸(mm)
493×343×285
外寸(mm)
567×399×308
内寸(mm)
511×359×299
特性
導電
帯電防止加工で静電気を抑え、チリやホコリの付着を防止します。
形状
丸型
質量(g)
1514
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
465×465×545
静電気の帯電を防止し、ちりホコリの付着を防止します。帯電防止効果は永久的です。
用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。
材質
導電性ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ
8 0789
コンテナ種類
ベタ目
材質
本体・フタ/導電性PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム、留具/ステンレス
表面抵抗値(Ω)
103~104
コンテナ種類
ベタ目
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質
導電PP
有効内寸(mm)
446×293×249
外寸(mm)
509×343×265
内寸(mm)
458×303×258
特性
導電
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
適合
(蓋)B-56ロック蓋導電、B-75蓋導電
材質
導電PP
有効内寸(mm)
605×399×235
外寸(mm)
656×450×255
内寸(mm)
617×410×245
特性
導電
導電性ポリプロピレン製で、静電気がバットに溜りません。
静電気に弱い電子部品やチップを安全に保管します。
用途小さな部品や作業中の部品の保管に。
表面抵抗値(Ω)
103-4
コンテナ種類
ベタ目
ボトルおよび導電性キャップにESD特性があり、より長くご使用いただけます。
3種類の替え針が付いた低密度ポリエチレン(LDPE)の液体ディスペンサーボトルです。
ANSI/ESD STD11.12に準拠して、体積抵抗は 1×10の7乗Ω~1×10の10乗Ω。
セット内容
3種類の替え針
質量(g)
120
針径(Φmm)
(替え針)0.97、0.64、0.28
多目的に使用できるトレーで、パーツを入れたり作業するのに便利です。
静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。
毒気体発揮防止。
定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL)
170
材質
本体/静電気防止ポリエチレン。キャップ/ステンレス
寸法(mm)
53×53×105
質量(g)
70
内容量(mL)
170
使用可能液体
アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体)
表面抵抗値(Ω)
109~1011
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質
SUS304
導電性なので電子部品の集中管理に役立ちます。
コンテナ単体で積み重ねて使用することができます。
収納物を入れたまま積み重ねることができます。
ずらして積重ねることもできます。
コンテナラックにセットすればセルライン作業の部品管理に役立ちます。
用途パネルハンガーラック対応小型部品容器に。
表面抵抗値(Ω)
106
コンテナ種類
ベタ目
導電性のポリプロピレンで静電気がボックスの中に溜まりません。
用途静電気を嫌う部品や材料の保管に。
トラスコ品番
307-3122
質量(g)
374
有効内寸(mm)
278×215×108
表面抵抗値(Ω)
103-6
外寸法・幅(mm)
315
外寸法・高さ(mm)
113
外寸法・奥行(mm)
236
コンテナ種類
ベタ目
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷