導電性キャスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
189件の「導電性キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリーンルーム用 キャスター」、「導電車輪」、「導電ゴム車輪」などの商品も取り扱っております。
材質(車輪) 導電性ゴム 仕様 旋回部と車輪を同時にロックします 形状 プレート式、コマーシャルベアリング入、自在式(ダブルストッパー付) 材質/仕上 (金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)導電性ゴム ストッパー 回転ストッパー 取付穴径P(mm) 11 特性 静電気防止 車輪タイプ 単輪
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪) 鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 形状 自在車S 取付方式 平付旋回 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー 回転ストッパー付 電気抵抗(Ω) 1×104以下 取付穴径P(Φmm) 11 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 静電気防止 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスター導電キャスター(自在)
優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪) 鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 形状 自在車 取付方式 平付旋回 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし 電気抵抗(Ω) 1×104以下 取付穴径P(Φmm) 11 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 静電気防止 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)
用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。 材質/仕上 金具:鉄。車輪:導電性ゴム 穴径P(Φmm) 11 特性 静電気防止 車輪タイプ 単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(導電性ゴム車輪)
用途静電気を嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。 許容荷重(daN) 40 車輪径D(Φmm) 75 車輪幅(mm) 21 取付高H(mm) 95 軸長(mm) 35 ねじT M12 ピッチ 1.75 材質/仕上 金具:スチール。車輪:導電性ゴム車 電気抵抗値10[[*4]]Ω 帯電防止性ウレタン 電気抵抗値10[[*8]]Ω 寸法(長さ) 35 スパナ サイズ:19 呼称径D 75
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 自在旋回部には導電性グリースを使用しています。
材質(車輪) 導電性MCナイロン 仕様 プレート式、自在式、低床式 荷重種別 重荷重 ストッパー なし 特性 静電気防止 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)
用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。 材質/仕上 金具:鉄。車輪:導電性ゴム 穴径P(Φmm) 11 特性 静電気防止 車輪タイプ 単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製なので、耐食性・耐水性も抜群です。(電解研磨仕上げ)。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
用途静電気やほこりを嫌う電子・医療機器の運搬に最適です。 仕様 ねじ込み式静電対策タイプ。ステンレス金具導電性ゴム車輪(自在) 材質/仕上 ハンドル:SUS304・棚板:SUS304。スリーブ:導電性樹脂。支柱:ステンレスSUS304〈TYSST-100RHE・TYSST-100RHES〉。金具:ステンレス(SUS304)。車輪:導電性ゴム ピッチ 1.75 寸法(長さ) 35 取付高H(mm) 126 ねじT M12 許容荷重(daN) 60 呼称径D(mm) 100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。
材質(車輪) 制電性ウレタン 仕様 プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング、旋回部と車輪を同時にロックします。 形状 自在車W 抵抗値(MΩ) (体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。) 特性 静電気防止 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマーキャスター導電キャスター(固定)
優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪) ゴム(B入)車 形状 固定車 取付方式 平付固定 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし 電気抵抗(Ω) 1×104以下 取付穴径P(Φmm) 11 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 静電気防止 キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導電性組立パイプシステムに適合した、キャスターです。
材質(車輪) ゴム車 仕様 パイプ差込式、自在式(ストッパー付) トラスコ品番 809-2723 質量(g) 290 車輪幅(mm) 21 ストッパー 回転ストッパー付 表面抵抗値(Ω) 104 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 静電気防止 関連資料 (0.04MB) キャスタータイプ 差し込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,398 税込1,538
14日以内出荷

優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪) ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 取付方式 平付旋回 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー 回転ストッパー付 体積抵抗率(Ωcm) 107~1010 取付穴径P(Φmm) 11 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 静電気防止 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪) 導電ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
529 税込582
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

導電性ナイロン(黒色)車輪の採用で通電性に優れています。
用途ルートバン用キャスターです。 トラスコ品番 389-9578 形状 自在 質量(kg) 0.33 材質(車輪) 導電性ナイロン(黒色) 車輪幅(mm) 25.5 取付座A×B(mm) 70×58 取付高H(mm) 93 許容荷重(N) 599.7 許容荷重(daN) 60 取付ピッチX×Y(mm) 55×42 車輪径D(Φmm) 75 取付穴径P(Φmm) 8.8
1個
999 税込1,099
当日出荷

ウレタンゴムに半導電性を持たせることにより、静電気の帯電防止や静電気を衝撃無く穏やかに除去することが可能となりました。
特性 静電気防止 適合金具 J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 自在旋回部には導電性グリースを使用しています。
材質(車輪) 導電性MCナイロン 仕様 プレート式、固定式、低床式 荷重種別 重荷重 ストッパー なし 特性 静電気防止 キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪) 導電ゴム 形状 自在車 荷重種別 軽荷重 型式 LT型自在車 金具仕上 三価ユニクロ ストッパー なし 材質(金具) スチール RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ホイール) 導電ゴム キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
419 税込461
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。
材質(車輪) 制電性ウレタン 仕様 プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング ストッパー 回転ストッパー付 抵抗値(MΩ) (体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。) 特性 静電気防止 キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

導電性ナイロン(黒色)車輪の採用で通電性に優れています。
用途ルートバン用キャスターです。 材質(車輪) 導電性ナイロン(黒色) トラスコ品番 389-9586 種別 自在車 質量(kg) 0.33 車輪幅(mm) 25.5 ストッパー なし 取付穴径P(Φmm) 8.8 特性 静電気防止 車輪タイプ 単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 SEUW車輪はカーボン素材不使用で床面に跡がつきません。
用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車 材質(車輪) 制電性ウレタン ストッパー 回転ストッパー
1個
9,298 税込10,228
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)