- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- 導電性フロアマットのおすすめ人気ランキング
導電性フロアマットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新97件の「導電性フロアマット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電気導電性フロアマット」、「静電気除去 床」、「導電性クッションマット」などの商品も取り扱っております。
床面の静電気対策と疲労対策に。
床用ダイヤ形エンボスマット。
厚さ(mm)
4
長さ(m)
5
幅(m)
1
仕様
(ESD管理値)接地抵抗 Rg≦1×10^8Ω、ESD対策品
質量(kg)
27
寸法(幅W×長さL)(m)
1×5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
厚さ(mm)
2
電気抵抗値
1.0×106~1.0×108Ω
材質
NBR(ニトリルゴム)
柔軟性や耐久性に富み、マットの表面は台車の走行やはしご、脚立の使用が可能です。
表面の導電性グリーンカラー層と、裏面の黒色導電層の2層構造で、静電気対策に優れた効果を発揮します。
用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして
色
グリーン
厚さ(mm)
2
トラスコ品番
364-0914
セット内容
グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式
材質
硬質ゴム
幅(mm)
1000
質量(kg)
7
長さ(m)
2
接地間漏洩抵抗(1電極法)
5×106Ω
アズワン品番
9-5660-01
1巻
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
へこみにくい適度な硬さで耐磨耗性に優れ、粉塵が少ない制電マットです。
用途フロア用
厚さ(mm)
2
色
グリーン
電気抵抗(Ω)
1.0×1.08Ω以下(安研法、電極60Φ×10kg DC100V)
長さ(m)
10
幅(m)
1
トラスコ品番
215-1537
セット内容
本体、アースコード
質量(kg)
30
硬さ
85±5(JIS K6253デュロメータA型)
寸法(m)
L10×W1
引張強度
8.8Mpa以上(JIS K6251)
磨耗性
1cm3以下(テーバー磨耗試験)
残留へこみ
0.7mm以下(JIS A5705)
1枚
¥82,980
税込¥91,278
当日出荷
IC工場・電子部品組立工場等のフロア、作業台に最適の導電性カラーマット
厚さ(mm)
2
表面抵抗値(Ω)
1×108~1010(グリーン層)。1×103~105(ブラック層)
幅(m)
1
静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。
また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。
市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。
材質
(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR
厚さ(mm)
2
色
モスグリーン
硬度(ショア A)
(抗静電層)60~75、(導電層)70~80
比重
(抗静電層)1.45、(導電層)1.62
伸び(%)
(抗静電層)≧350、(導電層)≧200
表面抵抗率(Ω)
(抗静電層)、106~109。(導電層)、103~105
引張強度(MPa)
(抗静電層)≧10、(導電層)≧3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
寸法(mm)
300×300×10(1枚)
アズワン品番
7-135-01
1セット(9枚)
¥28,100
税込¥30,910
翌々日出荷
静電気対策や防塵対策を必要とするアッセンブリーラインの組換え時など、必要なスペース、形状に合せて簡単にセットできます。衝撃吸収構造により、長時間の立ち作業でも足に負担をかけず疲労を軽減します。各ユニットはジョイント方式で、施工も簡単。
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×300
厚さ(mm)
10
表面抵抗(Ω)
1×106以下(25℃、60%RH)
材質
PVC
質量(g)
310
清浄度
クラス6( ISO14644-1/JIS B 9920-1),クラス1000(米国連邦規格209E)
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
厚さ(mm)
2
色
グリーン
幅(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
ブラック
厚さ(mm)
14
付属品
アース線
材質
PVC
照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
厚さ(mm)
2
色
グレー
幅(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ESD保護
(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
材質
表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム
厚さ(mm)
2
表面抵抗率(Ω)
表面:<9.9×10 #8/□、裏面:<9.9×10 #5/□
許容差(mm)
幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
組換えが簡単で必要な場所に導電性フロアーエリアを自由に設置する事が出来ます。
用途クリーンルーム準備室や移設の多い作業場及び保管エリアのスノコ代わりにお使い下さい。
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
10
電気抵抗値
1×106Ω(JIS A1454「静電気性試験」、労働省産業安全研究所「静電気安全指針」に準拠)
種別
フロアーマット
材質
導電性PVC
接地抵抗(Ω)
R≦1×106(JIS A1454に準拠)
セル生産現場の静電気対策と疲労対策に
長時間の辛い立ち作業も無理なくこなせます。
使用場所に応じた形に組み合わせができるジョイント構造。
ニトリルゴム製(NBR)で、1×107Ω以下の制電性ゴムマット
立ち作業の疲労軽減にも効果的
欧州RoHS指令(規制10物質)にも対応
アースコード(品番 B1750)を使えば接地も可能
用途半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場
材質
ニトリルゴム(NBR)
電気抵抗(Ω)
1.0×107Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V)
引張強度(MPa)
8.8以上(JIS K 6251)
RoHS指令(10物質対応)
対応
優れたクッション性で立ち作業者の下肢負担を低減します。
導電加工を施しており、クリーンルーム内で使用可能です。
厚さ(mm)
15
表面抵抗値(Ω)
拡散層/1×10^7~10^9
材質
表面/NBR(ニトリルゴム)、中身/発泡ゴム、裏面/天然ゴム
裏面のエアポケットで荷重を分散し疲労を軽減します。ESD対策床上にしいて使用できます。裏面のエアポケット構造で、体重を分散し疲労を軽減します。ESD対策床上にしいて使用できます。省スペースのセル生産台に最適な、幅600mmサイズです。マット全面、均一で安定した導電性能です。導電不良をまねくゴミ・汚れを見つけやすい、明るいグレー色です。マットの縁が傾斜しているのでつまずきにくく、転倒防止に効果的です。
用途セル作業、ライン作業、組み立て工程などでの立ち仕事の疲労軽減に。多人数のコンベアラインにも最適です。
色
グレー
仕様
屋内用(床用)、水洗い可能、RoHS
トラスコ品番
829-0729
材質
ニトリルゴム(NBR)
長さ(mm)
600
幅(mm)
447
質量(kg)
2
抵抗値
R≦1.0×10[[の9乗]]Ω
使用温度
-20~60℃
2018年トラスコ掲載ページ
3 0577
1枚
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。
タイプ
CRクロゴム
硬さ
タイプA・60
耐熱性
硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h>
引張強度(MPa[kgf/cm2])
12.5 {128}
切断時伸(%)
310
圧縮永久ひずみ(%)
35<試験条件100℃×72h>
体積変化(%)
[耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h>
体積固有抵抗率(Ω・cm)
(耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
立ち作業による足腰の疲労を発泡ゴムの適度な反発が軽減
静電気対策と疲労軽減のクッション性を併せ持つ、床敷設用導電性ゴムスポンジです。
クッション性が低下しにくく、長期に渡ってご使用頂けます。
用途静電気対策と疲労軽減
寸法(幅W×奥行D)(mm)
500×500
厚さ(mm)
12
質量(g)
550
材質
EPDM(エチレンプロピレンゴム)
仕様
ESD管理値:Rg≦1×10^7Ω
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
表面は静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気放電により発生するトラブルを防止します。
発塵性が少ないのでクリーンルーム(クラス1000)に使用できます。
厚さ(mm)
2
表面抵抗値(Ω)
拡散層/5×107~109、導電層/5×103~104
材質
NBR(ニトリルゴム)
引張強度
140kg/cm