導電性ポリエチレンフォームのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
73件の「導電性ポリエチレンフォーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリエチレンフォーム」、「静電気防止クッション」、「クリーンルーム 緩衝材」などの商品も取り扱っております。
導電性、黒色スポンジソフトタイプ
用途フラット型ICデバイスの保管、基板収納ケース等の緩衝用 材質 ポリエチレン 幅(mm) 1000 長さ(m) 1 電気抵抗値 105Ω~106Ω
1枚
2,298 税込2,528
12日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CMOS IC等を保護・輸送・携行時の静電気障害から保護します。 カーボンブラック及び脂肪酸エステルを混入したポリエチレン製。
種別 ICフォーム 表面抵抗(Ω) 5×106以下 厚さ(mm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積み重ねて使用可能です。お好みのサイズにカットして使用できます。帯電防止性ウレタンフォームで、精密機器や電子部品の保管に最適です。クッション性に優れ軽量です。
用途工具箱などの緩衝材として。 材質 発泡ウレタン 厚さ(mm) 20 長さ(mm) 500 幅(mm) 500 使用温度範囲(℃) 10~70 使用温度範囲 10~70℃ 2018年トラスコ掲載ページ 2 0210
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスクリート部品の保管や、静電気にデリケートな基板等の緩衝材に最適。 適度な硬さを保つ導電性発泡材を使用。
種別 ICフォーム RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

導電性のウレタンスポンジです。CPUやICをスポンジに差して固定しておくことで静電気による破損を防止します。お好きな大きさにカットしてお使いになることも可能。
質量(g) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×297×5
1個
929 税込1,022
当日出荷

ウエハー・電子基板等のクッション材に適しています。低VOC(揮発性有機化合物)です。
1枚
6,990 税込7,689
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質 ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
材質 ウレタン 厚さ(mm) 50 グレー 寸法(幅W×長さL)(mm) 400×400 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。 タイプ CRクロゴム 硬さ タイプA・60 耐熱性 硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h> 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 12.5 {128} 切断時伸(%) 310 圧縮永久ひずみ(%) 35<試験条件100℃×72h> 体積変化(%) [耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h> 体積固有抵抗率(Ω・cm) (耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
1枚
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

導電性、黒色半硬質発泡
用途ディップ型デバイスの保管、運搬用、差し込み型 材質 ポリエチレン 幅(mm) 1000 長さ(m) 1 電気抵抗値 105Ω~106Ω
1枚
2,198 税込2,418
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚 適合機種 B-73用 材質 ポリウレタン(軟質) 質量(g) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(6枚)
5,798 税込6,378
当日出荷

1箱(10枚)ほか
6,880 税込7,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,250 税込1,375
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

反発弾性に優れたスポンジ材です。水密・気密性に優れています。クッション材や防音材等の用途に適しています。
厚さ(mm) 5 寸法(mm) 450×450 アズワン品番 3-7968-04
1パック(5枚)
3,998 税込4,398
24日以内出荷

セル生産現場の静電気対策と疲労対策に 長時間の辛い立ち作業も無理なくこなせます。 使用場所に応じた形に組み合わせができるジョイント構造。
1枚ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導電性能を有したポリプロピレン製の一体中空構造板です。 全層にカーボンブラックを含有。厚み方向にも導電性能があります。 チリや埃の付着を大幅に低減します。
用途電子部品の包材(通函、仕切り、バット) 電子製品の保護緩衝材 埃を嫌い場所での間仕切り、仕切り板 など 長さ(m) 1.82 ブラック 幅(m) 0.91 材質 ポリプロピレン(PP)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯電防止プラスチックケースに高密度10mm厚の導電ウレタンフォームを敷いたコンパクトなICケース
表面抵抗値(Ω) (ウレタンフォーム)5×106以下 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 コンテナ種類 ベタ目
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性に優れ、圧縮回復性が良い!
用途家具、寝具などのクッション材、梱包材、緩衝材などに。 材質 ポリエーテル系ウレタンフォーム 幅(mm) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホーザンESDフォーム
静電気にデリケートな基板等の緩衝材に ディスクリート部品の保管や、静電気にデリケートな基板等の緩衝材に最適。 適度な硬さを保つ導電性発泡材を使用。
仕様 ESD管理値:Rp≦1×10^10Ω 材質 ポリエチレン 厚さ(mm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)