- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- 導電性PVCシートのおすすめ人気ランキング
導電性PVCシートのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新102件の「導電性PVCシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静電防止 シート」、「導電性シート」、「カラービニールシート」などの商品も取り扱っております。
PVCシートにカーボングリッドをプリントしています。
用途静電気の問題が想定される簡易隔壁・カーテンとして利用できます。
長さ(m)
30
幅(mm)
1370
厚さ(mm)
0.3
色
グリッド
表面抵抗値(Ω)
表/105、裏/ 1010~1012
トラスコ品番
455-1630
質量(kg)
13
アズワン品番
1-5115-01
1個
¥47,124
税込¥51,836
当日出荷
PVCシートに静電気防止剤をコーティングしています
厚さ(mm)
0.3
色
クリア
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(幅Wmm×長さLm)
1370×30
表面抵抗
10^9~11^Ω/□
アズワン品番
1-5115-12
1ロール
¥56,529
税込¥62,182
翌々日出荷
PVCシートに静電気防止剤をコーティングしています。静電気対策エリアでの簡易隔壁・カーテンに!
材質
PVC
色
クリア
サイズ
(幅×長さ×厚み)1370mm×10m×0.3mm
アズワン品番
1-5115-14
1巻(10m)
¥19,800
税込¥21,780
12日以内出荷
PVCシートにカーボングリッドをプリントしています。静電気対策エリアでの簡易隔壁・カーテンに!
材質
PVC
色
グリッド
サイズ
(幅×長さ×厚み)1370mm×10m×0.3mm
アズワン品番
1-5115-13
1巻(10m)
¥17,127
税込¥18,840
当日出荷
静電気対策に便利です。PVCが基材ですので加工性に優れています。
厚さ(mm)
0.3
材質
PVC
幅(mm)
1370
長さ(m)
30
表面抵抗(Ω)
1M
1本
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。
タイプ
CRクロゴム
硬さ
タイプA・60
耐熱性
硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h>
引張強度(MPa[kgf/cm2])
12.5 {128}
切断時伸(%)
310
圧縮永久ひずみ(%)
35<試験条件100℃×72h>
体積変化(%)
[耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h>
体積固有抵抗率(Ω・cm)
(耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
厚さ(mm)
0.3
表面抵抗値(Ω)
4.9×1010(プリント面/6.2×106)
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
材質
導電性ゴム
色
黒
伸び(%)
300
引張強度(MPa)
9.8
硬さ(デュロメータA)
60
照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
厚さ(mm)
2
色
グレー
幅(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ESD保護
(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
透明性が高く、加工の容易なシートです。低コンタミ、低アウトガスであり、クリーンルームにも持ち込み可能なシートです。
用途CRTモニター画面の静電気シールドカバー。クリーンルーム内間仕切りや機器類の表面シールドカバー
幅(mm)
1000(導電有効寸法960)
長さ(m)
20
厚さ(μm)
250
破断伸度(%)
MD:190/TD:150
透過率(%)
65(光線[550nm])
表面抵抗率(Ω)
1×104~1×105/□
収縮率(%)
MD:0.9/TD:0.6(加熱時)
破断強度(MPa)
MD:176/TD:186
1巻
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。
また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。
市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。
材質
(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR
厚さ(mm)
2
色
モスグリーン
硬度(ショア A)
(抗静電層)60~75、(導電層)70~80
比重
(抗静電層)1.45、(導電層)1.62
伸び(%)
(抗静電層)≧350、(導電層)≧200
表面抵抗率(Ω)
(抗静電層)、106~109。(導電層)、103~105
引張強度(MPa)
(抗静電層)≧10、(導電層)≧3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSⅡ指令対応
防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。
表裏に導電剤を塗工することにより、より高い電気特性を必要とする環境に最適です。
紫外線、可視光線はほとんど当しません。
用途間仕切りした内外に、高い電気特性を必要とする環境に。
幅(mm)
1370
長さ(m)
30
厚さ(mm)
0.3
仕様
プリント面の表面固有抵抗率106Ω(JIS C 2170 準用)。消防法施行令第4条の3に適合
トラスコ品番
455-7221
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
アキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
仕様
表面固有抵抗率1010Ω(JIS K-6911)。消防法施行令第4条の3に適合。防炎2級(JIS A-1322)。酸素指数26以上(JIS K-7201)
色
透明
特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 静電対策が必要とされる組立ラインや作業場の間仕切りや、カーテンクリーンブースのカバーに使用ください。
材質
塩化ビニル
幅(cm)
137
表面抵抗値(Ω)
8.5×106
IC工場・電子部品組立工場等のフロア、作業台に最適の導電性カラーマット
厚さ(mm)
2
表面抵抗値(Ω)
1×108~1010(グリーン層)。1×103~105(ブラック層)
幅(m)
1
リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。
幅(mm)
1370
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質
表:NBR/PVC、裏:NBR
幅(mm)
1000
仕様
【IRM 901V.C】緑:-5%、黒:-8%、【IRM 903V.C】+10%
色
緑/黒
硬さ
75
JIS規格
体積固有抵抗:JIS K 6271-1、-2-2015
電気抵抗(Ω)
1.0×106
硬さ(デュロメータA)
74
耐油性
100℃×72h浸漬
体積固有抵抗(Ωcm)
緑:5×108、黒:5×103
RoHS指令(10物質対応)
対応
安価で丈夫、長寿命 非常に軽く、加工が容易
導電性カラーマットに比べて丈夫で長寿命なため、作業台や棚の静電気対策に最適です。
導電性カラーマットの上に敷くことで作業表面の保護にも使えます。
はさみやカッターで簡単に加工できます。
仕様
ESD管理値:Rp≦1×10^8Ω
材質
PP
厚さ(mm)
0.5
質量(g)
575
外形寸法(cm)
60×180
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質
PTFE
色
白
使用温度範囲(℃)
-180~260
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
材質
表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム
厚さ(mm)
2
表面抵抗率(Ω)
表面:<9.9×10 #8/□、裏面:<9.9×10 #5/□
許容差(mm)
幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2