- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- 導電率 標準液のおすすめ人気ランキング
導電率 標準液のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新162件の「導電率 標準液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気 伝導 率 測定 器」、「食塩水」、「導電率計 標準液」などの商品も取り扱っております。
導電率測定には、導電率標準液で調整してお使い下さい
アズワン品番
1-6321-01
導電率
10.67ms/cm
1本(250mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
セット内容
84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm、111.8mS/cm 60mL各1本
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度
±0.025
使用推奨期限
(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(mL)
250
用途導電率標準液
タイプ
証明書付
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(120mL)
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
一定の数値を示すEC測定用標準液です。
25℃で1.41mS/cmを示す標準液をご用意しています。
数値の補正、確認にご使用ください。
500mlのポリ容器入りです。
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ごく微量(0.12mL~)のサンプルで電気伝導率(導電率、EC)を測定するコンパクト電気伝導率計です。雨の汚染度チェックのような微量サンプル測定から、農業でのEC測定における浸漬測定も自由自在の一台二役。便利なTDS換算表示も付いています。
用途雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など
付属品
コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm)1本(14mL)、処理液1本(14mL)
測定範囲
電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm
質量(g)
約50(電池を除く)
使用温度範囲(℃)
5~40
外形寸法(mm)
164×29×20(突起部を除く)
電源
コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
測定項目
電気伝導率
精度
レンジ(1)~(3)に対して ±2%F.S、レンジ(4)に対して±5%F.S
表示方式
カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示
分解能
(1)0~199 μS/cm:1μS/cm。(2)200~1999μS/cm:1μS/cm。(3)2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm。(4)20.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm
温度表示
0~50℃/0.1℃
使用湿度範囲
85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
電池寿命(時間)
連続使用約400(バックライトオフ設定時)
校正
最大3点
測定原理
交流2極法
試料容量(mL)
0.12以上
主な機能
自動レンジ切替/標準液自動認識 温度換算(25℃温度換算係数2%固定) 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888)
アズワン品番
64-9332-07
主材質
ABS樹脂
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
タイプ
ボトル入り
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用方法
pH電極は適度な湿り気がある時に正常な値を示し、乾燥していると正確な測定が出来ません。乾燥している場合は使用前に電極先端部を電極保存液に数時間浸けてください。測定終了後は保護キャップ内に少量の電極保存液を入れて電極に嵌めてください。テスターの場合は保護キャップの電極が当たる部分に小さく切ったスポンジまたは脱脂綿を入れ、数滴の電極保存液で湿らせてから蓋をして下さい。その後長く使わないと電極保存液は蒸発してしまいますので、時々補充してください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
先端が細く、テストチューブにも使用できます。
持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。
消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
測定範囲
温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm
アズワン品番
2-902-01
1個
¥14,180
税込¥15,598
当日出荷