- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- 導電率センサーのおすすめ人気ランキング
導電率センサーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新127件の「導電率センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「導電率計」、「圧力センサー」、「純水測定器」などの商品も取り扱っております。
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
仕様
測定範囲 = 0 → +60 ℃。電極タイプ = 導電率。素材 = カーボン。機能 = 導電率, 温度。。導電メータ、RS-232シリアルリンク付き. この機器は、取り外し可能なカーボンロッド電極を備え、導電率と温度を計測します。. 自動パワーダウン 表示保持機能 大型デュアルLCDディスプレイ、コントラスト調整付き 最大値 / 最低値 / 平均値の記録 PP3バッテリが必要(別売り)
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
1本
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
導電率/塩分/不純物総溶解度用センサー
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査
トラスコ品番
837-0420
対応製品
IWC-6SD
測定範囲
0~12.00%(0~+60)(塩分)。0~200.0μS/cm(導電率/200μSレンジ)。0.2~2.000mS/cm(導電率/2mSレンジ)。2~20.00mS/cm(導電率/20mSレンジ)。20~200.0mS/cm(導電率/200mSレンジ)。0~132ppm(不純物総溶解度/200ppmレンジ)。132~1320ppm(不純物総溶解度/2000ppmレンジ)。1320~13200ppm(不純物総溶解度/20000ppmレンジ)。13200~132000ppm(不純物総溶解度/200000ppmレンジ)
測定精度
±0.5%FS(塩分)。±(2%FS+1dgt)(導電率)。±(2%FS+1dgt)(不純物総溶解度)
分解能
0.01%(塩分)。0.1μS/cm(導電率/200μSレンジ)。0.001 mS/cm(導電率/2mSレンジ)。0.01 mS/cm(導電率/20mSレンジ)。0.1 mS/cm(導電率/200mSレンジ)。0.1ppm(不純物総溶解度/200ppmレンジ)。1ppm(不純物総溶解度/2000ppmレンジ)。10ppm(不純物総溶解度/20000ppmレンジ)。100ppm(不純物総溶解度/200000ppmレンジ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
適合
CD-6021・6021A共用
TGK品番
219-80-76-14
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
水まわりでも安心なIP57準拠の防水型導電率計です。センサー部の交換が可能です。
使用温湿度範囲
0~+50℃ 80%RH以下(結露のない場合)
付属品
取扱説明書・標準液(S-1413) 1本、校正ボリューム調整用内蔵ドライバー
質量(g)
87(電池含む)
外形寸法(mm)
375Φ×170H
使用電池
リチウム電池 CR2032 2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
タフな防水規格品 保護等級(IP67)対応
見やすい大型液晶表示 文字高さは、従来品の約1.5倍
小型・軽量 手のひらサイズ 片手で扱いやすく、机上での安定感を追求
各種専用検出器をラインアップ コネクタ部分の防水性アップ
付属品
一般用導電率検出器(セル定数5cm-1、温度センサー内蔵、ケーブル長0.75m)、クイックマニュアル、滑り止めシート×2枚
測定範囲
導電率:0~20μS/cm、0~200μS/cm、0~2mS/cm、0~20mS/cm、0~200mS/cm、抵抗率:0~40.0MΩ・cm(純水用検出器の場合)、温度:0~80℃
質量(g)
220
外形寸法(mm)
150×61×42
電源
乾電池単3×2個、可変時間(1~120分)式オートパワーオフ機能付き
ケーブル長(m)
0.75
表示
デジタル液晶表示
分解能
抵抗率:0.1MΩ・cm
分解能(℃)
0.1
測定対象
水溶液中の導電率
電池寿命(時間)
約200(電池の種類や使用環境によって異なります)
温度補償(℃)
0~9.99%/℃又はNaCl係数補正、基準温度換算は25℃
確度(℃)
±0.7(0~70の範囲)、±1(70を越える場合)
繰返し性
導電率:±2%(但し、一般用検出器における0~200mS/cmレンジの場合は±5%)
レンジ切替
自動/手動
表示項目
導電率または抵抗率、液温および温度係数を同時表示、各種メッセージ
周囲温度(℃)
0~50
アズワン品番
2-6357-01
分解能(%)
導電率:フルスケールの0.05
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
防水性 IPX7に準拠。
ステンレスグリップ。
特性
防水
適合
SK-250WPⅡ用オプションセンサ
質量(g)
143
寸法
Φ3×(L)200mm(先トガリ)
測定範囲(℃)
-40~250
コード長さ(m)
1
精度
-40~-10℃、145.1~250:±2℃。-9.9~-0.1℃、105.1~145.0℃:±1℃。0.0~40.0℃:±0.6℃。40.1~105.0℃:±0.7℃
アズワン品番
2-7480-08
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
付属品
ハンドストラップOTZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)(2本)、取扱説明書
質量(g)
約280(電池含む)
消費電力(W)
約0.009(電池3V使用時)
電源
単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション)
測定方式
交流2電極方式
アナログ出力
(ch1)出力数/3、項目/測定値、温度、レンジ(電気伝導率/抵抗率のみ)
プリンタ出力
EPS-P30(オプション)接続可
温度補償
自動/手動/なしの中から切換設定。(温度補償方式)直線/純水二重温度補償。基準温度25℃。温度係数0~9.99%。(任意設定)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
68×35×173
インターフェース
(RS-232C非絶縁)接続機器/パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、通信仕様/(通信方式)調歩同期式、(ボーレート)19200bps、(キャラクタ長)8ビット、(パリティ)なし、(ストップビット)1ビット
電池寿命(時間)
約600
校正
セル定数、(温度)1点
表示範囲
(電気伝導率)0~200.0μS/m、0~2.000mS/m、0~20.00mS/m、0~200.0mS/m、0~2.000S/m、0~20.00S/m、0~200.0S/m。(電気抵抗率)0.05~2.000Ω・m、0~20.00Ω・m、0~200.0Ω・m、0~2.000kΩ・m、0~20.00kΩ・m、0~200.0kΩ・m、0~2.000MΩ・m、0~20.00MΩ・m。(塩分(電気伝導率からのNaCl換算値))0~4.04%、(温度)-5~110.0℃
繰返し性
計器本体/(電気伝導率)±0.5%FS、(電気抵抗率)±0.5%FS、(塩分)±0.5%FS、(温度)±0.2℃
表示器
カスタムLCD
データメモリ
1000データ
使用温湿度範囲
0~45℃(オプションのACアダプタ、外部プリンタ使用時0~40℃)
出力仕様
(電気伝導率/抵抗率/塩分)0~1V FS(各レンジ)、(レンジ)100mV/レンジ、(温度)0~1V(0~100℃)
時計機能
有(測定時常時表示)
オートホールド
有(安定判断値:固定)
防水仕様
IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)
メモリー機能
インターバル/有(設定間隔1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定)
水の濁度の目安となる導電率計です。
付属品
電導率電極×1、電池、取説
測定範囲
1.999mS/cm、19.99mS/cm
電源
006P(9V)×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×131×25
最小目盛
0.001(1.999mS)/0.01(19.99mS)
表示精度
±(1%+2dgt)
サンプリング
0.4秒/回
プローブ長(mm)
Φ22×120
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
先端が細く、テストチューブにも使用できます。
持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。
消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
測定範囲
温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm
アズワン品番
2-902-01
1個
¥14,180
税込¥15,598
当日出荷
マルチな測定範囲で汎用性を向上。没水測定が可能な防水タイプ。
測定範囲
0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)
使用温度範囲(℃)
0~80
ケーブル長(m)
1
寸法(mm)
25(W)×25(D)×70(H)
質量(g)
約22
1個
¥5,900
税込¥6,490
8日以内出荷
オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
質量(g)
約220(電池を含まない)
電源
単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)
消費電力
電池電圧3V 5mA 以下(待機時)
表示
バックライト付きモノクロカスタムLCD
温度
測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。
機能
安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値
コード
3200827147
データメモリ
500
塩分濃度範囲(%)
測定方式:電気伝導率換算。測定範囲:0.0~100.0ppt/0.00~10.00%。分解能:0.1ppt/0.01%。精度(計器再現性):読み値の±0.6%。塩分濃度換算モード:NaCl、海水。校正機能:●。データメモリ:500。
抵抗
測定範囲:0.001MΩ・cm~20.0MΩ・cm。分解能:有効桁数4桁。精度(計器再現性):全レンジ:フルスケールの±0.6%。
防塵防水性能
IP67相当
電気伝導率(μS/cm)
測定方法:交流2極法。測定範囲:0.00μS/cm~200.0mS/cm。分解能:有効桁数4桁(自動レンジ変更)。精度(計器再現性):各レンジのフルスケールの±0.6%。基準温度:15~30℃。温度係数:0.00~10.00%。セル定数:0.1、1.0、10.0/cm。校正点数:最大4点(自動)/最大5点(手動)。単位切替:S/cm、S/m。
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
160×80×40.60
質量(g)
22
1台で電動率TDS塩分濃度が計れます。
SDカード付なのでデータ管理が簡単です。
オートパワーオフ機能付。
SDメモリ機能付。
RS-232C、USBインタフェース。
データホールド、Max.Min値表示機能。
付属品
CD/TDS/塩分センサプローブ、SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース
質量(g)
約490
電源
単3電池×6、ACアダプタ(別売)
測定項目
導電率、TDS、塩分濃度、温度
導電率
(測定値/測定範囲/分解能/精度)200μS/0~200.0μS/0.1μS/±(2%F.S.+1d)、2mS/0.2~2.000mS/0.001mS/±(2%F.S.+1d)、20mS/2~20.00mS/0.01mS/±(2%F.S.+1d)、200mS/20~200.0mS/0.1mS/±(2%F.S.+1d)
インターフェース
RS-232C/USB
塩分濃度範囲(%)
(測定範囲/分解能/精度)0~12/0.01/±0.5
画面表示寸法(mm)
LCD52×38(バックライト付)
使用環境
0~50℃、0~85%RH
サンプリング周期
1回/秒(データロガー、SDカード)、1~8時間59分59秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
177×65×45
溶解性
(測定値/測定範囲/分解能/精度)200ppm/0~132ppm/0.1ppm/±(2%F.S.+1d)、。2000ppm/132~1320ppm/1ppm/±(2%F.S.+1d)、20000ppm/1320~13200ppm/10ppm/±(2%F.S.+1d)、200000ppm/13200~132000ppm/100ppm/±(2%F.S.+1d)
1個
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
材質
外装/ABS、センサー/SUS304
測定範囲
導電率:0~9990μS/cm
質量(g)
42.5
電源
CR2032電池×1個(テスト用付属)
測定範囲(℃)
0~80
測定項目
導電率・温度
精度
±2%
分解能
導電率/1μS/cm、温度/0.1℃
機能
自動温度補正・自動パワーオフ・データホールド
アズワン品番
3-6453-01
1個
¥7,890
税込¥8,679
当日出荷
質量(g)
270
電源
単3乾電池×4本(テスト用付属)
防塵防水性能
IP67
サイズ(mm)
222×70×35