- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- 導電率計用校正液のおすすめ人気ランキング
導電率計用校正液のおすすめ人気ランキング
2025/12/17更新95件の「導電率計用校正液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「食塩水」、「導電率 標準液」、「導電率計」などの商品も取り扱っております。
導電率測定には、導電率標準液で調整してお使い下さい
セット内容
84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm、111.8mS/cm 60mL各1本
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
アズワン品番
1-6321-01
導電率
10.67ms/cm
1本(250mL)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
導電率1.413ms校正用の標準液
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査
対応製品
IWC-6SD
内容量(mL)
約100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(100mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(120mL)
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
容量(mL)
250
用途導電率標準液
タイプ
証明書付
仕様
1282ms/m
容量(mL)
250
アズワン品番
63-6335-43
濃度(mol)
0.1
1箱(2本)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
84μS/cm 250mL 2本入り。25℃における導電率値。検査成績書付き
仕様
84μS/cm
1箱
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
アズワン品番
63-6335-44
1箱(4本)
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
ごく微量(0.12mL~)のサンプルで電気伝導率(導電率、EC)を測定するコンパクト電気伝導率計です。雨の汚染度チェックのような微量サンプル測定から、農業でのEC測定における浸漬測定も自由自在の一台二役。便利なTDS換算表示も付いています。
用途雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など
付属品
コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm)1本(14mL)、処理液1本(14mL)
測定範囲
電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm
質量(g)
約50(電池を除く)
使用温度範囲(℃)
5~40
外形寸法(mm)
164×29×20(突起部を除く)
電源
コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
測定項目
電気伝導率
精度
レンジ(1)~(3)に対して ±2%F.S、レンジ(4)に対して±5%F.S
表示方式
カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示
分解能
(1)0~199 μS/cm:1μS/cm。(2)200~1999μS/cm:1μS/cm。(3)2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm。(4)20.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm
温度表示
0~50℃/0.1℃
使用湿度範囲
85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
電池寿命(時間)
連続使用約400(バックライトオフ設定時)
校正
最大3点
測定原理
交流2極法
試料容量(mL)
0.12以上
主な機能
自動レンジ切替/標準液自動認識 温度換算(25℃温度換算係数2%固定) 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888)
アズワン品番
64-9332-07
主材質
ABS樹脂
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度
±0.025
使用推奨期限
(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
水まわりでも安心なIP57準拠の防水型導電率計です。センサー部の交換が可能です。
使用温湿度範囲
0~+50℃ 80%RH以下(結露のない場合)
付属品
取扱説明書・標準液(S-1413) 1本、校正ボリューム調整用内蔵ドライバー
質量(g)
87(電池含む)
外形寸法(mm)
375Φ×170H
使用電池
リチウム電池 CR2032 2個
RoHS指令(10物質対応)
対応