- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- 小さい掃除機のおすすめ人気ランキング
小さい掃除機のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新101件の「小さい掃除機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力車用掃除機」、「ブロワー 付き 掃除 機」、「パソコン 掃除 機」などの商品も取り扱っております。
軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。
用途作業現場、公共施設、車内、ご家庭での清掃作業
連続使用時間(分)
約7.5/Ah
質量(kg)
0.9
定格電圧(V)
DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
273×170×77
風量(m3/min)
0.9
集塵方式
カプセル式
真空度(hPa)
45
スリムに見えて中身はパワフル!スリムで軽いボディからは想像できないパワフルな吸引力でゴミをサッとすばやく取り除く。毎日が気持ちよくなる充電式クリーナー。バッテリーを充電・交換するタイミングも充電が終わったタイミングもバッテリーゲージが3段階でお知らせ。ボタンを押すだけで、手に触れることなくゴミを捨てることができるので衛生的。フィルターとダストカップは水洗い可能でお手入れも簡単。
集塵方式
ダストカップ
付属品
リチウムイオンバッテリー、 充電ドック(ノズル収納2ポケット)、マルチノズル、隙間用ノズル、布団用ノズル
色
ブラック
質量(g)
620(本体のみ)
コード長さ(m)
充電:1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×61×419(本体のみ使用時)105×205×383(収納時)
保証期間
2年
充電器質量(kg)
0.25
充電時間(時間)
2.5
運転時間(分)
12
1台
¥15,000
税込¥16,500
当日出荷
ワンタッチで外せますのでダストが散乱しません。
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書
(1.2MB)
AC電源ならではのパワフルな吸引力。さらに、高速遠心分離サイクロン方式で、集じん効果が持続します。紙パックを購入する必要がないため、経済的です。
本体重量約1.5kgの軽量コンパクトサイズなので、取り回しがよく、お掃除らくらく。また、床用吸込口の他に、延長パイプとすき間ノズルが付いているので、これ一台で家中のお掃除ができます。
高速遠心分離サイクロン方式
場所をとらない自立式収納
床掃除にも適したアタッチメント付
電源(V)
AC100(50/60Hz)
集塵方式
サイクロン
集塵容量(L)
約0.3
吸込仕事率(W)
50
電源コード(m)
約5
質量(kg)
約1.5(製品のみ)
付属品
床用吸込口、すき間ノズル、延長パイプ
寸法(mm)
約225×220×390
色
スケルトンブラック
消費電力(W)
250
スイッチ
スライド式(ON/OFF)
運転音(dB)
65
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ゴミ捨てが簡単なカプセル式の充電式クリーナーです。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃や自動車内の清掃に
吸込仕事率(W)
21
集塵容量(L)
0.5
連続使用時間(分)
16
付属品
ストレートパイプ1本、T型ノズル1個、すきまノズル1個、ブラシノズル1個
長さ(mm)
440
幅(mm)
120
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
130
材質(本体)
ABS
タイプ
カプセル式
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
真空度(kPa)
3.8
適合バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.3MB)
商品タイプ
本体のみ
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
勉強後のテーブルをラクラクお掃除、小さなゴミをパワフルキャッチ、排気風が上面に向かって出るので小さなゴミを舞い上げない邪魔にならないコンパクト設計オーバーヒート防止の安全設計
材質
ABS
寸法(mm)
85×61×85
使用電池
単三乾電池2本使用(別売)
セット内容
スキマノズル(先端ブラシ取り付け可能)
品名
すきまノズル
適合本体型式
No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10
関連資料
すきまノズルの便利な使い方
1セット(3個)
¥529
税込¥582
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)
3
集塵容量(L)
0.65
吸込仕事率(W)
29
連続使用時間(分)
約20
充電時間(分)
22
集塵方式
カプセル式
仕様
高輝度LEDライト付、トリガスイッチ
質量(kg)
1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)
電圧(V)
14.4
超軽量500g!なのに細かいゴミから500円玉までも吸い込むハイパワーなハンディクリーナーです。
コードレスなので車内のシート清掃や、デスク回り、窓のサッシなども気づいたときに手軽にお掃除。
ワンタッチでダストカップを取り外し。手を汚さずにそのままさっとゴミ箱へ。ダストカップは丸洗い可能です。
強力吸引14000Pa DCブラシレスモーター搭載。
置くだけ充電スタンド付きなので、収納に場所を取らず使いたいときにさっと取り出せます。
仕様
吸引方法:サイクロン式
付属品
充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル
色
ホワイト
質量(g)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×60×415
連続使用時間(分)
標準:約20、ターボ:約14
バッテリー
リチウムイオン2次電池
集塵量(L)
0.15
充電時間(時間)
約2.5
バッテリー容量(mAh)
2200
電源アダプタ
入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC14V、1.0A
バッテリー寿命
繰り返し充電約1000回
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。
約6mの電源コードと4種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。
ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。
付属品
延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ソフトブラシ、アタッチメント収納袋、お手入れブラシ
質量(kg)
約1.9(ソフトブラシ含)
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
750
スイッチ
スライド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約145×360×270 (ソフトブラシ含)
集塵容量(L)
約 0.7
電源コード(m)
約6.0
運転音(dB)
75以下
吸引力(W)
200
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
10
吸込仕事率(W)
130
コード長さ(m)
約2.5
質量(kg)
約4.5
付属品
ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質
(フィルター)ナイロン、(その他)樹脂
タイプ
乾湿両用型
定格消費電力(W)
800
風量(m3/min)
1.4
ホース長さ(m)
約1.5
騒音値(dB)
77
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約257×約355×約355
定格時間(分)
30
電源周波数(Hz)
50/60
吸水量(L)
約2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.9MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)
約7.5
タイプ
乾湿両用型
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
20
コード長さ(m)
約5
定格消費電力(W)
1200
吸込仕事率(W)
200
風量(m3/min)
約1.7
ホース長さ(m)
約1.5
騒音値(dB)
約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×約380×約500
電源周波数(Hz)
50/60
吸水量(L)
約6
定格時間(分)
30
付属品
ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質
(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)
80
関連資料
メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書
(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。
コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。
ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。
乾湿両用です。
細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。
広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。
フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。
排気が気にならない後方排気。
吸込仕事率(W)
105
吸水容量(L)
5
集塵容量(L)
7
タンク容量(L)
10
コード長さ(m)
約2.5
仕様
最大風量:1.36mm3/min
質量(kg)
約3.0
定格消費電力(W)
610
ホース長さ(m)
約1.8
寸法(cm)
37×36×26
騒音値(dB)
80
最大真空到達度 (kPa)
12
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3
集塵容量(L)
0.65
吸込仕事率(W)
37
連続使用時間(分)
約20
充電時間(分)
約22
付属品
バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
仕様
バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付
質量(kg)
1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
トラスコ品番
414-1253
長さ(mm)
999
幅(mm)
114
高さ(mm)
152
集塵方式
カプセル式
適合バッテリー
リチウムイオン
商品タイプ
本体+バッテリー
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
コードやタップのゴチャゴチャを目隠ししてホコリを防ぐ。長さ37cmまでのタップに対応
材質
PS
サイズ(cm)
39.0×15.6×12.9h
コンパクトな肩掛けタイプの掃除機。パーツの組替で、フローリングから手の届きにくい棚の上まで対応。フィルタータイプでかんたんごみ捨て。汚れたフィルターは水洗いOK。使用するアタッチメントにより、様々な場所をお掃除できる。
用途事務所や工場のお掃除に。サイクロン掃除機、ハンディクリーナー、スティック掃除機、スティッククリーナーとして。
吸込仕事率(W)
80
集塵容量(mL)
500
コード長さ(m)
4
付属品
ジャバラホース、延長パイプ(2本)、接続パイプ(大・小)、床用ノズル、ブラシノズル、すきまノズル、ベルト、取扱説明書
質量(g)
1150
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×170×210
保証期間
お買い上げ日より1年
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
パワフル吸引で隙間に入り込んだゴミもしっかり吸引。
軽量ボディ!腕への負担を軽減し、快適お掃除。
1回の充電で部屋の隅々までお掃除。
簡単ゴミ捨てカプセル式でカプセル部をひねって外すだけ。
快適連続運転ワンタッチスイッチ。
スイッチを押し続ける必要がありません。
バッテリ切れお知らせ機能付高輝度LEDライト。
奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。
ゴミストッパ付でゴミのこぼれ落ちを防止。
仕様
斜めカット吸込口・ストラップ付
長さ(mm)
956
幅(mm)
110
質量(kg)
1(バッテリー・ノズル・パイプ除く)
高さ(mm)
150(パイプ・ノズル付)
電圧(V)
10.8
電源
スライド式Li-ionバッテリ直流10.8V-1.5Ah
吸込仕事率(W)
パワフル:30、強:20、標準:5
集塵容量(L)
0.6
連続使用時間(分)
パワフル:約10、強:約12、標準:約25
集塵方式
カプセル式
コンパクトなのに強力パワーの掃除機。
用途掃除機、掃除器、クリーナー、キャニスター、置き型、掃除、清掃として。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)
1.3
質量(kg)
3
消費電力(W)
150-1000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
243×348×196
工事不要の置き型食洗機の設置に便利なラック。伸縮式でキッチンの幅に合わせた設置が可能。
シンクに渡して設置する際は、アジャスターでシンクの段差に対応。小さい食洗機も、縮めて省スペースで収納。
ラック下の高さが約13cmで、調理スペースが広々。お掃除しやすい。
材質
天板/スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、フレーム/スチール(粉体塗装)
質量(kg)
2.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37~62×36×15~16.5(アジャスター含む)、ラック下/32.5~57.5×34×13~14.5
天板寸法(cm)
W35~60×D36