- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 小便器スパッドのおすすめ人気ランキング
小便器スパッドのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新106件の「小便器スパッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパッド」、「ヘリューズ 管」、「トイレ 配管 パッキン」などの商品も取り扱っております。
小便器用の接続部品
材質
合成樹脂、NBR、黄銅
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
材質
黄銅、PP、NBR
パイプ外径(Φmm)
16
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質
黄銅、NBR
寸法H(mm)
56
寸法B(mm)
64
用途パブリック、一般住宅。小便器用
使用可能温度範囲
1~40
供給水圧(MPa)
最低必要0.07、最高0.75
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
小便器用のスパットです。
パイプと小便器を接続する金具です。
材質
黄銅製クロームメッキ
寸法
16
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
材質
ゴム・樹脂
質量(g)
30
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
仕様
ツバ付き
用途密結用便器とタンクの排水弁の取付用
材質
黄銅、合成樹脂、合成ゴム
寸法(mm)
Φ38×38
適合管径(Φmm)
16
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
小便器用の偏芯パイプです。
水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。
材質
銅ナマシ管
寸法B(mm)
50
用途T60R型用
材質
黄銅・樹脂
質量(g)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×50×130
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
仕様
パッキン付き
材質
黄銅
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
小便器用メス・オスニップルです。
INAX用のスパット・フラッシュバルブをG1/2に変換し、フレキに接続が可能です。
材質
本体/黄銅クロムメッキ、パッキン/EPDM
寸法
M25×G1/2
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
フラッシュバルブと小便器用スパットを接続するフレキです。
材質
本体/SUS304、パッキン/EPDM
小便器用メス・オスニップルのパッキン付です。
TOTO用のスパット・フラッシュバルブをG1/2に変換し、フレキに接続が可能です。
材質
黄銅クロムメッキ
寸法
W24×G1/2
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
適合
洋風・和風便器用接続パイプ径38mm
パイプ径(Φmm)
38
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷