- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- トイレ用品
- 小便器洗浄のおすすめ人気ランキング
小便器洗浄のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新120件の「小便器洗浄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小便器用洗剤」、「尿石除去剤 置き型」、「尿 石 除去 剤 市販」などの商品も取り扱っております。
尿石の発生防止・悪臭除去剤。便器に置くだけで尿石の発生を防ぎ、悪臭の元を吸収除去します!
環境に配慮した有機酸を採用。
徐放性錠剤(水にすぐ溶けない錠剤)なので、一定期間徐々に有効成分を放出します。
用途小便器
使用場所
トイレ
商品タイプ
置き型
成分
スルファミン酸、有機酸(食品添加用)、溶解調整剤
質量(g)
18
1パック(2個)
¥539
税込¥593
当日出荷
定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。
「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。
商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
※2025年10月より容器が一部変更になります。商品の仕様や内容量に変更はございませんのでご了承いただけますと幸いです。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤
使用場所
トイレ
液性
酸性
成分
有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤
使用量
約250g/1回
使用状況や頻度、未使用時間に応じて適切な水量を自動制御します。水の無駄を抑えながら、きちんとトイレの清潔を維持します。
取り付けやすさを重視した構造なので、施工時間を大幅に短縮できます。扱いやすい単三アルカリ電池仕様で長時間動作します。
清掃時に便利な手動洗浄ボタンや水道管の凍結を防ぐ凍結防止機能、水道の使用制限時の渇水モード、電池交換時期通知など、便利な機能を搭載。
洗練されたデザインで、後付けでも新鮮なトイレ空間に。雰囲気に合わせて、2色のカラーからお選びいただけます。
付属品
キャップナット
タイプ
後付タイプ
使用温度範囲(℃)
周囲/1~50、水温/1~40
使用圧力(MPa)
(最低)0.05(流動時)、(最高)0.74
機能
設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水
使用電池
単三アルカリ乾電池2本
外装
ABS樹脂、クロムメッキブラシ、ガラス製センサ窓
センサー感知方式
赤外線反射方式
電池寿命
約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ)
モード
洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更
設定項目
前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御
寸法(外径×高さ)(mm)
74×135
尿石除去の効果があります。除菌・消臭効果で配管も清潔に保ちます。金属腐食防止効果剤を配合し徐溶性ですので腐食はほとんどありません。
用途便器の尿石除去、除菌、消臭に
使用場所
トイレ
仕様
置き型/白色錠剤(アプリケーター付)
トラスコ品番
324-0983
質量(g)
680
質量(g/個)
68
1箱(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
汚れ・臭い・詰まりの原因「尿石」をバクテリアが分解、防止します。
小便器の清掃時間が短縮できます。
強い酸を使用していないので、金属の配管や浄化槽に安心して使えます。
用途男子トイレ用
香り
ハーブ
成分
非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分
寸法(mm)
120×33×58
質量(g)
80
規格
35g×2個
消臭方式
生物的消臭
使用場所
トイレ
商品タイプ
粉末・錠剤型
ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ。
小便器に対し、2個使用。
使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります)
トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。
用途尿石防止・消臭
使用場所
トイレ
商品タイプ
置き型
男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去
液性
酸性
成分
塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤
種別
液体
材質
ポリプロピレン
液色
無色
pH値
0.5以下
使用の目安
約300~500g/1回
使用場所
トイレ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
配合成分の特殊な作用により、尿石や水垢の析出、付着を防止します。
器具や配水管などの腐食を防止します。
使用場所
トイレ
商品タイプ
置き型
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途パブリック、一般住宅。小便器用
使用可能温度範囲
1~40
供給水圧(MPa)
最低必要0.07、最高0.75
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
小便器に置くだけで、尿石を徐々に溶かします。尿石を落とした後、継続して使用することにより、汚れがつきにくくなり、ブラシ掃除の手間が軽減できます。
使用場所
トイレ
種別
置き型
液性
中性
便器内に錠剤を入れるだけで、掃除しにくい水洗トイレの便器の奥(水たまり部)の黄バミ・水アカ・黒ズミを洗浄・除菌・消臭します。錠剤をポンッと入れるだけ、カンタン・便利!。便器・家庭用の浄化槽を傷めません。排水パイプの汚れを落とし、臭いの発生を防ぎます。液性:弱酸性
用途水洗トイレ(洋式・和式)
商品タイプ
粉末・錠剤型
液性
弱酸性
成分
過炭酸ナトリウム、有機酸、炭酸塩、界面活性剤(ラウリル硫酸ナトリウム)、酵素、着色剤
形状
錠剤
使用場所
トイレ
アズワン品番
64-1231-75
1個(6錠)
¥399
税込¥439
当日出荷
バイオパワーで尿石と悪臭を制御します。小便器の清掃時間が短縮できます。浄化槽に悪影響を与えません。ケース付。専用ケースが薬剤を目立たせないのでお客様用トイレにおすすめです。バイオタブレットを詰替えてご使用できます。
使用場所
トイレ
商品タイプ
置き型
トラスコ品番
541-4083
質量(g)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×33×58(2個組パック)
香り
ハーブ
TKG品番
9-1428-2002
TKG品番(2017)
6-1279-1802
1パック(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。
4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。
大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ
業務用
成分
ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤
使用方法
本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。
種別
顆粒状
標準使用量
約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL)
外観
白色細粒状
アズワン品番
64-1130-13
性状
アルカリ性
繰り返し・詰め替え
対応
1個(600g)
¥2,388
税込¥2,627
当日出荷
新設や改装はもちろん、既設のバルブ全体のリニューアルにも最適。
従来型の小便器や新型、節水型の小便器、それぞれに合わせた洗浄モードを切り替え可能で、豊富なカラーバリエーションからさまざまなトイレ空間にマッチするデザインを選べます。
セット内容
フラッシュマン本体、専用バルブ、洗浄管(150mm)
質量(g)
550
タイプ
新設・改装タイプ
使用温度範囲(℃)
周囲/1~50、水温/1~40
使用圧力(MPa)
(最低)0.05(流動時)、(最高)0.74
機能
設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水
使用電池
単三アルカリ乾電池2本
外装
ABS樹脂、クロムメッキフランジ、ガラス製センサ窓
センサー感知方式
赤外線反射方式
電池寿命
約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ)
モード
洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更
設定項目
前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御
寸法(外径×高さ)(mm)
74×150
トイレの防臭にお使い下さい。
用途男子トイレ用
使用場所
トイレ
成分
パラジクロルベンゼル製剤
寸法(mm)
65×35×250
質量(g)
200(40×5)
1パック(40g×5個)
¥279
税込¥307
当日出荷
1個(200g)
¥239
税込¥263
当日出荷
TOTOの刻印が入ったT60型のフラッシュバルブに使用できます。
ご使用中のフラッシュバルブのピストンバルブを取外し、製品本体を取付けるだけで押しボタン式からセンサー感知式トイレになります。
電気工事不要の電池仕様(単3形アルカリ電池2個)のため、施工やメンテナンスがしやすいです。
使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。
尿石の付着を防ぐため、長時間便器を使用しない時に、定期的に自動洗浄します。
外気が低温になると気温に応じて間欠吐水を行い、凍結を防止します。
背面の手動ボタンを押すと、いつでも水を流すことができます。
電池寿命は月に4000回の使用で、約3~5年です。
単3形アルカリ電池2個を同梱。
フラッシュバルブの押しボタンをふさぐキャップナット付き。
用途TOTO(T60型)の押しボタン式小便器に後付けするセンサー式小便フラッシュです。
仕様
T60型用
付属品
単3形アルカリ電池2個、キャップナット
材質
ABS樹脂
使用圧力(MPa)
0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
用途パブリック、小便器用
消費電力(W)
常時5以下、作動時9.8以下
洗浄水量(L)
使用状況に応じて約2.5~5.0/回に自動調節(ファジー制御)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
使用環境温度(℃)
1~40
使用水
水道水
関連資料
洗浄機能
【前洗浄】入/切 切替え可能(工場出荷時は、前洗浄スイッチを「切」に設定しています。スイッチを「A」にした場合、感知後約2秒後に洗浄、「B]にした場合、感知後約5秒後に洗浄します。)。【設備保護洗浄】24時間洗浄がない場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約5回L/回)。【掃除用洗浄】センサー窓部に掃除用磁石(別売品)を近づけると、約5Lの洗浄をおこないます。
感知距離(m)
器具前面より0.7以内
給水圧力(MPa)
最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
配線工事不要のリチウム電池タイプです。高応答で誤作動の少ない赤外線人体感知センサーを内蔵。使用者の有無を感知し、最適の水量で洗浄します。前洗浄と本洗浄の時間が設定でき、12時間保護タイマー付です。
用途小便器用
仕様
感知距離/30~60cm(調整可能)。ACアダプター/EY500-1の使用可能
材質
ABS樹脂
タイプ
後付けタイプ
弁仕様
自己保持型電磁弁方式
定格電圧
制御/2CR5(カメラ用リチウム電池×1本)
周囲温度
0~50℃(水温/1~60℃)
設定時間
4、6、9、12秒(本洗浄)
電池寿命
100回/日で約3年
給水圧力
0.05~0.75MPa
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。
色
シルバー
仕様
感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)
タイプ
後付け
使用温度範囲(℃)
周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40
方式
作動弁:パイロット型電磁弁
機能
手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)
保証期間
1年
外装
ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)
点滅
赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)
センサー感知方式
赤外線反射方式
給水圧力
最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa
設定項目
前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄
吐水量(L/min)
出荷時設定で1回あたり約2(0.1MPa)
適合メーカー
TOTO
待機時間
(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間