小便器用洗剤のおすすめ人気ランキング

2025/12/13更新
102件の「小便器用洗剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「男子トイレ用」、「トイレ掃除洗剤」、「小便器 玉」などの商品も取り扱っております。
尿石の発生防止・悪臭除去剤。便器に置くだけで尿石の発生を防ぎ、悪臭の元を吸収除去します! 環境に配慮した有機酸を採用。 徐放性錠剤(水にすぐ溶けない錠剤)なので、一定期間徐々に有効成分を放出します。
用途小便器 使用場所 トイレ 商品タイプ 置き型 成分 スルファミン酸、有機酸(食品添加用)、溶解調整剤 質量(g) 18
1パック(2個)
539 税込593
当日出荷

男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去 液性 酸性 成分 塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤 種別 液体 材質 ポリプロピレン 液色 無色 pH値 0.5以下 使用の目安 約300~500g/1回 使用場所 トイレ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(1kg)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れ・臭い・詰まりの原因「尿石」をバクテリアが分解、防止します。 小便器の清掃時間が短縮できます。 強い酸を使用していないので、金属の配管や浄化槽に安心して使えます。
用途男子トイレ用 香り ハーブ 成分 非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分 寸法(mm) 120×33×58 質量(g) 80 規格 35g×2個 消臭方式 生物的消臭 使用場所 トイレ 商品タイプ 粉末・錠剤型
1パック(2個)ほか
598 税込658
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小便器に置くだけで、尿石を徐々に溶かします。尿石を落とした後、継続して使用することにより、汚れがつきにくくなり、ブラシ掃除の手間が軽減できます。
使用場所 トイレ 種別 置き型 液性 中性
1個(55g)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。 「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。 商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。 ※2025年10月より容器が一部変更になります。商品の仕様や内容量に変更はございませんのでご了承いただけますと幸いです。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤 使用場所 トイレ 液性 酸性 成分 有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤 使用量 約250g/1回
1本(1kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

尿石除去の効果があります。除菌・消臭効果で配管も清潔に保ちます。金属腐食防止効果剤を配合し徐溶性ですので腐食はほとんどありません。
用途便器の尿石除去、除菌、消臭に 使用場所 トイレ 仕様 置き型/白色錠剤(アプリケーター付) トラスコ品番 324-0983 質量(g) 680 質量(g/個) 68
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

配合成分の特殊な作用により、尿石や水垢の析出、付着を防止します。 器具や配水管などの腐食を防止します。
使用場所 トイレ 商品タイプ 置き型
1袋(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

バイオパワーで尿石と悪臭を制御します。小便器の清掃時間が短縮できます。浄化槽に悪影響を与えません。ケース付。専用ケースが薬剤を目立たせないのでお客様用トイレにおすすめです。バイオタブレットを詰替えてご使用できます。
使用場所 トイレ 商品タイプ 置き型 トラスコ品番 541-4083 質量(g) 120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×33×58(2個組パック) 香り ハーブ TKG品番 9-1428-2002 TKG品番(2017) 6-1279-1802
1パック(2個)
799 税込879
当日出荷

トイレの防臭にお使い下さい。
用途男子トイレ用 使用場所 トイレ 成分 パラジクロルベンゼル製剤 寸法(mm) 65×35×250 質量(g) 200(40×5)
1パック(40g×5個)
279 税込307
当日出荷

1個(200g)
239 税込263
当日出荷

ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ。 小便器に対し、2個使用。 使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります) トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。
用途尿石防止・消臭 使用場所 トイレ 商品タイプ 置き型
1個ほか
1,070 税込1,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

悪臭の原因である便器内の尿石の付着を予防します。発生した悪臭(主成分:アンモニア)を分解消臭します。頑固な尿石を徐々に分解し剥がれやすくします。
1本(30g)
739 税込813
当日出荷

1本(2個)
539 税込593
当日出荷

成分 有機酸、ギ酸(3%)、硝酸(9%)、ポリオキシアルキレンエーテル、水、添加剤 寸法(縦×横×奥行)(mm) 220×60×60 商品タイプ 本体 繰り返し・詰め替え 対応
1個(500mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

酸のちからとマイナスイオンの相乗効果で便器(陶器)のがんこな黄ばみ・尿石を化学分解して落とすトイレ用強力洗浄剤です。 かけた場所もよくわかり、たれ落ちにくいグリーンの液です。 清潔感のあるさわやかな香りでニオイもスッキリ。 目安の使用量では浄化槽の機能(微生物)への影響はありません。 酸が効く。黄ばみ・尿石スッキリ!!酸+マイナスイオンで汚れをスピード化学分解。トイレの洗浄99.99%除菌(メーカー試験条件による。すべての菌を除菌するわけではありません。)
用途便器内の掃除、トイレタイルの掃除 種別 液体 シリーズ サンポール 液性 酸性 商品タイプ 本体
1本(500mL)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家じゅうの排水口にポンと入れるだけでぬめり・雑菌を分解、除菌してニオイのもとをしっかり洗浄します。 ニオイの原因となるパイプの中の雑菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌、緑膿菌、カンジタ菌など)を除菌し消臭します。 パイプ詰まりの原因になるヌメリを解消します。 投げ入れるだけでカンタンにパイプ掃除ができます。 浴室、台所、洗面所、トイレなどのパイプ掃除に威力を発揮します。
用途台所・風呂・洗面所の排水口、便器の水たまり部等 成分 塩素化イソシアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸) 液性 弱酸性~中性 使用場所 浴室、台所、洗面所、トイレの排水口 商品タイプ 本体
1個(5.5g×12錠)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便器内に錠剤を入れるだけで、掃除しにくい水洗トイレの便器の奥(水たまり部)の黄バミ・水アカ・黒ズミを洗浄・除菌・消臭します。錠剤をポンッと入れるだけ、カンタン・便利!。便器・家庭用の浄化槽を傷めません。排水パイプの汚れを落とし、臭いの発生を防ぎます。液性:弱酸性
用途水洗トイレ(洋式・和式) 商品タイプ 粉末・錠剤型 液性 弱酸性 成分 過炭酸ナトリウム、有機酸、炭酸塩、界面活性剤(ラウリル硫酸ナトリウム)、酵素、着色剤 形状 錠剤 使用場所 トイレ アズワン品番 64-1231-75
1個(6錠)
399 税込439
当日出荷

「尿石」を徐々に溶かして汚れが付きにくく、お手入れラクラク!。尿の分解を防ぐことで、汚れを付きにくくし、悪臭の発生も抑えます。芳香剤は不要。アップルの香りでトイレをさわやかにします。洗浄剤の交換時期がひと目でわかるすりガラス調容器(プラスチック)です。4人家族で約1ヵ月〈約500回〉使用できます。(トイレの使用頻度・水温により多少異なります。)
成分 界面活性剤(ポリオキシエチレンモノステアレート)、スルファミン酸(82%)、溶解速度調整剤、香料 液性 中性 使用場所 トイレ 商品タイプ 置き型
1箱(100g)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。 4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。 大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ 業務用 成分 ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤 使用方法 本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。 種別 顆粒状 標準使用量 約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL) 外観 白色細粒状 アズワン品番 64-1130-13 性状 アルカリ性 繰り返し・詰め替え 対応
1個(600g)
2,388 税込2,627
当日出荷

非病原体バクテリアと洗剤のダブルパワーで尿石の付着を防止。森の香り(微香)で使用後すぐでも不快な臭いをさせません。
用途男子トイレの小便器の尿石付着防止。 使用量 1 性状 固形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5個×4袋)
9,298 税込10,228
当日出荷