小分け 容器のおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
324件の「小分け 容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小分けケース」、「小分け ボトル」、「小分け」などの商品も取り扱っております。
1セット(20個)
499 税込549
当日出荷

粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。
材質(本体) PP 材質(キャップ) PP 色(キャップ) 水色 色(本体)
1箱(50本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

油汚れ用強力洗浄剤専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
商品タイプ 空ボトル 容量(mL) 500 仕様 泡タイプ油汚れ用強力洗浄剤用 材質 ボトル:PE、スプレー:PP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 99×73×216 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
379 税込417
当日出荷

優れた防湿・気体バリア効果を発揮 便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。 詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。 4つの角は、全て完全Rカットタイプです。 サイドシールは6mm幅ベタシールです。 ※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。 低温に強く、冷凍・冷蔵に。 使用温度範囲(℃) -30~85 寸法(チャック上)(mm) 32
1パック(50枚)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじなどの細かいパーツ類を保管できるダンボール容器です。取出口から必要数量を取り出す事ができます。組立てに工具を必要せず、折ってはめ込むだけの簡単設計です。環境にやさしい素材を使用しています。別売りのTRUSCOヘキサゴンパック用ストッカーに挿すことで、管理がしやすくなります。廃棄時に紙として廃棄ができ、分別が簡単です。
用途識別管理としてねじなどの小分けに トラスコ品番 253-7433 材質 ダンボール 幅(mm) 68 高さ(mm) 120 アズワン品番 65-2015-44
1パック(10個)
1,998 税込2,198
翌日出荷

落ち着いたツヤ消し(マット調)に仕上がります。Nuri-Deco-Wall(ヌリ・デコ・ウォール)に混ぜることでお好みの色調に仕上げることが可能です。容量比で最大2.5%まで水性多用途ペイントマットカラーを混ぜることができます。(2Lの場合約50ml 、5Lの場合約125ml※混ぜにくい場合は別容器に小分けして混ぜ合わせて下さい)水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。木部・鉄部・コンクリート・カベ紙などに塗れます。
用途ドア・板べい・ガーデン用品などの木部、家具・木工品などの木製品。屋内外のコンクリート、スレート・ブロックなどの外カベ。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部・鉄製品。室内カベ。(カベ紙・ビニールカベ紙)発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。(他のプラスチック面には適しません) 主な用途 木部・鉄部・コンクリート・カベ紙など 使用場所 屋内/屋外 容量(mL) 55 危険物の類別 非危険物 つや ツヤ消し
1本(55mL)
449 税込494
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サラヤ排水管洗浄剤専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
仕様 泡タイプサラヤ排水管洗浄剤用 容量(mL) 500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 99×73×216 商品タイプ 空ボトル グリーンマーク 認定
1個
489 税込538
当日出荷

野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。 鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。 ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。 小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。
用途鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。 対象動物 鹿・熊・イノシシ・猿
1個(100mL)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。 材質 スチール(粉体塗装) ストッパー あり 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.3MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で塗れて、簡単にしっくい風の質感や風合いを出すことができます。マスマチックローラーや左官ゴテでの塗装も可能。屋内外で使用でき、耐候性に優れます。防カビ剤・防藻剤の配合により、長時間カビ、藻、コケの発生を防ぎます。「アサヒペン水性多用途ペイントマットカラー」各色を混ぜ合わせることで様々な色調に仕上がります。容量比で最大2.5%まで水性多用途ペイントマットカラーを混ぜることができます。(2Lの場合約50ml 、5Lの場合約125ml※混ぜにくい場合は別容器に小分けして混ぜ合わせて下さい。)
用途屋内外のコンクリート、スレート、ブロック、木部などの壁、天井、へい、ビニールカベ紙、せんい壁など。 主な用途 屋内外のコンクリート、スレート、ブロック、木部などの壁、天井、へい、ビニールカベ紙、せんい壁など ホワイト 成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、防カビ剤、防藻剤、水 乾燥時間(時間) 夏季:約3/冬期:約6 塗り重ね可能時間(時間) 夏季:4以上/冬期:8以上 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 2L:4.4(タタミ約3枚)/5L:11(タタミ約7枚) 危険物の類別 非危険物
1本(2L)ほか
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

■[木材の保存剤] 木材を末永く使用して頂く為の『総合木材保存剤』です ■[木材の奥までガード] 木材中の浸透性に優れ、効力を長く持続します。 ■[安全性を配慮した 非有機リン系 を使用] 有効成分は安全性に配慮した非有機リン系を使用しています。 ■[塗装等に影響なし] 塗膜を形成せず、塗装や接着に影響を及ぼしません。
用途[木材の保存] 建築材料/家屋建材など使用場所:デッキ/フェンス/エクステリアなど 【使えないもの】 以下の物には、移動する・使わない等、本品がかからないようにして下さい。また、作業に入る前には、周囲に人がいるかどうか確かめ、安全を確保して下さい。 [火気厳禁] 下記のあるところでは使用しないで下さい。 [水質を汚染する可能性] 井戸/養魚池等 ※上記の場所に飛散、流入しないように注意して下さい。 [その他] 下記の物は薬液がかからない様に別の場所に移すか、ビニールなどで包むかして下さい。 食器/食品/おもちゃ/衣類/おもちゃ/ペット/飼料/庭木/草花/等 [換気が不十分な場所] 既設家屋の場合、換気が不十分になる場所には使用しないで下さい。 [使用後の容器について] 使用後の容器はむやみに放置せず、他の目的に使用しないで下さい。 【ご使用方法】 [塗装前に1] 塗る面のゴミ、汚れ、油分、カビを取って下さい。ペンキ、ニスなどの旧塗膜はサンドペーパーなどで完全に取り除いて下さい。 [塗装前に2] 容器のふたを開ける前に、十分振り動かしてよく混ぜ、中身を均一にして下さい。薄めず原液のまま使用し、小分けする容器は、他の目的で使用しないものを用いて下さい。 [塗装前に3] 木材表面に1m2当り300ml程度処理して下さい。 ※処理回数は2回が標準です。2回目は5時間以上経ってから処理してください。 また、木材によって吸収量には差があります。 [服装について] 使用の際は保護マスク、保護メガネ、手袋(油を通さないもの)を着用し、薬液を吸込んだり、浴びたりしないように十分注意してください。 [作業環境について] 有機溶剤が含まれておりますので、長時間臭いをかぐと、頭痛・めまい。吐き気などを起こす事があります。風通しをよくして作業してください。 [中断する際は] 作業を中断する際は、刷毛が乾かないように薬剤に浸してください。 [使用後は] 使用後はあたま、手足など露出した部分を石鹸で良く洗い、うがいをして下さい。また作業着は洗濯して下さい。 [用具の処理は] 使い終えた刷毛や用具は、まず新聞紙などで拭き取り、その後ペイントうすめ液で洗ってください。 主な用途 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 乾燥時間 約4~6日 危険物の性状 非水溶性
1缶(1.6L)ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

春のお花見や、ピクニックなどのアウトドアからホームパーティーまで、季節を問わず一年を通して気軽に使えるランチボックス。シンプルなカラーで使いやすい。ちょっとしたアウトドアランチで一役。旬の食材やお好みの食材を使った献立を彩りよく詰めたり。蓋はしっかりロックできるので、食品がこぼれにくく持ち運びの際に安心。フタを開けるとピッタリまとまる中子付き。おかずの取り分けに便利。BPAフリー。日本製。
材質 本体・フタ・小分け容器/ポリプロピレン、止め具/スチロール樹脂 ホワイト 寸法(cm) 約23.6×22.4×7.2
1個
619 税込681
3日以内出荷

材質 ケース・フタ/ポリプロピレン、カップ/シリコン樹脂 幅(cm) 21.8 長さ(cm) 13.6 高さ(cm) 3.6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。 120Lの大容量で小分けに便利なバルブホース付だから、とても便利!
トラスコ品番 458-7901 種別 ミストタイプ 材質 高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ 本体
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

やさしく開けやすいRノッチ付きです。 カラーフィルムのため、ラベルを貼付しても美しい外観に仕上がります。 便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。 4つの角は、全て完全Rカットタイプです。 開封後も切り口はRになります。
用途スタンドタイプでディスプレイ効果が高く、食品パックや小分けの包装などに 入数(枚) 50
1袋(50枚)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐衝撃性に優れています。 小分けに便利なバルブホース付です。
用途防除、灌水、運搬に使用可能。 付属品 20Aバルブホース 材質 ポリエチレン(PE) 内径(Φmm) (注水口)250 排水口内径 20A 商品タイプ 本体
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検査したい箇所を拭き取るだけで容易に検体を採取できます。希釈液入りですので、試料液の作成が容易に行えます。柔軟性の高い容器を採用していますので、綿球の余分な希釈液を絞り取ることが可能です。少量使用に適した小分けパックもご用意しております。γ線滅菌済
材質 本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿球/レーヨン 保存方法 室温暗所 希釈液 リン酸緩衝生理食塩水入(10mL)
1箱(10本)ほか
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100本)
5,898 税込6,488
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

やさしく開けやすいRノッチ付きです。 ホワイトカラーのため、ラベルを貼付しても美しい外観に仕上がります。 便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。 4つの角は、全て完全Rカットタイプです。 開封後も切り口はRになります。
用途スタンドタイプでディスプレイ効果が高く、食品パックや小分けの包装などに 入数(枚) 50
1セット(50枚)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最薄ポリ規格袋です。 容器リサイクル法の再商品化委託料金が少なくなります。 内容物がはっきりと見えます。 小分け用途・POS対応袋など便利にご使用できます。
形状 平袋 透明 関連資料 成績書 化学物質等安全データシート(SDS)
1箱(6000枚)ほか
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)