小口 カバーのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
166件の「小口 カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コの字 カバー」、「フチ カバー」、「樹脂コ型」などの商品も取り扱っております。
1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。 極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。 面倒な接着剤はまったく不要です。
材質 ポリエチレン
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

片面が板に密着し、優れた美観を提供します。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様 片面リップ 材質(本体) PVC(塩化ビニール) 寸法C(mm) 2.3 材質(芯金) アルミ(A3004) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1本)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
ホワイト 長さ(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス扉の小口を保護するシール材です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。ポリカーボネートを使用しているため、ガラス用プロテクターの中でも透明感があります。
付属品 十字穴付皿タッピンねじ5×49 材質 ポリカーボネート(PC) クリアー 種類 エッジシール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体) TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm) 2.2 材質(芯金) アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1本)
特価
899 税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

軽量で強く、錆びません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。 材質 塩化ビニール(PVC) 形状 はさみこみ型 取付け方法 差し込みタイプ
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1本)ほか
388 税込427
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

U型パッキン透明を2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質 PVC 長さ(mm) 2400 幅(mm) 5.7 厚さ(mm) 8.4
1個
619 税込681
当日出荷

ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の吊元や下部に取り付け、壁や床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質 ポリ塩化ビニル 長さ(mm) 2200 適合ガラス厚(mm) 10
1個
4,288 税込4,717
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として 材質 NBR(発泡ゴム) 形状 はさみこみ型 取付方式 貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ガラス用エッジシール
ガラス板のエッジ部分保護するガラス用エッジシールです。 全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせカットして下さい。
材質 硬質塩化ビニール RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,980 税込2,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付が簡単です。
用途エッジ部からケーブルを保護します。 ナチュラル 寸法C(mm) 1.0 材質(本体) 6ナイロン、UL94-HB RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50本)
7,498 税込8,248
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。お好きな長さで使え、保管に便利なリール巻仕様です。
用途鉄板やアングルのエッジ処理に。 寸法(幅Wmm×長さLm) 9×30 内幅(mm) 2 質量(kg) 1.65 材質 ニトリルゴム(NBR) 形状 はさみこみ型 取付け方法 差し込みまたは貼付(両面テープ別売)
1巻
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質 硬質PVC 長さ(mm) 1000 幅(mm) 3.15 厚さ(mm) 1 高さ(mm) 8.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
80 税込88
当日出荷

接着剤付きなので、12mm厚の板材に貼る木口モールです。
用途木口の端面保護・ケガ防止・美観用に 材質 TPE(熱可塑性エラストマー) 長さ(m) 2 適合板厚(mm) 12 仕様 接着剤付
1袋
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

H鋼や鉄板などに、両面テープ(別売)などを使ってはさみ込んで使用するクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分 イエロー 材質 NBR(発泡ゴム) 使用温度範囲(℃) -10~+50
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なゴム。 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
寸法(縦×横)(mm) 9×20 材質 【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 20×9
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)