- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- 小型 クレーン 移動 式のおすすめ人気ランキング
小型 クレーン 移動 式のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新109件の「小型 クレーン 移動 式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニクレーン」、「移動式手動クレーン」、「手動式クレーン」などの商品も取り扱っております。
移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。
手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。
アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。
用途クレーンの設備のない作業現場に、車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業、車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業
仕様
ウインチ巻上式
高さ(mm)
(足)150
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全長B(mm)
1685
全幅D(mm)
690
全高C(mm)
1950
脚長さJ(mm)
620(前脚)
フォーク内幅H(mm)
510(前脚)
フォーク外幅G(mm)
690(前脚)
キャスター付で移動が自由にできます。四方向にアウトリガーの足を張り出してガッシリと土台を固定しますので、安定した作業ができます。アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。
仕様
移動式
揚程(m)
3
全高(m)
3.3
アーム長さ(cm)
200
旋回角度(°)
柱取り付け部:360。中間アーム:右180、左180
荷を吊り上げたまま移動が可能です。
アームの上下作動は油圧式です。
アーム長さは3段階調節式です。
コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適
仕様
油圧式
脚高(mm)
80
様々な荷物の吊り上げ、搬送に適しています。アームの首振り角度は左右に15度ずつ傾きます。アームにはフックつきギヤードトロリが標準装備されています。
用途製造業全般、特に金型の搬送。
ストローク(mm)
600~1930
全長(mm)
1685
全幅(mm)
690
電源
単相100V(コード長さ:1.2m)
全高(mm)
1920
バッテリー
EB100
充電時間
約8
昇降方式
バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)
クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質
構造用鋼
揚程(m)
2
仕上
焼付塗装
アーム長さ(mm)
1230/1380/1530(3段階)
クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質
構造用鋼
揚程(m)
2
仕上
焼付塗装
アーム長さ(mm)
1230/1380/1530(3段階)
工作機械治具、加工物の脱着に。ワイヤーカットのワイヤー交換にも最適です
ストローク(mm)
アームスライド:300
全長(mm)
1190
摘要
車体質量はバランスウエイト60含む
全幅(mm)
575
全高(mm)
1600
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ウレタン75×32
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ゴム150×40
車体質量(kg)
約150
ロードセンター(mm)
アーム:900
オーバーハング量(mm)
400
上昇回数(回)
58
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
ゲートが手動で上下、コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)
0.49
仕様
移動用キャスターおよびギヤードトロリー付。伸縮型。組立式
付属品
組み立て解体用足付(2個)
トラスコ品番
460-1921
質量(kg)
259
揚程(m)
2~3
全高(m)
3.1
全幅(cm)
300
1台
¥699,800
税込¥769,780
11日以内出荷
エンジンの脱着や、エンジンスタンドへの取り付け時にエンジンを吊り上げます。ビーム調整4段階。折りたたみ式で収納にスペースを取りません。6輪キャスター装備 .
最大吊り下げ能力(t)
1(ビームの長さで1t/0.75t/0.5t/0.25tと能力が変わります)
揚程(m)
3.1
定格荷重(t)
0.16
全高(m)
3.4
取付穴径(Φmm)
ホイスト:30
旋回角度(°)
柱取付部:180、中間アーム:右180、左90
現場持込みが容易な小型・軽量タイプ!
質量(kg)
9
電流(A)
8
消費電力(W)
750
定格荷重(kg)
60
昇降速度(m/s)
0.47
反復定格
25%ED、150回/時間
取扱説明書
パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg)
150
旋回角度(°)
180
重たい大型インパクトレンチも上下左右にかる~く操作可能!!
大型車のタイヤ脱着作業も安全かつクイックに行えます。
バランス抜群!質量6~18kgのインパクトレンチに対応!
アーム60°旋回します。
移動時はアームロック及びインパクト固定バンドにより、安全に移動が可能で、収納もコンパクトです。
保護ゴム付でインパクトレンチを保護。
ソケットやボルトナットの収納に便利なソケット収納ピン・収納トレイを装備。
回転式スナップの採用でインパクトレンチの向きは自由自在。ワンタッチ脱着可能です。
仕様
適合インパクトレンチ:6~18kg
全長(mm)
556
質量(kg)
30
全幅(mm)
576
作業範囲
200~850mm
可動範囲(mm)
(アーム最大)422~1120
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
建築現場の工具や機器の搬入・搬出、工場内での治具や金型などの重量物の運搬、オフィス内での書類収納などに。
最大積載荷重:~100kg※最大積載荷重は荷物の重心位置で変化します。
最高高さ フォーク下向き:1.2m、フォーク上向き:1.4m
最低高さ フォーク下向き:0.1m、フォーク上向き:0.3m
女性や高齢者でも安全に作業可能。
ウインチブレーキによる安全昇降で安心作業。
コンパクトに折りたたみ可能で、 車載時・保管時に最適。
簡単!折りたたみ式
昇降作業はウインチハンドルを回すだけ:ウインチブレーキ内蔵で安全昇降。
全タイヤにボールベアリング採用:静音タイヤ採用。大型ノーパンクタイヤで、 凸凹道でもスムーズな移動。
ブレーキ付
ブレーキ
あり
質量(kg)
31
積載荷重(kg)
100
荷台寸法(mm)
最小:420×200、最大:420×465
昇降範囲(mm)
最高:フォーク下向き:1200/フォーク上向き:1400、最低:フォーク下向き:100/フォーク上向き:300
1個
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
手動旋回で安全作業できます。
足場パイプにクランプで固定できます。
ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様
柱取り付け式
トラスコ品番
773-5049
定格荷重(t)
0.25
寸法A(mm)
1120
寸法B(mm)
600
旋回半径(mm)
895
適合パイプ径(Φmm)
42.7~48.6
旋回角度(°)
180
アーム長(m)
1.12
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
クレーン設備のない作業現場に最適です。軽量アルミレールなので吊荷の移動操作が軽いです。組み立て・解体、持ち運び・移動が簡単・容易です。移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)及びプレーントロリー、給電用ケーブルハンガー(3個)付です。
用途クレーン設備のない作業現場に最適。
奥行(mm)
1500
揚程(m)
3