- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 小型 ソレノイドのおすすめ人気ランキング
小型 ソレノイドのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新460件の「小型 ソレノイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソレノイド DC」、「プッシュソレノイド」、「回転ソレノイド」などの商品も取り扱っております。
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
内蔵ばねの使用により自動復帰形です。
吸引力(N[kgf])
2.9[0.3]
ストローク(mm)
10
質量(g)
81、(可動鉄芯)18
定格周波数(Hz)
50/60共用(2本リード)
絶縁種別
A種絶縁相当
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久回数
30万回
耐電圧(V/min)
AC1500
小型のプッシュソレノイド。ストロークは短めです。
寸法(mm)
約12(W)×20.5(L)×11※プランジャー含まず
品名
小型プッシュソレノイド
RoHS指令(10物質対応)
対応
・空気・中真空・水用。
・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・IP65
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
吸引力(N[kgf])
4.9[0.5]
ストローク(mm)
10
質量(g)
115、(可動鉄芯)22
定格周波数(Hz)
50/60共用(2本リード)
絶縁種別
A種絶縁相当
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久回数
30万回
耐電圧(V/min)
AC1500
珪素鋼板を積層したプランジャ形。
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
質量(g)
42
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
29.35×15.9×19.1
駆動形式
プッシュ
電源電圧(V)
24
最大ストローク(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,820
税込¥3,102
当日出荷
用途パスボックス・各種ケース
定格電圧(V)
DC24±5%
通電率
100%(連続定格)
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)
15(フレーム)
質量(g)
6
プランジャー径(Φmm)
3
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
8×10×15
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)
30.0(フレーム)
質量(g)
35
プランジャー径(Φmm)
7
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
16×14×30
小・中扉用電気錠
電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)
用途パスボックス・各種ケース
使用温度範囲(℃)
-5~40(氷結しないこと)
定格電圧(V)
DC24±5%
周囲湿度(%RH)
85以下(結露しないこと)
通電率
100%(連続定格)
耐電圧(V)
AC1000:1分間(AC1200:1秒間)
チューブラ型プッシュソレノイドは、コイル部が金属ケースで覆われた円筒形のソレノイドで、大きなストロークから小さなストロークまで、幅広い領域で大きな力が得られるよう設計されています。
タイプ
プッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
可動域35mmのロングストロークソレノイド。
プルでもプッシュでも使用可能!
全長(mm)
84(フレーム)
質量(g)
480
プランジャー径(Φmm)
12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
38×30×84
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)
40(フレーム)
質量(g)
148
プランジャー径(Φmm)
12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
24×29×40
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)
29.3(フレーム)
質量(g)
100
プランジャー径(Φmm)
10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
20×29×29.3
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応