小型 ボールバルブ susのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
132件の「小型 ボールバルブ sus」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油用バルブ」、「ボールバルブ 1/2」、「酸素バルブ」などの商品も取り扱っております。

SUS304製。耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途食品、飲料水等加工装置。化粧品製造装置、器具。理化・医科装置、器具。化学プラント、半導体機器などに。狭いスペースでの効率的な配管、及び耐蝕性を必要とする個所 材質 表示プレート:PC、ロックリング:SUS304、レバーハンドル:ADC-12、ハンドルガイド:ZDC2、Oリング:バイトン、ステム:SUS304、シート:PTFE、ボール:SUS316、エンドキャップ:SUS304 形状 ストレート 材質(本体) ステンレス(SCS13) 流体 表記材質に影響の無い液体。(特にOリング材質に注意) 使用温度範囲(℃) -10~120(凍結無き事) 使用圧力(MPa) 0.98以下 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続 R×ホース 使用流体 材質(SCS13/SUS304/PTFE/FKM)に悪影響がない流体 ハンドル形状 レバー式 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 形状 ストレート 材質(本体) SCS14A 最高使用圧力(MPa) 5.49(常温の静流水) 接続方式 ねじこみ 接続 Rc 材質(ボール) SUS316/SCS14A 口径タイプ レデューストボア ハンドル形状 蝶形 材質(グランドパッキン) PTFE 材質(ステム) SUS316 材質(ハンドル) SCS13A 材質(ボールシート) PTFE クラス 800 RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蝶形ハンドル式レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。 形状 ストレート 材質(本体) SUS316 最高使用圧力(MPa) 3.92 接続 Rc 使用流体 液体及びガス体 ハンドル形状 蝶形 材質(グランドパッキン) G-PTFE 材質(ステム) SUS316 材質(ハンドル) ZDC2(Crメッキ) バルブ種類 ボールバルブ
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニハンドルを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質(本体) SUS304 最高使用圧力(MPa) 5.49(常温の水、油、ガス) ねじの種類 PTネジ 接続方式 ネジ式 クラス 800 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS304製。耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途食品、飲料水等加工装置。化粧品製造装置、器具。理化・医科装置、器具。化学プラント、半導体機器などに。狭いスペースでの効率的な配管、及び耐蝕性を必要とする個所 材質 表示プレート:PC。ロックリング:SUS304。レバーハンドル:ADC-12。ハンドルガイド:ZDC2。Oリング:バイトン。ステム:SUS304。シート:PTFE。ボール:SUS316。エンドキャップ:SUS304 形状 ストレート 材質(本体) ステンレス(SCS13) 流体 表記材質に影響の無い液体。(特にOリング材質に注意) 使用温度範囲(℃) -10~120 使用圧力(MPa) 0.98以下 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続 R×Rc ハンドル形状 レバー式 バルブ種類 ボールバルブ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が容易。 ピンホールやクラックの全くないボディ。 本体は耐蝕性に優れたSUS316。 禁油処理はパーツ単位での炭化水素系洗浄機による洗浄後、乾燥させ、素手にて禁油組み立てされております。
材質(本体) SUS316 流体 水、油、ガス等 使用温度範囲(℃) -20~120(不凍) 最高使用圧力(MPa) 3.92 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE 材質(ボール) SUS316 材質(ステム) SUS316 材質(ハンドル) ZDC2/クロムメッキ 材質(パッキン) PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ナット) SUS304 材質(エンドキャップ) SUS316 材質(グランドワッシャー) SUS304 バルブ種類 ボールバルブ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状 ストレート 材質(本体) SCS14A(ロストワックス精密鋳造品) 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) SUS316 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(ステム) SUS316 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE クラス 600型 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状 ストレート 材質(本体) SCS13A(ロストワックス精密鋳造品) 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE 材質(パッキン) グラスファイバー入PTFE クラス 600型 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 形状 ホースニップル一体型 材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) 0~80 最高使用圧力(MPa) 0.68 接続 R×ホース口 使用流体 水、油、空気 口径タイプ ストレート型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート型
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に 材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) -10~80(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa) 0.98 材質(シート) PTFE 接続 R×ホース口 使用流体 水、油、空気(材質に悪影響が無い流体) ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) NBR70-1 材質(ボディ) C3771B 材質(ソケット) C3604B バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 4.12(40℃以下) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) SUS316 ハンドル形状 蝶形 材質(ステム) SUS316 クラス 600型 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭所配管に適した、コンパクトな蝶ハンドル/ウイングハンドルを採用。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SUS316)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体) SUS316 使用温度範囲(℃) -20~180(不凍) 最高使用圧力(MPa) 3.92 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ボール) SUS316 ハンドル形状 蝶形 材質(ステム) SUS316 材質(ハンドル) ZDC2(クロムメッキ) 材質(パッキン) PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ナット) SUS304 材質(スプリング) コニカル:SUS304 材質(ワッシャー) SUS304 材質(エンドキャップ) SUS316 材質(グランドワッシャー) SUS304 バルブ種類 ボールバルブ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) ステンレス(SCS13) タイプ UH型(ホースニップル一体型) 使用圧力(MPa) 0.98以下 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続 R×ホース ハンドル形状 レバー式 RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 ボールバルブ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バーストックタイプの小形で、シンプルな構造。 ピンホールやクラックの全くないボディ。 本体は耐蝕性に優れたSUS316。 禁油処理はパーツ単位での炭化水素系洗浄機による洗浄後、乾燥させ、素手にて禁油組み立てされております。
用途医療関係・酸素製造関係・食品関係・塗装関係・高純度ガス関係・半導体及びバイオ関係等 材質(本体) SUS316 流体 水、油、ガス等 使用温度範囲(℃) -20~120(不凍) 最高使用圧力(MPa) 3.92 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE 材質(ボール) SUS316 材質(ステム) SUS316 材質(ハンドル) SUS430/ビニールコーティング・赤色 材質(パッキン) PTFE(グラスファイバー入り) 材質(スプリングワッシャ) SUS304 材質(ナット) SUS304 材質(スプリング) (コニカル)SUS304 材質(エンドキャップ) SUS316 材質(グランドワッシャー) SUS304 バルブ種類 ボールバルブ
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蝶ハンドル式レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。 形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 3.92 接続 Rc ハンドル形状 蝶形 材質(グランドパッキン) G-PTEF 材質(ステム) SUS316 ボア径 レデュースボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高使用圧力3.92MPa サイズ6Aからラインナップ 場所を選ばないコンパクトなボディ&ハンドル コンパクト設計、幅広い流体に対応、禁油対応可能、RoHS指令対応
材質(本体) SUS316 使用温度範囲(℃) -20~180(不凍) 最高使用圧力(MPa) 3.92 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ボール) SUS316 材質(ステム) SUS316 材質(ハンドル) ZDC2(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(エンドキャップ) SUS316 バルブ種類 ボールバルブ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) 黄銅(C3771/C3604) 流体 水、油、空気 タイプ BH型(ホース・チューブ用) 使用温度範囲(℃) -10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa) 0.98以下 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続 R×ホース ハンドル形状 レバー式 バルブ種類 ボールバルブ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 流体 水、油(灯油・ガソリン等の燃焼系は使用不可)、空気 使用温度範囲(℃) -10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa) 0.98以下 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続 R×ホース 使用流体 材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状 レバー式 内径R(Φmm) 6 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 接続方式 外、内ネジ型 使用流体 水、油、空気 バルブ種類 ボールバルブ 最高使用圧力(MPa) 0.68 形状 外、内ネジ型 材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) 0~80 接続 R×G 口径タイプ ストレート型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 接続方向 ストレート型
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)