- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- 小型 恒温器のおすすめ人気ランキング
小型 恒温器のおすすめ人気ランキング
2025/12/07更新106件の「小型 恒温器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「恒温恒湿」、「卓上恒温器」、「恒温器」などの商品も取り扱っております。
ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。
操作パネルが上部に設置されているため、かがみ込む必要がなく、操作しやすい設計です。
使いやすいデジタル設定表示、便利なタイマ機能、キャリブレーションオフセット機能付きです。
IC101W型には、視認性のよい大形の観察窓を採用しています。さらに、振とう器設置用のスライド式搭載台(オプション)により、マイクロ振とう器の設置や試料の出し入れが簡単になります。背面にケーブル孔、サービスコンセントも設置しています。
ヒーター(W)
100
材質
【内装】ステンレス鋼、【外装】電気亜鉛メッキ鋼板、メラニン樹脂焼付塗装、【扉】薄型一体扉、マグネット固定方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×380×520(突起部を含まず)
付属品
棚板2枚
使用温度範囲
室温+5~60℃
方式
内槽壁面加温 自然対流方式
定格電流(A)
10
内容積(L)
約37
安全装置
自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、内部メモリ異常)、メインスイッチ兼用サーキットブレーカ、自動過昇防止機能、キーロック機能
機能
コントローラ:【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御、【温度設定方式】デジタル設定、【温度表示方式】デジタル表示、【運転機能】定値運転、オートストップ、クイックオートストップ、オートスタート、【タイマ】0分~999時間50分、【タイマ分解能】1分、【温度センサ】K熱電対
温度調節精度
±0.5℃(at 37℃)
内槽寸法(mm)
幅350×奥行300×高さ360
最高温度到達時間
約40分
小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番
1-5421-41
付属品
棚板×2枚、棚受×4個
質量(kg)
9.5
電源
AC100V 50/60Hz
定格電流(A)
3
棚段数
最大6
安全装置
過昇温防止装置、過電流ブレーカー
タイマ機能
ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー
温度センサー
K型熱電対
温度制御
マイコン式PID制御
タイマー時間
1分~99時間59分
棚ピッチ(mm)
30
外寸法(mm)
250×320×400
ヒーター容量(W)
300
温度設定範囲(℃)
室温+5~80
庫内寸法(mm)
180×240×220
対流方式
自然対流方式
観察窓
70×190mm
1台
¥100,000
税込¥110,000
当日出荷
静音・低振動設計
コンパクトで大容量設計
マイコン制御とアルミ5面自然対流方式により高性能な温度管理を実現
付属品
棚板2枚、鍵2個
種別
CN-40A
質量(kg)
18
消費電力(W)
98
電源
AC100V
方式
冷却・加温方式:自然対流方式(5面冷却・加温)
内容積(L)
37
外寸(mm)
450×455×550
内寸(mm)
360×276×420
安全装置
過昇温度保護機能
温度制御
3~45℃まで1℃単位
冷却装置
ペルチェ素子モジュール
収納の目安
Φ90×15mmシャーレが140枚
1個
¥219,500
税込¥241,450
8日以内出荷
コストを抑え、お求めやすいインキュベータです。
コンパクトで場所をとりません。
内槽は特殊な表面処理により細菌が付着しにくくなっています。
小型の棒温度計が付いています。
容積上、70枚程度収納可能ですが、実用的には40枚以内で使用する事をおすすめします。
設定温度(℃)
室温+5~45
消費電力(W)
130
電源(V)
単相100
棚板数(枚)
1
使用温度
常温
マイコンPID制御による高精度な温度コントロール。
庫内温度と設定温度をデジタルで2段表示。
扉は右開き、左開き可能。簡単に付け替えができます。
付属品
ステンレス棚板×2
質量(kg)
17
消費電力(W)
100
電源
AC100V 50/60Hz
内容積(L)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
412×374×515
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×300×360
設定温度(℃)
(室温+5)~60
松吉医科器械コード
23-3222-00
1個
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。 設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。 タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。 ガラス内扉付で、温度を変えずに槽内を観察できます。
使用温度範囲(℃)
室温+5~70
内容積(L)
約43
安全装置
温度警報 ドアスイッチ
精度(℃)
±0.5(37℃時)
ヒーター容量(kW)
0.35
温度制御
PID制御
温度分布
±1.5℃(上・中段/37℃時)
排気口
28mmΦ×1(上面)
運転モード
定値運転 オートストップ クイックオートストップ
対流方式
自然対流式
材質(槽内)
ステンレス(鏡面仕上げ)
扉形式
マグネット付扉・ガラス内扉
1個
¥88,980
税込¥97,878
翌日出荷
【コンパクトでありながら高性能。ネットワークで効率的な環境試験を実現】ベンチトップサイズの恒温恒湿器、小型環境試験器は、コンパクトながら、本格的な環境試験性能を有します。温(湿)度範囲、内容量(22.5Lと64L)の組み合わせに、温度変化速度5.0℃/分のタイプが加わり、合計12機種をラインナップしています。新開発のN計装は、カラータッチパネルを搭載し、好評のプラチナスJシリーズと同様の操作性・視認性を備えました。
付属品
L架台
マイコン制御と自然対流方式により、均一な庫内温度分布を実現
置き場所を選ばないコンパクト設計
配線接続孔標準装備
付属品
棚板1枚、電気配線接続用キャップ
種別
SLC-25A
質量(kg)
13
電源
AC100V 50/60Hz
方式
冷却・加温方式:自然対流方式(5面冷却・加温)
内容積(L)
25
外寸(mm)
345×445×477
内寸(mm)
265×260×360
安全装置
過昇温度保護機能
温度制御
3~65℃(1℃単位)(周囲温度5~30℃)
冷却装置
ペルチェ素子モジュール
1個
¥153,000
税込¥168,300
6日以内出荷
音の静かなペルチェ方式。電子制御とアルミ2面自然対流方式により均一な庫内温度分布。吸気口は着脱可能なフィルター式で掃除が簡単。
冷却方式
自然対流方式(2面冷却)
冷却装置
ペルチェ素子モジュール
内容積(L)
20
庫内温度(℃)
約6(室温25の時)
内寸(mm)
285×216×324
外寸(mm)
365×375×445
質量(kg)
9
電源(V)
AC100
消費電力(W)
48
付属品
棚板1枚
1個
¥67,200
税込¥73,920
6日以内出荷
超小型・低価格!
食品検査や、製造工程のポイントチェックにご利用下さい。寒天培地や細菌検出フィルムの培養に便利な簡易培養検査器です。コンパクトでありながら、高精度。温度上昇もスムーズです。
ヒーター容量(W)
150
温度設定範囲(℃)
25、36、44.5(3段階可変)
庫内寸法(mm)
210×110×37
対流方式
自然対流方式
温度分布精度
±1℃以内
アズワン品番
2-5834-01
質量(g)
360
電源
AC100V 50/60Hz
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×110×37
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×205×95
内装
アルミニウム
外装
発泡スチロール、PC(ポリカーボネート)
外寸法(mm)
255×205×95
温度設定方式
スイッチによる3段階切り替え
1台
¥26,532
税込¥29,185
当日出荷
+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに
温度制御方式
マイクロコンピュータによるPID制御
排気口
内径34mm 上面2個
付加機能
キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能
方式
自然対流
付属品
ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め)
材質
内槽/ステンレス鋼板。外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装。断熱材/グラスウール。ヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100
センサー
K熱電対
安全装置
自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)。キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ
機能
運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ
棚板耐荷重(kg)
約15(1枚)
タイマー
1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付)
温度設定方式
専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。
内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
付属品
棚板×2枚、棚板レール×2組
電源
AC100V(50/60Hz)
安全装置
独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサー
白金測温抵抗体Pt100Ω
コード
2m・3Pプラグ
温度制御方式
PID制御、SSR出力
温度分布
分布幅:2℃(at37℃)
温度調節範囲(℃)
室温+5~80
排気口
Φ32mm×1個
内装
ステンレス(SUS304)
外装
スチール粉体塗装
棚ピッチ(mm)
35
付加機能
8ステップ4パターンのプログラム機能
対流方式
自然対流エアージャケット
内扉
強化ガラス
フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
アズワン品番
1-6684-01
有効内容量(L)
25
温度調節精度
±0.5℃(無負荷時)
温度分布精度
±0.5℃(35℃運転時)
温度設定単位
1℃
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×260×360
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×445×477
付属品
棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分)
トラスコ品番
311-0591
質量(kg)
12
使用温度範囲(℃)
0~30
消費電力(W)
98
電源
AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
安全装置
過昇温度保護機能
電源コード(m)
2
冷却方式
自然対流方式(5面)。ペルチェ素子モジュール
加熱方式
自然対流方式(5面)。ペルチェ素子モジュール
内装
アルミ(エポキシ焼付塗装)
外装
ABS樹脂
温度設定範囲(℃)
3~45
ドレン水
自然蒸発式
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
PID制御+エアジャケット方式の恒温器です。 二重扉により安定した恒温状態を維持できます。
対流方式
自然対流式(エアジャケット方式)
使用温度範囲(℃)
室温+5~80
温度調節精度
±0.5℃(37℃時)
温度分布精度
±1.0℃(37℃時)
運転モード
定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート
扉形式
二重扉(内扉強化ガラス)
安全装置
自己診断機能、過昇防止器、過電流漏電ブレーカーなど
付属品
棚板×2、鍵×2
温度制御範囲3℃~65℃ ペルチェ素子を使った1℃刻みの温度制御が可能です。
高精度な庫内温度管理 マイコン制御+アルミ5面自然対流方式による高精度温度管理が可能です。
低振動設計 コンプレッサーを使わない低振動タイプ。デリケートな培養・保存にもご使用いただけます。
コンパクト設計 コンパクトボディーでパーソナルユースに最適です。
配線接続孔装備 庫内への配線を通すためのキャップを付属しています。
質量(kg)
13
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
98
外寸法(mm)
345×445×477
制御温度(℃)
3~65
庫内寸法(mm)
265×260×360
鍵
オプション
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
コンパクトサイズで卓上型なのでスペースを取りません。
透明アクリルチャンバーで試験中の試料変化を観察することができます。
設定温度範囲は5℃~55℃(制御範囲20℃~55℃)、設定湿度範囲は40%~90% RH(20℃以上)
チャンバー左側面に備えたケーブル孔により、スターラーやデータロガーなどの小型機器の庫内設置が可能です。
連続運転はもちろん、10ステップ10パターンのプログラム運転が可能です。
本体に加湿用タンクが内蔵されており、外付けタンクを用意する手間と余分なスペースを要しません。
ステンレス棚板は28mm間隔で調節することができます。
温度・湿度・プログラム設定はタッチパネルにて操作します。
長期運転の場合、加湿タンクの水面が減少していきます。
本体側面給水ポートから簡易的に給水できるように1L給水用洗浄瓶を付属しています。
付属品
SUS棚板2枚、1L給水用洗浄瓶
質量(kg)
約50
制御方式
温度・湿度:PID制御
精度
温度・湿度分布:±1.0℃・±5.0%RH(40℃ /80% RH時)
最大電流(A)
12.5
呼称
STC-Ⅴ
電源電圧(V)
100±10%
温度調節範囲(℃)
5~55
使用温湿度範囲
運転可能外囲:5~35℃(性能保証周囲温度20℃~28℃)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×560×720
庫内容量(L)
約35
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×250×310
湿度調整範囲(%)
40~90(20℃以上)
1台
¥1,188,000
税込¥1,306,800
60日以内出荷
安全、コンパクト静音モデル・軽くて持ち運びも楽にでき、机の上に置ける重さです。
ファンを使わない自然対流式なので運転時も静音量です。送風音がないので風音を気にすることなく温度試験ができます。
小型コントローラー48×48mm設計。4種類の設定値を登録可能です。過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。
サビにくい、耐食性にすぐれたSUS443J1使用(棚板、内槽材)。タイマ機能つき。軽くて持ち運びも楽にでき、机の上に置ける重さです。
ファンを使わない自然対流式なので運転時も静音量です。送風音がないので風音を気にすることなく温度試験ができます。
小型コントローラー48×48mm設計。4種類の設定値を登録可能です。過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。
サビにくい、耐食性にすぐれたSUS443J1使用(棚板、内槽材)。タイマ機能つき。
方式
自然対流式
温度範囲(℃)
60~200
ヒーター容量(kW)
0.4
温度分布
±2.0℃(at100℃)、±3.0℃(at200℃)
温度制御
DF-PID制御方式
消費電力(kW)
0.4
電源
AC100V 1Φ
自然対流方式の乾燥器です。
密閉性と断熱性能を見直し最高300℃(W型は270℃)まで温調可能です。
消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。
420W・520W型は観察窓付です。
可変式独立過昇防止器を標準装備しています。
タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理
電源(V)
単相100
安全装置
可変式独立過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア解放アラーム
温度制御方式
PID制御
電源コード(m)
2
ペルチェ素子冷却型の軽量・コンパクトな恒温庫です。コンプレッサーを使用していないため、音や振動がありません。
電源
AC100V・50/60Hz
冷却能力
3~7℃
PID制御の電子温度調節器により、温調精度が優れています。温度設定と同時に設定温度より+10℃高めに過昇防止温度を自動設定する自動温度過昇防止回路で安心して使用できます。標準装備のEthernetポート(LANポート)に接続することで、WEB画面から装置の遠隔監視・コントロールが可能です。
庫内寸法(mm)
500×390×600(突起部除く)
電源(V)
AC100(50/60Hz)1Φ
外寸(mm)
650×805×1090(突起部除く)
庫内容量(L)
約105
電源コード(m)
2(3Pプラグ付き)