- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 小型 樹脂 ケースのおすすめ人気ランキング
小型 樹脂 ケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新569件の「小型 樹脂 ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂ケース」、「四角 容器」、「箱型ケース」などの商品も取り扱っております。
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
タイプ
Wタイプ
使用温度範囲(℃)
-10~60
表面処理
カバー:シボ、取付ビス:ニッケルメッキ
材質(カバー)
難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ボディ)
難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分
材質(ビス取付部)
鉄
色(カバー)
オフホワイト
対応ボディー色
オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
難燃
取付ビス
鉄/ニッケルメッキ
表面処理(ボディ)
シボ
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用
材質(本体)
ポリスチレン
付属品
取付ネジ1セット
ボス径(Φmm)
(PCボード取付用)外径:7、内径2.7
取付穴数
対角上2
材質(シャーシ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。
材質
ポリプロピレン
色
クリア
仕切数(個)
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
ワンタッチ開閉式構造です。
内部スペースが広く使用可能です。
小形ケースで多用途タイプです。
汎用タイプ、ネジ止めモールドケース
用途スイッチボックス・コントローラーとして使用
寸法H(mm)
30
材質(本体)
ポリスチレン
付属品
取付ネジ1セット
取付穴数
角上4
RoHS指令(10物質対応)
対応
あらゆる小物収納の決定版です。
凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。
引っ掛かり軽減、スマートデザインです。
開けやすい、本体スリット加工です。
蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。
用途さらに細かな収納に最適!
材質
コーポリマー
色
クリア
材質(本体)
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
蓋と本体の連結部に傘が立てているため、連結部の破損を極力回避
蓋の天面に若干の段差を設けているため、ケースの変形を極力抑えます。
本体のエッジ部にR加工を施しているため、スムーズに蓋の開閉が可能です。
材質
ポリプロピレン
色
クリア
材質(本体)
ポリプロピレン
奥行(mm)
103
材質(フタ)
ポリプロピレン
材質(止具)
耐衝撃性コーポリマー
RoHS指令(10物質対応)
対応
中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利。鞄やポケットにも入ります。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。名刺・カードの保管ケースとして
材質
ポリプロピレン
色
クリア
仕切数(個)
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
部品やネジなどの小物収納に便利なパーツケース。空間のアレンジが自由にできる仕切板無しのフリータイプ。別売仕切板を使えば、収納物に合わせて自由にレイアウトできます。バックルにABS樹脂を採用し、丈夫で安心です。
材質
(本体・フタ)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色
クリア
高さ(mm)
53
質量(g)
125
奥行(mm)
128
仕切数(個)
なし
仕切り
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・奥行(mm)
102
有効内寸法・高さ(mm)
42
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
155×128×53
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
138×102×42
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
小物をすっきり収納するのに便利なクリアケースです。
仕切板なし(フリータイプ)です。
ポケットサイズなので持ち運びにも最適です。
色
クリア
仕切数(個)
なし
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用
材質(本体)
ポリスチレン
仕様
(PCボード)ユニバーサル基盤t=1.6
付属品
取付ネジ1セット
材質(シャーシ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
仕様
上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
使用温度範囲(℃)
-10~60
表面処理
取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート
材質(カバー)
ABS樹脂・UL94HB(上/下)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(カバー)
シボ(上カバー/下カバー)
中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。ペン・筆記具等の収納に。
材質
ポリプロピレン
色
クリア
高さ(mm)
44
質量(g)
92
奥行(mm)
107
仕切数(個)
なし
材質(止具)
耐衝撃性コーポリマー
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体内寸法(mm)
180×98×40
有効内寸法・奥行(mm)
98
有効内寸法・高さ(mm)
40
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
187×107×44
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
180×98×40
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕切板を使用しないフリータイプ。
変形品やかさ張る道具をガッツリ収納するのに便利なタイプ。
材質
ポリプロピレン
色
クリア
仕切数(個)
なし
仕切り
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング
可
材質
(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
小物の収納、整理に便利な深型パーツケース!ソケットレンチ・ビット・ドリルなどを仕分けて収納するのに便利。D-1200Nはドライバーも収納OK。
仕切板を取り外せばフリータイプとして使用することも可能。
材質
ポリプロピレン
色
クリア
仕切板
4
仕切数(個)
(最大)5
仕切り
可変
RoHS指令(10物質対応)
対応