小型 薄型 スピーカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
126件の「小型 薄型 スピーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スピーカー 工作」、「携帯電話用スピーカー」、「マイクロスピーカー」などの商品も取り扱っております。
定格入力(W) 0.5 回路 希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 8 周波数レンジ Fo~5000Hz
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 コイル抵抗 = 8Ω。サウンドレベル = 85dB。定格出力 = 1.2W。リード長さ = 150mm。寸法 = 36 (Dia.) x 4.6mm。直径 = 36mm。高さ = 4.6mm。。RS 8 Ω小型スピーカー. < 117-6044') 117-6044/. 小型マイラスピーカー 極薄 150 mmのリードとMolexコネクタを装備 主な用途: ナースコールシステム、医療用製品、テスト装置、非常用位置指示装置、電話用セキュリティ製品、監視装置など. < 117-6045') 117-6045/. 50 mm小型スピーカー 135 mmのリードとMolexコネクタを装備 取り付けが容易 主な用途: 駐車場用システム、リフトコントローラ、医療用途、セキュリティ製品 / アクセス制御 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,230 税込1,353
当日出荷

定格入力:0.2W 周波数特性:50Hz~5kHz インピーダンス:8Ω Φ57mm
1個
502 税込552
当日出荷

小型で薄型ながら入力1Wに対応したスピーカーです。
種類 その他 インピーダンス(Ω) 8 寸法(mm) 約28×約6.3(直径Φ×厚さ) 周波数(Hz) (共振)520±20%@1.0V 音圧レベル(dB) 90±3dB/0.1W 周波数レンジ f0Hz~20KHz 許容電力(W) 1
1個ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ8mmのスピーカで音声もOK。薄いケースにも簡単におさまります。
種類 その他 インピーダンス(Ω) 8 口径(Φmm) 27 周波数特性 400Hz~8kHz 定格入力(W) 0.25 再生紙使用マーク 適合
1個
329 税込362
当日出荷

RS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き. 特長と利点. 丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
コイル抵抗(Ω) 8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
739 税込813
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 コイル抵抗 = 8Ω。サウンドレベル = 94dB。定格出力 = 1W。コーン材質 = マイラー。寸法 = 50 x 7.6mm。直径 = 50mm。高さ = 7.6mm。。Miniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone. RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
690 税込759
当日出荷

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 コイル抵抗 = 8Ω。サウンドレベル = 92dB。定格出力 = 0.3W。寸法 = 20 x 3.1mm。直径 = 20mm。高さ = 3.1mm。。RS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き. 特長と利点. 丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
2,275 税込2,503
当日出荷

超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm) 126×99×44 再生周波数(Hz) 160~20000Hz 最大入力(W) 50 インピーダンス(Ω) 4
1セット(2個)
5,898 税込6,488
当日出荷



純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB) 92 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g) 6 周波数(Hz) (最低共振)570 口径(Φmm) (振動板)20×40 音圧レベル(dB) (出力)82 W/m 最大入力(W) 1.5 定格入力(W) 1 回路 希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 8 周波数レンジ Fo~10000Hz
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

取り付け場所を選ばないコンパクトサイズ。 据え置き、吊り下げ取付可能なステー付き。 軽自動車、軽トラックなどのフロントに最適!!
材質 ABS樹脂、スチール 最大出力(W) 80 定格出力(W) 45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×95×67 周波数特性 75~1800Hz 適合車種 DC12V車専用 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 4
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

小型スピーカなので模型への組み込みも可能です。
種類 その他 インピーダンス(Ω) 8 口径(Φmm) 57 定格入力(W) 0.5 再生紙使用マーク 適合
1個
329 税込362
当日出荷

仕様 コイル抵抗 = 32Ω。サウンドレベル = 87dB。定格出力 = 1W。コーン材質 = マイラー。寸法 = 23 x 5.2mm。直径 = 23mm。高さ = 5.2mm。。ミニチュアスピーカー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
590 税込649
当日出荷

小型スピーカーですので、いろいろな設置場所を選べます
用途据え置きタイプの2WAYスピーカー 適合 カーオーディオ専用 コード長さ(m) スピーカー:4 本体質量(g) 900 再生周波数帯域(Hz) 80~18000 最大入力(W) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 200×75×80
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

ヨーロッパで高い知名度を誇るUCLEAR社製のヘルメットスピーカー。特殊コーティングを施した40mmの大型ドライバーを採用し、鮮明で迫力のある重低音を実現。ミュージックプレイヤーやナビ、ラジオなどには、Φ3.5オーディオジャックで接続します。音質の良さを追求したハイグレードなバイク用ヘルメットスピーカー。ミュージックプレイヤー、ナビゲーション、ラジオ等と本品を接続してヘルメットをかぶった状態で音楽や音声を楽しめます。イヤホンジャックに挿すだけで接続可能。面倒な設定が不要
仕様 センシビティー:122db/m+3db 質量(g) 34 ケーブル長(mm) 右側約740、左側約150 寸法(外径×厚さ)(mm) 42×10.5 インピーダンス(Ω) 32
1セット
6,698 税込7,368
3日以内出荷

BASS搭載 迫力の重低音再生可能 車でも部屋でも使えるUSB電源タイプ
仕様 USB充電器:最大出力1.8A 付属品 Φ3.5mmAUXケーブル マイクロUSB充電ケーブル DC12V車専用ソケット 寸法(mm) W115×65 質量(g) 約135(本体、台座部) ケーブル長(m) Φ3.5mmケーブル:約1.0 入力 Φ3.5mmステレオミニジャック 最大出力 3W(最大4W)×2 スピーカー Φ54mm×2 RoHS指令(10物質対応) 対応 周波数帯域(Hz) 30~20000
1セット(2個)
3,998 税込4,398
6日以内出荷