小型 遠心機のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
198件の「小型 遠心機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ちびたん」、「ミニ遠心機」、「小型 遠心分離機」などの商品も取り扱っております。
マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。 工具なしに簡単にロータを交換することができます。
最高回転数(min-1[r.p.m]) 5400(固定) 付属品 マイクロチューブ用ロータ PCR(0.2mL)用8連ロータ 0.5/0.2mLチューブ用アダプター×各6 材質 本体・チューブアダプター/ABS プラスチック、本体フタ・ローター/ポリカーボネート、収納ケース・チューブラック/ポリプロピレン 寸法(mm) 175×140×104 質量(kg) 約1.85 電源(V) AC110~120(50/60Hz) 規格 CE SGS RoHS 認証/準拠 最大遠心力(G) 2000×g 最大処理量(mL) 0.2/0.5/1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2 PCRチューブ×2列
1個
17,980 税込19,778
欠品中

動作音45dB以下の静音タイプです。加速や停止を数秒で行います。フタを開けると自動停止する安全設計です。安全性の高いフタ機構を採用
仕様 本体 付属品 ローター(A08-2、A02-PCR8各1個)、アダプター(SA02P2、SA05P2各8個) 質量(kg) 0.5 サイズ 160×170×122mm 電源(V) AC100~240 50/60Hz1A 最大回転数(min-1[r.p.m]) 7000 モーター ブラシモーター 電源コード(m) 1.8(2Pプラグ) 遠心加速度 2680G(最大) アズワン品番 3-7014-21
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。 途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。 回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
アズワン品番 1-7472-11 材質 ABS樹脂 質量(g) 本体/750、ACアダプタ/840 電源 AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ 本体寸法(mm) 146×184×113 モーター DCブラシモーター 安全装置 カバーオープン連動ブレーキ 最大処理能力 1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml) タイマー設定 5、10、30分 回転数(min-1[r.p.m]) 6200±20%(固定) 遠心加速度 2000G
1個
24,900 税込27,390
当日出荷

蓋を開けると自動停止、閉めるとスタートします。0.2ml・0.5mlチューブ用アダプタ、8連PCRチューブ用ロータ標準付属。
遠心力(xg) 2300 回転数(min-1[r.p.m]) 7000 付属品 0.2・0.5mlチューブアダプタ、8連PCRチューブ用ロータ 質量(kg) 1.5 電源 AC100V 50/60Hz 0.5A 処理容量(mL) 1.5/2.0マイクロチューブ×6本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 158×189×122
1個
35,980 税込39,578
当日出荷


クイックリリースローターシステムでローターの付替えにツールが不要です。
寸法(mm) 174×148×122 質量(kg) 1.1 電源(V) AC110~240 50/60Hzz 回転数(min-1[r.p.m]) 6000 本数 (使用可能) マイクロチューブ8本、もしくは8連PCRチューブ4本 遠心加速度 2000(×g) アズワン品番 1-2239-11
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

蓋を開けると自動停止する高速小型遠心機です。 回転数は1000rpm単位でスピード調整ができます。
最大遠心力(xg) 6900 回転数(min-1[r.p.m]) 1000~12000 付属品 マイクロチューブ用ロータ、PCR(0.2mL)用8連ロータ 寸法(mm) 170×150×130 質量(kg) 1 電源 AC100V・50/60Hz 最大処理量(mL) 1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

トミー精工小型微量遠心機
2つのローターを標準装備。持ち運び自在な「Multi Spin」
付属品 専用ACアダプター、交換用プラグ 回転数(min-1[r.p.m]) (定常)MA-1:6000(±20%)、PA-1:6200(±20%) 電源 専用ACアダプター/入力 : 単相AC100~240V(50/60Hz)/0.6A、または単3形アルカリ乾電池×4本 本体質量(g) 600(ローター及び電池含まず) ローター名称 MA-1/PA-1 ロータースペック(ローター 2種類付属) 安全装置 リッドオープン連動ブレーキ、過電流ヒューズ、モーター過電流検出 電源コード(m) 1.5 使用チューブ MA-1:1.5(2)mLマイクロチューブ×8本、PA-1:PCR8連チューブ(0.2mL×8本)×2列 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×163×113 遠心加速度 MA-1:1260~2840G(1.5mL)、1310~2960G(2mL)、PA-1:最大1200~2690G、最小810~1820G タイマー 6分間固定 プラグ形状 2P 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:07B2X00007000021 RoHS指令(10物質対応) 対応 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1台
41,980 税込46,178
11日以内出荷

適合チューブ外径(Φmm) 16~16.5×105~120mm 処理量(mL) 15×8本 付属品 遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×320×245 寸法(mm) 290×320×245 電源 AC100V 50/60Hz タイマー時間 0~30分 ローター 専用ローター内蔵
1台
81,400 税込89,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificミニ遠心機
マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。
最大遠心力(xg) 2000 最高回転数(min-1[r.p.m]) 6000(固定) 付属品 0.5/2mLチューブ用アダプタ×6、ロータケース、チューブブラック 寸法(mm) 128×153×104 質量(g) 815 電源 AC110~120V・50/60Hz 最大処理量(mL) 1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

回転数調節可能で、タイマー付きです。 回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。 CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。 CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
電源 AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×320×245 安全装置 3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A 仕様 本体(ローター無)
1台
104,000 税込114,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで簡単なインターフェースと、見やすいLED画面を備えた卓上遠心機です。 運転中は蓋にロックがかかり、停止後に自動的に開きます。 ショートスピン機能により、短時間の回転が簡単に行えます。
最高回転数(min-1[r.p.m]) 4500 電源 AC100~240V 50/60Hz 最大遠心力(G) 2940 処理量(mL) 15×6本 10/7/5×12本 タイマー 30秒~99分
1個
84,980 税込93,478
翌日出荷

高速回転に対応した様々なローターを選択していただけます。扉は電子ロック式で、扉を開けたままスタートするとエラーが出て安心です。気密性に優れたローターで万一の時にも本体にサンプルが漏れるのを防ぎます。7インチ・操作性に優れたカラー液晶タッチパネルです。
仕様 騒音:<65dB(A) 寸法(mm) 380×505×360 質量(kg) 32 電源 AC100V 50/60Hz 設定時間 1秒~99分59秒 アズワン品番 1-478-32 商品タイプ 本体
1個
289,000 税込317,900
当日出荷

アルカリ電池で動作するコードレスタイプの小型遠心機です。 フタを開けると自動停止します。
タイマー 10分以内可変式
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC電源を必要とせず、アルカリ乾電池で作動。回転中に蓋を開けると自動停止する安全装置付。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作が簡単で、持ち運びが便利なコンパクトタイプです。
付属品 チューブホルダー×4個 電源(V) AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m]) 最大:2500 機能 冷却:無 最大処理量(容量mL/本数) 10用/4本 使用可能チューブ 16.5×105mm 遠心加速度 900G アズワン品番 1-3126-31
1台
24,800 税込27,280
翌々日出荷

ブラシレスモーターの採用により、耐久性に優れたコンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数の2つを設定できるため、用途に応じて使用できます。各種チューブに対応するローター、アダプターが付属していますので、多目的に使用できます。
仕様 DCブラシレスモーター 付属品 ローターI(1.5mL/2.0mLマイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2mLチューブ/0.5mLチューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ、電源コード 質量(kg) 1 サイズ W160×D210×H130mm 回転数(min-1[r.p.m]) 1000~12000 電源 AC100V 50/60Hz 最大遠心力(G) 6900(ローターⅡ使用時:3700G) タイマー設定 15秒~99分 アズワン品番 3-6731-01 回転数設定方式 デジタル(100rpm単位)
1個
45,900 税込50,490
当日出荷

SIBATA(柴田科学)ミニ遠心機 Mini-7KS型
小型軽量な卓上タイプの遠心機です。
質量(kg) 1.6 電源(V) AC100 回転数(min-1[r.p.m]) 4000/6000/7000(±500rpm) 遠心加速度 960/2000/2900xg 最高処理量 0.5mL/1.5mL/2.0mLチューブ×6本、8連PCRチューブ×2本、0.2mLチューブ×16本
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

仕様 最大遠心力:ローターI/6900G、ローターII/3700G、回転数設定(rpm):デジタル(1000単位)、回転速度(rpm):1000~12000、付属品(mL):ローターI(1.5/2.0マイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2チューブ/0.5チューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ 質量(kg) 1 電源 AC100~240V 50/60Hz サイズ(mm) 150×180×130 アズワン品番 1-2827-01
1個
33,500 税込36,850
翌々日出荷