小型 電磁石のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
124件の「小型 電磁石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁石 工作」、「電磁石」、「マグネット on off 制御」などの商品も取り扱っております。
サイズが豊富で、多種多様なワークに対応できます。 小型でも強力な吸着力が確保できます。 連続使用が可能です。
用途積み上げられた鉄板の一枚吸着、プレス成形品の吸着、小物部品などランダムワークの一括吸着、ブランク材など円形ワークの吸着、リング形状ワークの吸着、ベルトコンベアのベルト裏に設置しワーク移送サポート、アングル、チャンネル材などの吸着、プレート材など平板の吸着搬送や保持に 使用率(%) (ED)100
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,240 税込2,464
当日出荷

電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。 電源コード(m) 0.5
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)永電磁ホルダー
通電することにより磁力を中和させ吸着物(受板)を外すことができます。
用途各種扉の施錠 使用温度範囲(℃) -10~40(氷結しないこと) 定格電圧(V) DC24(通電時間5分以内) 吸着力(N) 約500、残留:1以下(DC24V印加時) 最大消費電力(A) 0.4 タキゲンコード 50303
1個
18,552 税込20,407
当日出荷


2種のソレノイドコイルと4種の芯材のセットです。
セット内容 ソレノイドコイル(100回巻・200回巻)各3個、芯材(銅・アルミ・ガラス)各3個、芯材(鉄)6個、Oリング15個 寸法(mm) Φ5×55(芯材)、Φ5.5×48(ボビン穴)
1セット
9,500 税込10,450
当日出荷

電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

裏面にネジ穴付で本体を固定可能。
仕様 ●※連続で使用(通電)し続けると本体が熱くなり、最悪の場合、内部のコイルが熱によりレアショートする恐れがありますので、連続で使用し続けないでください。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 高さ(mm) 約15 定格 3W、DC12V、0.25A 外形(mm) 約Φ20 取り付け工具 (ネジ)M3 吸着面寸法(Φmm) 約8 ケーブル長(mm) 約25(入荷時期により長さが変動する場合があります) アズワン品番 65-8727-70 保持力N(kgf) 25(2.55)
1個
1,700 税込1,870
8日以内出荷

仕様 背面ねじ径:M4(深10mm)×1、M3(深5mm)×3 材質 軟鋼(ニッケルメッキ) 寸法(mm) Φ20×18、電磁石部(中央のシルバ-色部):Φ9 質量(g) 36 電源 DC24V 吸着力(N) 最大53 コード長さ(mm) 550 電流(mA) 100 IP等級 54
1個
1,890 税込2,079
当日出荷

5年生 電磁石の性質 200回巻きにすると単3電池1個(約1.5V)でも強い磁力が発生する電磁石を作ることができます。 流れる電流は約1A、電池に負担がかかりません。工作の際、被覆がちゃんとはがれたかどうかが確認しやすい、チョコレート色の被覆のエナメル線です。
セット内容 6mmボルトナット 10本/エナメル線(直径0.35mm×14m) 10巻/ボビン(内径7mm、有効長約27mm) 10個
1セット
3,200 税込3,520
当日出荷

コイルを流れる電流の大きさや、鉄芯の有無による磁界の強さの変化を調べる実験に用います。
付属品 鉄芯(Φ6.5×70mm) 材質 ボビン:プラスチック製、Φ25×30mm、穴径Φ7mm / コイル:エナメル線(Φ0.4mm)400回巻き
1セット(6個)
8,800 税込9,680
当日出荷

プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。 内蔵ばねの使用により自動復帰形です。
吸引力(N[kgf]) 2.9[0.3] ストローク(mm) 10 質量(g) 81、(可動鉄芯)18 定格周波数(Hz) 50/60共用(2本リード) 絶縁種別 A種絶縁相当 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐久回数 30万回 耐電圧(V/min) AC1500
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気を入れて磁化(マグネット・オン)、電気を切ると非磁化(マグネット・オフ)します! 頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。 残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。 接極子用のプレートがあります。
取付 マグネット裏面のねじ穴 使用電圧(V) DC24 仕上 機械加工面にニッケルメッキ コネクタ リード線か二極コネクター
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,850 税込6,435
当日出荷

カネテックマグネット棒
格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ孔があります。外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。
直径(Φ) Φ25mm タイプ 標準形 タップ径 取付部タップ穴は2-M5深6です。 使用環境温度上限(℃) 約60 表面最大磁束密度mT(G) 130(1300)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

裏面にネジ穴付で本体を固定可能。
仕様 ●定格:5W DC12V 0.42A●保持力:100N(10.2kgf)●外形:約Φ30mm●吸着面:約Φ12mm●高さ:約22mm●ケーブル長:約23mm(入荷時期により長さが変動する場合があります)●取り付けネジ:M4●※連続で使用(通電)し続けると本体が熱くなり、最悪の場合、内部のコイルが熱によりレアショートする恐れがありますので、連続で使用し続けないでください。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番 65-8727-68
1個
1,920 税込2,112
10日以内出荷

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様 ●電圧/電流:DC12V/470mA●最大吸着力:1000N●サイズ(mm):Φ50×30●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):364●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番 65-2311-17
1個
8,840 税込9,724
翌日出荷

着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
用途鋼板専用タイプ。倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。 電源(V) DC180 電源コード(m) 2
1個
74,980 税込82,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)