- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 小型アイボルトのおすすめ人気ランキング
小型アイボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新95件の「小型アイボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リング付きねじ」、「アイボルト m3」、「アイボルト」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備
材質
ステンレス鋼(SUS304)
表面処理
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質
ステンレス(SUS304)
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ穴を利用した吊り下げに最適です。
吊り下げとマスキングを同時に行えます。
材質
鉄
表面処理
ユニクロメッキ
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質
炭素鋼(SS400)
表面処理
三価クロム
材質
SUS304
頭部形状
デンデンボルト
ねじ山種類
メートル並目
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
デンデンボルト
ねじ山種類
メートル並目
付属品
六角ナッ卜、丸ワッシャー各1ヶ付
材質
ステンレス(SUS304)
吊ピースとして、便利な商品です
材質
鉄
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
材質
鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。
鳩除けネット、カラス除けネット。
材質
ステンレス(SUS304)
ねじの種類
ミリネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴部をピンで固定し、デンデンボルトのネジ部がスイングする状態で使用します。
用途機械器具類のスイング可動する箇所に。
材質/仕上
鉄(SWCH10R)/ユニクロメッキ
仕様
六角ナット付き
頭部形状
デンデンボルト
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備
付属品
六角ナット× 1 個
材質
ステンレス鋼(SUS304)
表面処理
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備
材質
ステンレス鋼(SUS304)
表面処理
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転するアイの付いたボルトです。
用途ワイヤやロープ・フックのひっかけに。
材質
ステンレス(SUS304)
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様
ミリタイプ。六角ナット付き
材質
スチール
表面処理
ユニクロメッキ
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。
材質
ステンレス(SUS304)
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に
トラスコ品番
849-1105
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
2
寸法L(mm)
8
寸法H(mm)
13
寸法A(mm)
8
ねじ径(mm)
M-2
寸法D(mm)
2
表面処理
電解研磨
寸法B(mm)
10
参考使用荷重(kN)
0.10
使用荷重(kN)
0.10
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質
ステンレス(SUS304)
材質
ステンレス(SUS304)