- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 小型アルミ切断機のおすすめ人気ランキング
小型アルミ切断機のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新110件の「小型アルミ切断機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ 切断機」、「小型金属切断機」、「電動金属カッター」などの商品も取り扱っております。
現場に手軽に持ち込んで、各種軟鋼材をシャープに切断。
用途アングル、チャンネル、ライニング鋼管、ガス管、丸棒など
仕様
二重絶縁、蛍光灯、ブレーキ付
付属品
六角棒レンチ5(783203-8)、レンチホルダ
トラスコ品番
422-7875
長さ(mm)
406
幅(mm)
246
質量(kg)
8.1
高さ(mm)
333
電流(A)
11
対応材質
鉄工用
切断能力(mm) 角(90°)
正方形:50、長方形:90×45、L型:60
切断能力(mm) 丸(90°)
61
切断能力(mm) 角(45°)
正方形:50、長方形:65×45、L型:50
切断能力(mm) 丸(45°)
61
カーボンブラシ呼び番号
322
充電時間(分)
22
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。ターンテーブル回転45度~0度~45度。
付属品
チップソー(本体装着済)、たてバイス×1、スパナ×1、保護メガネ×1、六角レンチ×2、木工用集塵袋
質量(kg)
5.3
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
6.2
刃数(p)
40(日本製多種材チップソー)
最大切断能力(mm)
丸棒 直径20、パイプ 直径60、L型鋼65×65、木材45×85(直角)
傾斜角度(°)
(ノコ刃)45
回転角度(°)
(ターンテーブル)45~0~45
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
軽量5.5kg&コンパクト!。「パッ」と運んで、「サッ」と使える!
バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
3
回転数(min-1[r.p.m])
3600
切断能力(mm) 角(90°)
正方形:40、長方形:40×40、L型:40
切断能力(mm) 丸(90°)
40
切断能力(mm) 角(45°)
正方形:30、長方形:30×40、L型:30
切断能力(mm) 丸(45°)
40
刃物外径(mm)
125
刃物内径(mm)
20
充電時間(分)
22
バッテリー
リチウムイオンバッテリBL1430
カーボンブラシ呼び番号
430
仕様
LEDライト付、ブレーキ付
作業量(目安)
鋼管(外径34×厚さ3mm):約45本。(1充電あたり)
適合バッテリー
A-60698,A-60660
チップソーで切るから切断面がキレイ
火花・切断クズが少なく、スピーディーにカット
加工物の固定・取り外しが素早くできるクイックバイス
持ち運びに便利なコンパクトボディ
鉄・ステンレス用チップソー165×36P付
用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に
回転数(min-1[r.p.m])
6000
電源(V)
AC100
電流(A)
6
消費電力(W)
550
コード長さ(m)
約1.8
切断能力(mm)パイプ
Φ48.6
切断能力(mm)パイプ角
40×40
切断能力(mm)アングル
50×50
対応材質
鉄工
チップソー外径(Φmm)
165
チップソー内径(Φmm)
20
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
約4.4
セット内容
鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1、軸固定用スパナ×1、六角棒レンチ×1、交換用カーボンブラシ×1セット
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約370×160×300
刃数(p)
36
チップソー厚さ(mm)
1.6
開き幅(mm)
(バイス)1段目約0~80mm/2段目約15~110
定格時間(分)
30(最大切断能力(mm)バイス角度0°(直角時))
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
パワフルで粘り強い切断力。
切断能力(mm)アングル
(90°時)137、(45°時)100
刃物外径(Φmm)
355
刃物内径(Φmm)
25.4
回転数(min-1[r.p.m])
3800
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
203
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×500×620
付属品
切断砥石No.10、ボックスレンチ17(782210-8)
質量(kg)
16.6
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
LA305-Cの特徴を生かした低コストチップソーカッター。
砥石切断機での切断作業全般に対応。
チップソー、砥石兼用で使えます。
対応材質
鉄工用/樹脂用
刃物外径(mm)
308
刃物内径(mm)
25.4
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)
115
最大切断サイズ(角90°)(mm)
90×90
最大切断サイズ(角45°)(mm)
80×80
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)
115×70
回転速度(min-1[r.p.m])
3200
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1400
コード長さ(m)
4.0
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
565×309×321
付属品
スパナ、スペイサー、鉄工用チップソー
質量(kg)
17.5
トラスコ品番
116-9564
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。
ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。
床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。
操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。
0~45°までの角度切断ができます。
トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。
付属品
本体装着/トイシ、六角棒スパナ(8mm)
質量(kg)
17(コードを除く)
全負荷電流(A)
15
傾斜切断(°)
0°(直角)~45°
切断能力(mm)パイプ
[0°]Φ120、[45°]Φ115
砥石寸法(mm)厚さ
4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×300×640
切断能力(mm)パイプ角
[0°]120×120/95×200、[45°]104×104/115×104
バイス 高さ(mm)
78
バイス最大口幅(mm)
235
切断能力(mm)L鋼
[0°]130×130、[45°]100×100
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
定評のある強力な切断力!耐久力!
握りやすいソフトグリップ採用!
仕様
二重絶縁、スピンドルロック付
付属品
六角棒スパナ
トラスコ品番
354-4010
質量(kg)
15.5
切断能力(mm)パイプ
(0°)Φ102、(45°)Φ60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
268×468×603
カーボンブラシ番号(下二桁)
44
電流(A)(50/60Hz)
15.0
切断能力(mm)丸棒
(0°)Φ60、(45°)Φ45
バイス最大口幅(mm)
240
切断能力(mm)L鋼
[0°]100×100、[45°]75×75
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
電流(A)
15
対応材質
鉄工用/樹脂用
最大切断サイズ(角90°)(mm)
90×90
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)
115×70
ワンタッチバイス付き
ウルトラクイックフランジ構造
二重絶縁
質量(kg)
4.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
165×325×430
切断能力(mm) 角(90°)
45×45
切断能力(mm) 丸(90°)
Φ54
切断能力(mm) 角(45°)
40×40
切断能力(mm) 丸(45°)
Φ40
切断能力(mm)アングル
90°:50×50、45°:40×40
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
持ち運びに便利な軽量1.7kg!
「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断
各種合板、化粧板、ハードボードの切断
付属品
216mmチップソー(刃数80)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)
質量(kg)
7.7
対応材質
木工用/樹脂用/アルミ用
全負荷電流(A)
11
傾斜切断(°)
0~左45
最大切断寸法(mm)
ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H45×W110、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W115。ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)W45×H75、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W80、。ターンテーブル角度:[左右52°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W70
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
持ち運びに便利な軽量11kg!
「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断。各種合板、化粧板、ハードボードの切断。
ノコ刃直径(mm)
190
取付穴径(Φmm)
20
対応材質
木工用/樹脂用/アルミ用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6000
傾斜切断(°)
左45~右5
電源(V)
単相100
全負荷電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2心・4
最大切断寸法(mm)
ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H35×W240/H45×W180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W305/H60×W250(25)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W305/H45×W270(25)。ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)H35×W165/H45×W95(20)(左)、H35×W165/H45×W130(20)(右)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W215/H60×W170(20)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W215/H40×W170(20)。ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W165/H60×W125(20)、(のこ刃傾斜右5°)-
質量(kg)
11
付属品
190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)
アズワン品番
65-0294-62
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。
用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。
仕様
(ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45
付属品
チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2
質量(kg)
5
周波数(Hz)
50/60
対応材質
木工用
刃数(p)
72
ノコ刃サイズ(mm)
(使用可能)185-190
切断能力(高さ×幅)(mm)
最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途各種鋼材、鋼管の切断に!
切断能力(mm) 角(45°)
50×50
切断能力(mm) 角(90°)
100×100
切断能力(mm) 丸(45°)
50
切断能力(mm) 丸(90°)
115
対応材質
鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])
(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50]
電源(V)
単相100
電流(A)
(電動機)7.5
消費電力(W)
(電動機)710
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
322
タイプ
定置式
荷重調整方式
4段階
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
688×328×665~353
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
1140×13×0.5
仕様
二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付
付属品
ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規
質量(kg)
26
トラスコ品番
422-7361
1台
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
軽量形鋼のチョイ切りに。
早くキレイに切れて花粉・粉じんが少ない。
消費電力(W)
1280
定格電流(A)
13
チップソー外径(Φmm)
185(180)
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
3800
付属品
FR-185N、保護メガネ、六角レンチ(6mm)
質量(kg)
7.8
使用電源(V)
AC100(50/60Hz)
切断能力(mm) 角(90°)
45×45
切断能力(mm) 丸(90°)
50
切断能力(mm) 角(45°)
32×32
切断能力(mm) 丸(45°)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼
適合材
鉄・ステンレス
材質
合金工具鋼SK-5
使用チップ
超硬(パウダーチタン)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
用途金属の切断
切断能力(mm)鉄工
丸棒60、丸パイプ90、L型鋼70×70
砥石寸法(Φmm)外径
305
砥石寸法(mm)厚さ
2.8
砥石寸法(Φmm)穴径
25.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
3800
電源(V)
100
電流(A)
14.5
消費電力(W)
1400
コード長さ(m)
2
外形寸法(mm)
475×285×380
砥石周速度(m/min)
60.6
付属品
砥石(本体装着済み)、スパナ、クイックバイス(本体装着済み)
質量(kg)
14.5
周波数(Hz)
50/60
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
最適なリード角のすくい面で、チップの負担が少なく、きれいに切断
用途アルミサッシ用
適合機種
チップソー切断機:LC0700F
切断可能肉厚(mm)
1~2
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷