- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- 小型ウォーターバスのおすすめ人気ランキング
小型ウォーターバスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新101件の「小型ウォーターバス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「恒温槽 ウォーターバス」、「ウォーターバス」、「ウォーターバス 撹拌」などの商品も取り扱っております。
縦型でコンパクト設計のステンレス製ウォーターバスです。
ボタン一つで、予め設定した温度に設定できるプログラム機能(3種)を搭載しています。
空焚き時に自動的に電源が切れる空焚き防止機能付です。
使用温度範囲(℃)
室温+5~99
電源(V)
AC100(50/60Hz)
機能
プログラム(3種)、ヒーター空焚防止、槽内温度過昇防止
温度調節精度(℃)
±0.5
タイマー機能
1~999分
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別
水槽
材質
PP(ポリプロピレン)
電流(A)
-
電源(V)
-
本体質量(kg)
-
安全装置
-
電源コード(m)
-
温度制御方式
-
温度調節精度
-
保証期間
-
ヒーター容量(W)
-
温度設定範囲(℃)
-
ドライブロックバス、ウォーターバス、ビーズバスの3通りの使用が可能です。槽はPTFE(フッ素樹脂)でコーティングしており、そのままウォーターバス・ビーズバスとして使用可能です。
種別
MD-MINI
アズワン品番
2-9528-01
1台
¥59,700
税込¥65,670
翌々日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様
アナログ
槽内寸法(mm)
□200×123
外寸法(mm)
210(280)×275×124
アズワン品番
1-2943-11
1個
¥33,900
税込¥37,290
当日出荷
ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げ
センサー
K型熱電対
安全装置
温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカー
ヒーター
マイカヒーター
温度調節精度
±1℃
電源コード
1.4m 3Pプラグ付き
温度調節
PID制御、SSR出力
温度設定範囲(℃)
室温+5~80
材質(水槽)
ステンレス(SUS304)
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品
PP(ポリプロピレン)製水槽
タイプ
ウォーターバス
電源
AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)
槽内寸法(mm)
194×336×156
最大吐出量(L/min)
10
最大揚程(m)
1.4(ポンプ単体)
センサー
サーミスタ
ヒーター容量(kW)
1(ステンレス(SUS316)製)
温度調節範囲(℃)
室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)
タイマー設定
1分~99時間(1分単位)
外寸法(mm)
140×150×310
温度設定範囲(℃)
-20.0~+80.0
クランプ取付幅(mm)
40
撹拌方式
噴流撹拌式
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様
●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2944-02 ECウォーターバス 角型 デジタル●アナログ
槽内寸法(mm)
□200×123
温度制御方式
マイコン式PID制御
外寸法(mm)
210(280)×274×124
温度設定範囲(℃)
室温+5~95
アズワン品番
1-2944-12
1個
¥47,900
税込¥52,690
翌々日出荷
新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。
設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。
2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。
4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。
電源
AC100V 50/60Hz
最大揚程(m)
1.4
センサー
Pt100Ω
タイマー設定
1分~99時間59分(1分単位)
外寸法(mm)
147×150×295
クランプ取付幅(mm)
40
低温又は高温の液体の保温性能に優れた真空断熱容器です。 液体窒素や高温のオイルへの浸漬が必要な実験での実験水槽として活用できます。 投げ込みヒーターやマグネチックスターラーとの併用も可能。
材質
外筒/SUS304、内筒/SUS316
構造
ステンレス二重壁間高真空構造
・水槽がステンレスのカバーに覆われており安全に使用することができます。
・過昇温防止器がついており空焚き防止となります。
・安価であり、エバポレーター用としても利用できます。
・実験用ガラス器具の加熱に最適です。
ヒーター容量(W)
500
質量(kg)
2.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×220×155(突起物含まず)
温度精度
±3℃
槽内寸法(Φ×Hmm)
160×105(有効高さ70mm)
温度調節範囲(℃)
30(室温+5℃)~90
使用周囲温度(℃)
5~35(10~90%rh 結露ないこと)
温度調節
液体膨張式
槽容量(L)
2
1台
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
場所を取らない小型タイプ!500mLビーカーがすっぽり収まる小型のビーズバスです。小型のビーズバスで少量の試験管や遠沈管を作業するのに便利です。アルミ槽を使用しておりヒーターからの熱伝播効率を高めています。
用途安全機能:過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル
仕様
シーズヒーター:350W、消費電力(W):約350
材質
本体/スチール、水槽/アルミニウム(アルマイト処理)
電源
AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)
温度センサー
K熱電対
温度制御方式
PID制御
温度調節範囲(℃)
室温+5~150
外寸法(mm)
150×190×207
安全機能
過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル
ツマミを回すだけの簡単操作。
電源ヒューズが標準装備。
QRコードで直接取説ページへ。
用途ウォーターバス
温度制御
30~90℃
材質
ヒーター:C1201Tニッケルメッキ
温度調節
液圧膨張式サーモスタット
寸法(Φ)×深さ(mm)
内槽:191×96
材質(槽内)
ステンレス鋼板
付属品
棒状温度計(-10~110℃)1本、予備電源ヒューズ、取扱説明書、保証書
持ち運びに便利な把手付きです。
制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。
ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。
空焚防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
使用温度範囲(℃)
室温+5~95
付属品
温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個、缶石除去剤(30g)1包
材質
(槽)SUS304
安全装置
空焚防止装置、過電流保護ヒューズ
ヒーター
SUS316L パイプヒーター
温度調節精度
±1.5℃ at 60℃(攪拌時)
電源
AC100V(50/60Hz)
温度調節
液体膨張式
温度分布精度
±1℃ at 60℃(攪拌時)
水槽内蔵の箱型バスシリーズ。
PID制御により高精度で安定した温度制御が可能です。
スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。
運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
ヒーター容量(W)
750
付属品
撹拌子(Φ8×30mm)×1個
材質(本体)
ステンレス(SUS430)
周波数(Hz)
50/60
外形寸法(mm)
260×266×241(突起物を除く)
電源(V)
AC100
消費電力(W)
800
回転数(min-1[r.p.m])
100~1200
槽内寸法(mm)
Φ180×180
安全装置
温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ
電源コード(m)
2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)
温度センサー
K熱電対
温度制御方式
マイコンPID制御
取付可能寸法(mm)
(温度計)Φ7~10
タイマー設定
0~99時間59分
温度表示精度
±2℃
温度設定範囲(℃)
5~80
アズワン品番
2-7940-31
材質(槽内)
ステンレス(SUS316)
商品タイプ
レンタル品はこちら
1個
¥75,700
税込¥83,270
当日出荷
仕様
水槽:材質/ステンレス(SUS304)、容量/7L、温度調節器:PID制御、温度調節器タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、ヒーター容量:シーズヒーター1000W
質量(kg)
2.4
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
電源
AC100V 50/60Hz
槽内寸法(mm)
Φ300×120
外寸(mm)
314×358×120
安全装置
過昇温防止装置 過電流防止ヒューズ
電源コード(m)
2.5 3Pプラグ
温度センサー
K熱電対
温度制御方式
マイコンPID制御
温度設定範囲(℃)
室温+5~80
アズワン品番
3-1480-01
温度調節精度(℃)
±2
1個
¥81,400
税込¥89,540
当日出荷
操作簡単な低価格ウォーターバス。マグネチックスターラーを使用して恒温バスとして、またロータリーエバポレーターの濃縮用バスとして適します。
ヒーター容量(W)
750
TGK品番
692-63-24-33
型式
FWB-21B
材質/仕上
(バス)SUS304/銅ニッケルメッキ
質量(kg)
1.4
使用温度範囲(℃)
室温+5~95
電源
AC100V 50/60Hz8A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×271×135
槽内寸法(Φ×Hmm)
210×130
コード
三芯接地プラグ付き電源コード
温度設定方式
バイメタル温度校正式・ダイヤル設定
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
電源(V)
AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)
~120
コンセント形状
アース線付3Pプラグ
温度精度
±3℃
温度制御方式
マイコンPID方式
適合アルミブロックサイズ(mm)
97×74×50
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様
アナログ
材質
制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ(別売)/アルミニウム
安全装置
サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット
温度センサー
測温抵抗体(Pt100Ω)
ヒーター容量(W)
750
アズワン品番
1-4595-31
1個
¥31,900
税込¥35,090
当日出荷
マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。
本体はエンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。
温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。
温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
外形寸法(mm)
240×280×220
槽内寸法(mm)
Φ208×123