小型エアーモーターのおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
159件の「小型エアーモーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアモーター」、「減速機付エアモータ」、「エアー回転工具」などの商品も取り扱っております。


オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) 低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) 角度調整付にて任意の角度に調整可能。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)





1台
69,980 税込76,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



1台
67,980 税込74,778
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



1個
11,980 税込13,178
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

タイプ ベース型 GD2(kg・m2) 0.00187 回転方向 両回転 空気消費量(m3/min) 1.1 モーター容量(kW) 5
1台
239,800 税込263,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

超小型/軽量で指先にフィットするペンシルタイプ。精密設計のベーンモーターにより、安全性、耐久性抜群。高速回転、高出力で、ハイスピード精密加工を実現。品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。先端工具の着脱が簡単、確実。即使用可能な標準付属品つきセット。
用途各種金型の精密研削仕上加工。各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。各種溶接面の仕上加工。その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。 ホース接続口(エア源側) ニップルR1/4 排気方式 後方 供給空気圧力(MPa) 0.6
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)