- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 直動部品
- 小型ケーブルベアのおすすめ人気ランキング
小型ケーブルベアのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新111件の「小型ケーブルベア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブルガイド」、「EZチェーン」、「電線束ねる」などの商品も取り扱っております。
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)
10
材質(本体)
イグミッドNB
タイプ
外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)
-40~+80
質量(kg/m)
0.03
幅外寸(mm)
8.7
幅内寸(mm)
5
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)
3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)
0.40
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)
10
材質(本体)
イグミッドNB
タイプ
外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)
-40~+80
質量(kg/m)
0.05
高さ外寸(mm)
8
高さ内寸(mm)
5
幅外寸(mm)
13.7
幅内寸(mm)
10
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)
3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)
0.40
最大ケーブル・ホース外径(mm)
3
ケーブルを粉塵やチリから保護します。また、フラップはどちらからでも開閉でき、ケーブルの追加、交換などの作業に有効です。
材質(本体)
ナイロン6+ガラス20%
使用温度範囲(℃)
-10~80
最大移動速度(m/sec)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
着脱・連結方法
材質
本体/取付金具:エンプラ(黒色)
種類
ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)
13
形式
TKP13H10
高さ内寸(mm)
10
取扱説明書
(0.3MB)
工作機械対応ほど耐久回数を求めない機器向けにデザインした、高千穂交易オリジナル断面です。
両端の取付用固定金具とリンクが一体型になっています。
材質
ABS樹脂
色
ライトグレー
質量(g)
約9/リンク
難燃性
UL94V-0相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローコストで大量生産される専用機向けのケーブルガイドです。
用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。
材質(本体)
ナイロン6+ガラス20%
使用温度範囲(℃)
-10~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
使用温度範囲(℃)
-10~80
最大移動速度(m/sec)
2.5
使用環境条件
酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。
ユニットをスライドレールなどで引き出す場合、コネクターやケーブルに余分な負荷をかけずに保護します。
用途ケーブルカバー
材質
鋼
仕上
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
天板下に取り付けるケーブルガイドです。フレキシブル、様々なテーブル高さで使用可能
用途配線の整理
テーブル高さ(mm)
最大:1200
取付
テーブルトップ下にネジ止め
材質
プラスチック
仕様
ベースに重り付
フラップがセンターから2枚に分割、ケーブルを押し込んだり、引っ張るだけで追加、取出しが可能です。
材質(本体)
ナイロン6
使用温度範囲(℃)
0~50
最大移動速度(m/sec)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
着脱・連結方法(4.14MB)
連続一体成形により、つなぎ目のないリンクレス構造を採用し滑らかな動きです。ねじれ規制により局部的なねじれ過ぎを防ぎます。開閉式カバーのため、ケーブル類の収納が容易です。高い耐衝撃性のあるフルカバー構造です。
用途産業用多関節ロボットのケーブル・ホース保護用に。
付属品
固定ブラケット2個
材質
ナイロン
ピッチ(mm)
20
断面径(Φmm)
収納内寸:16
最小内径(Φmm)
収納断面:37
最大外径(mm)
50
屈曲半径R(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
高強度で高剛性。TK形のサポータをアルミバーに変更した簡易タイプです。
仕様
-
種類
ケーブルベヤ本体
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)
10
巻き付ける必要なし!簡単に取り付けできる!柔軟性に優れた配線結束・保護用チューブ
スパイラルチューブのように巻き付ける必要がないため、作業工程の削減に大きく貢献します。
材質は柔軟性に優れたポリエチレン製で、曲げ易いスリット加工により、湾曲した配線箇所や振動部や可動部でもしっかりと装着できます。
ケーブル分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を引き出して、分岐させることができます。
耐候性に優れ、屋外など紫外線が当たる場所での配線保護にも使用可能です。
スリット部分から、電線を簡単に取り外しでき、繰り返して使用できるため、メンテナンス作業の負担になりません。
用途屋内、屋外を問わず、振動部や可動部での配線の結束と保護に最適です。
装着済みの既設配線でも、後工程やメンテナンス時に装着が可能です。
電気・通信機器、各種生産設備や輸送機器など、あらゆる場面での配線結束と保護にご使用いただけます。
材質
ポリエチレン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~+85
グレード
耐候
特性
柔軟性、耐候性
連続一体成形により、つなぎ目のないリンクレス構造を採用し滑らかな動きです。ねじれ規制により局部的なねじれ過ぎを防ぎます。開閉式カバーのため、ケーブル類の収納が容易です。高い耐衝撃性のあるフルカバー構造です。
用途産業用多関節ロボットのケーブル・ホース保護用に。
付属品
固定ブラケット(2個)
材質
本体:ナイロン
ピッチ(mm)
20
断面径(Φmm)
収納内寸:24.25
最小内径(Φmm)
収納断面:53.5
最大外径(mm)
66.5
屈曲半径R(mm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)
67
材質(本体)
イグミッドNB
タイプ
外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型
使用温度範囲(℃)
-40~+80
質量(kg/m)
1.60
高さ外寸(mm)
64
高さ内寸(mm)
48.5
幅外寸(mm)
95
幅内寸(mm)
75
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)
3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)
2.25
最大ケーブル・ホース外径(mm)
35
フラップ開閉式で電線・チューブの装着が簡単なケーブルガイドです。
用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。
材質(本体)
ナイロン6+ガラス20%
使用温度範囲(℃)
-10~80
最大移動速度(m/sec)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
本体/取付金具:エンプラ(黒色)
種類
ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)
25
形式
TKP25H15
高さ内寸(mm)
15
収納部を2つに分割、フラップもそれぞれに独立、ケーブルを種類別に収納可能です。
用途フラップを片側だけ開き、ケーブルの交換などの作業をすることができます。
ピッチ(mm)
45
材質(本体)
ナイロン6+ガラス20%
使用温度範囲(℃)
-10~80
寸法t(mm)
24
寸法T(mm)
40
最大フリースパン(m)
1
最大移動ストローク(m)
1.9
リンク数(/m)
23
最大ケーブル・ホース外径(mm)
20
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)
2.5
最大移動速度(m/sec)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応