- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- その他測定用品
- 小型タイマーのおすすめ人気ランキング
小型タイマーのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新186件の「小型タイマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニタイマー」、「実験タイマー」、「会議 タイマー」などの商品も取り扱っております。
シンプルでコンパクト。
ポケットに入る大きさです。
強力マグネット付・リピート機能付・カウントアップ機能付
用途薄型コンパクトサイズのデジタルタイマー
仕様
最大セット時間99分59秒 警鳴時間約1分
付属品
アルカリボタン電池LR44×2個
材質
ABS樹脂
質量(g)
25
表示形式
デジタル
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
9×53×70
音、光、振動でお知らせします。(切り替え式)
トラスコ品番
451-0186
寸法(mm)
約50g
ケーブル長(m)
○
温度(℃)
(W)48×(H)98×(D)16mm
測定方式
液晶4桁デジタル表示
温度精度
○
オートパワーオフ
○
電池寿命
00分00秒より99分99秒まで。カウントアップ機能付 リピート機能付
リード線長さ(mm)
デジタル
表示切替
コイン電池 CR2032 1個
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
バイブでおしえるタイマーです。首からさげられるストラップ付。切り替えスイッチで音のみ・音とバイブ・バイブのみの3種類でお知らせ。
仕様
使用電池/単4電池×1本(モニター電池付) セット時間/1秒~99分59秒まで秒単位でカウントダウン/カウントアップ アラーム・バイブレーション/作動時間(約)60秒 使用温度範囲/-10度~50度
材質
本体:ABS樹脂 ボタン:ラバー ストラップ:ポリエステル
質量(g)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×20×110
表示形式
デジタル
設置方法
ストラップ装着
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個
材質
ABS
使用温度範囲(℃)
0~40
本体質量(g)
約75(電池含む)
文字高(mm)
30
表示形式
デジタル
設定時間
最大99分59秒/1秒単位
設置方法
スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)
70以上
取扱説明書
(0.67MB)
アラーム
約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約82×76×23
タイマー機能
カウントダウン方式
カウントダウン機能
○
リピート機能
○
電池寿命(年)
約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
ブザー音とランプでアラームをお知らせ。防滴100分タイマー。防滴性能はJIS防滴2形相当。10分、1分、10秒のボタンで簡単セット。カウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能付。マグネット付
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に
付属品
モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷)
質量(g)
約67(電池含む)
電源
CR2032形リチウム電池1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
82×82×15
タイマ機能
カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
表示形式
デジタル
設置方法
マグネット
電池寿命
約1年(1日30秒アラーム動作)
タイマー設定
最大99分50秒、最小10秒
タイマの数
1
アラーム時間&音量
ブザー音:約1分間、音量:約80±5dB/距離10cm、赤色LEDランプ約1分間点滅
防水性
IPX4
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
操作性に特化したデジタルタイマー。長時間の測定も簡単に設定可能。
10個のボタン(10キー)で直感的に設定可能。
マグネット付き。
本体背面にストラップ穴がついているので、吊り下げ使用も可能。
ボタンを押した際に出るプッシュ音はせず、時間をお知らせするアラーム音のみ音が鳴ります。
最大設定時間
99分99秒
仕様
マグネット、ストラップ穴付き
付属品
お試し用電池(CR2032×1個)・取扱説明書・保証書は個装箱台紙に印刷
材質
ABS、PC、シリコーンゴム
寸法(mm)
幅61×高さ97×奥行16
測定範囲
1秒~99分99秒
材質(本体)
ABS、PC、シリコーンゴム
質量(g)
66(電池含む)
電源(V)
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源
CR2032×1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
61×97×16
表示形式
デジタル
単位
1秒単位
設定時間
最大99分59秒/最小1秒
保証期間
1年
設置方法
壁掛け、マグネット、ストラップ装着
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅61×高さ97×奥行16
音量(dB)
70以上
カウントダウン機能
○
ボタン仕様
テンキー
会議・図書館など音の気になる場所での使用に
電子ブザー音とバイブレーションの切り替え可能
ストラップ取付穴あり
設定時間
(最大)23時間59分59秒、(最小)1秒
仕様
時計表示あり。アラーム鳴動時間:約60秒(5秒~60秒の範囲で変更可能)
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)、ストラップ×1本
材質
ABS(本体)、AS(スイッチカバー)
寸法(mm)
幅38×高さ55×奥行15
測定範囲
1秒~23時間59分59秒
材質(本体)
ABS、AS
質量(g)
約25(電池含む)
電源(V)
DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
電源
DC3V(CR2032電池1個使用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38×55×15
機能
バイブレーション機能(設定時の音なし)、カウントアップ機能
表示形式
デジタル
保証期間
1年
設置方法
ストラップ装着
時計機能
○
音色
ブザー音(設定時の音あり)
音量(dB)
(タイマー)65以上
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。
繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む)
プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。
電源電圧のセミマルチ化を実現。
標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
超小形、高精度タイマ。時限設定が容易。動作確認が容易。UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。
質量(g)
約45
端子形状
プラグイン端子
耐電圧
AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)。AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)。AC1000V 1分間 (非連続接点部間)
制御出力
3A AC240V (抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上 (500Vメガにて)
許容周囲温度(℃)
-10~50 (氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)
耐衝撃(耐久)
1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)
復帰時間
0.1秒以下 (途中復帰含む)
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)
耐衝撃(誤動作)
50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回)
機械的耐久性
5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)
最小適合負荷
DC5V、1mA(参考値)
セット誤差
±10%±0.02s(最大目盛値)
動作モード
オンデレー
許容相対湿度(%)
35~85 (氷結、結露しないこと)
許容電圧変動
85~110%Vn
繰返し誤差(%)
±1±0.02s(最大目盛値)
温度誤差
±5%以下 (最大目盛値)
大型液晶表示
繰返し(リピート)機能付
一時停止(ポーズ)機能付
マグネット及び卓上スタンド付き
オートパワーオフ機能付
用途パン生地の発行時間、パンの焼き時間、おさかな、ハンバーグの調理時間のカウントに
スープ、コーヒー、おでんや揚げ物等の賞味時間のカウントに
理科実験の経過時間のカウントに
設定範囲
最大99分59秒
質量(g)
54
電源
LR44ボタン形電池2個
表示形式
デジタル
設置方法
スタンド、マグネット
電池寿命
約1年
タイマー
1チャンネル
アラーム
ブザー音(約60dB/距離10cm)
カウントダウン機能
○
リピート機能
○
時間レンジと動作モードのマルチ化を実現。
省スペースに貢献する小型・薄型サイズ。
UL、CSA規格を取得。
EN61812-1適合、CEマーク対応。
寸法(mm)
46×12.8×28.8
質量(g)
約18
使用温度範囲(℃)
-10~55(結露、氷結しないこと)
保護構造
IP40(端子部は除く)
シリーズ
H3RN
保存温度(℃)
-25~65(結露、氷結しないこと)
制御出力
AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)・(形G6B-2□14P-FD-US使用)・最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、 参考値)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて測定)
電圧の影響
±2%以下(最大目盛時間にて)
耐衝撃(耐久)
980m/s2 6方向 各3回
使用周囲湿度
35~85%
温度の影響
±2%以下(最大目盛時間にて)
復帰電圧
電源電圧の10%以下
インパルス電圧(V)
電源端子間:1k
静電気耐力
4kV(誤動作)。8kV(破壊)
セット誤差
±15%±50ms以下(最大目盛時間にて)
耐振動
10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h(耐久)/10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min(誤動作)
耐電圧(V/min)
AC2000 50/60Hz(操作電源回路と制御出力間および異極接点間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)
衝撃(誤動作)(m/s2)
100 6方向 各3回
衝撃(耐久)(m/s2)
980 6方向 各3回
ターミナルタイプ
ソケット
使用周囲湿度(%RH)
35~85
振動(誤動作)Hz
10~55片振幅0.5mm 3方向 各10min
静電気耐力(kV)
誤動作:4、破壊:8
振動(耐久)Hz
10~55片振幅0.75mm 3方向 各1h
機械的寿命(万回)
1000以上(無負荷、 開閉ひん度1800回/h)
電気的寿命(万回)
10以上(AC250V 3A 抵抗負荷1800回/h)
携帯に便利なストラップとマグネットが付いています。10キータイマーなので操作性に優れています。
最大設定時間
99分99秒
最小設定時間
1秒
仕様
マグネット・ハンドストラップ付
トラスコ品番
795-4671
寸法(mm)
Φ65×D17
質量(g)
約40
電源
1.5V LR44ボタン電池×1個
表示
分、秒
音量
アラーム:90dB
機能
カウントダウン、時計表示、時計アラーム
表示形式
デジタル
校正
可
設置方法
マグネット、ストラップ装着
時計機能
○
アズワン品番
1-6396-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
カウントダウン機能
○
ボタン仕様
テンキー
シーケンス制御用超小型タイマ
プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得。*プッシュインPlus端子台ソケット(形PYF-□-PU-L)との組み合わせの場合。
さらにCSA、CEマーク、CCC、LRにも対応。
黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。
+-ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。
電源電圧のセミマルチ化を実現。
仕様
時間レンジ固定
種別
モノファンクションタイマ
質量(g)
約50
保護構造
IP40
耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)/AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)/AC1500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)/AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)
端子の種類
プラグイン端子
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
21.5以下×63×28以下
保存温度(℃)
-25~+65(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて測定)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、氷結しないこと)
耐振動(耐久)
10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h
耐衝撃(耐久)
1000m/s2 6方向 各3回
使用周囲湿度
35~85%
EMC規格
(EMI)/EN61812-1。放射妨害電界強度/EN55011、Group1、classA。雑音端子電圧/EN55011、Group1、classA。(EMS)/EN61812-1。静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2。電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3。バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4。サージイミュニティ/IEC61000-4-5。伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6。電圧ディップ/電断イミュニティ/IEC61000-4-11
耐ノイズ
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV
復帰電圧
電源電圧の10%以上
動作時間のばらつき
±1%以下(最大目盛時間にて)
静電気耐力
4kV(誤動作)、8kV(破壊)
耐振動(誤動作)
10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min
耐衝撃(誤動作)
100m/s2 6方向 各3回
瞬時接点
なし
端子配置
上部:電源端子、下部:出力端子
セット誤差
±10%±50ms以下(最大目盛時間にて)
動作モード
パワーオンディレー
色(本体)
黒
機械的寿命
1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)
復帰時間(s)
0.1以下(途中復帰を含む)
動作/復帰方式
限時動作/自己復帰
時間をすばやくセットできる10キータイプ
音量を「大」「小」「無」から選べる
時計機能付
オートパワーオフの省エネ設計
予告アラーム機能付
リピート機能付
ネックストラップ付
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
電源
リチウム電池CR2025
表示方式
液晶デジタル4桁
機能
お知らせ方法:アラーム
保証期間
1年間
フック
あり(壁掛け用)
最大設定時間
99分99秒
アラーム警鳴時間(秒)
約60
マグネット
ネオジウム磁石
リピート機能
あり
計測時間
(カウントアップ)最大99分59秒
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
「強い光」と「音」で時間を知らせるタイマー。
最大設定時間
99分99秒
仕様
カウントアップ機能付。リピート機能付。オートパワーオフ機能付。スライド格納式壁掛けフック付。強力磁石マグネット付。
付属品
電池(リチウム電池CR2032 2個)
材質
ABS
質量(g)
71
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
14×65×100
表示形式
デジタル
アラーム警鳴時間(秒)
30
有接点、無接点出力タイプのプリント基板実装用タイマ。制御出力は2タイプを揃え、有接点出力(1a、1b)では3A(AC250V 抵抗負荷)、無接点出力では最大150mAと高容量。1秒/10秒/1分/10分(Aタイプ)、6秒/60秒/6分/60分(Bタイプ)と1台で4種類の時間のマルチ化を実現。外部可変抵抗器の接続により、時間のリモート操作が可能。丸洗い可能。1インチピッチのラックに実装できる小型サイズ
耐電圧
制御出力と操作回路間:AC1500V 50/60Hz 1min。非連続接点間:AC1000V 50/60Hz 1min
保存温度(℃)
-25~+65(ただし、 氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、 氷結しないこと)
電圧の影響
±1%以下(最大目盛時間に対する割合、 ただし、 DC5、6、5/6V用は±2%以下
耐振動(耐久)
10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各1h
耐衝撃(耐久)
1000m/s26方向 各3回
使用周囲湿度
35~85%
温度の影響
±5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms)
動作時間のばらつき
±0.5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms)
耐振動(誤動作)
10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min
耐衝撃(誤動作)
100m/s26方向 各4回
セット誤差
0~+30%以下(最大目盛時間に対する割合、 20℃ 定格電圧)
許容電圧変動
定格電源電圧の85~110%
寸法(縦×横×高さ)(mm)
17.75×36.9×19.5
復帰時間(ms)
10以下
電気的寿命(定格負荷)
10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h)
機械的寿命
1000万回以上(無負荷 開閉ひん度1800回/h)
外部接続
プリント基板用端子
通常タイマー、遅延タイマー、ON/OFF繰り返しタイマーの3モードを持つタイマー基板です。マイコン制御なのでタイマーの精度も高く、ON時間とOFF時間を別々に設定可能です。また、最大8枚までの多段連結が可能です。
種類
工作キット
接点構成
1c接点
電源電圧(V)
DC12(DC11~14可)
タイマー時間
3種(0~12秒、0~120秒、0~1200秒)
定格負荷
AC125V 3A(抵抗負荷)
タイマー
2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始)
動作電流(mA)
約25
待機電流
約7mA
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×43×15
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
シンプルなデジタル表示のタイマーです。
ひも、磁石付です。
タイムアップするとアラームが約16秒間鳴ります。
最大設定時間
99分
最小設定時間
60秒
トラスコ品番
433-9959
材質
プラスチック枠
色
薄青
質量(g)
20
電源
SB-F9(アルカリマンガンボタン電池)×1個(付属)
最小表示
0~1分は秒単位、1~99分は分単位
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
66×55×13
機能
ポーズ・リピート機能付
表示形式
デジタル
設置方法
マグネット、ストラップ装着
TKG品番
9-0606-0901
TKG品番(2017)
6-0545-0501
カウントダウン機能
○
リピート機能
○
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
キッチンクロックとしても使える時計機能付
見やすい大画面表示(63×35mm)
簡単に時間をセットできる6キータイマー
立てかけスタンド付
壁掛けフック付
取り付け便利なマグネット付
材質
ABS樹脂
電源
単4形乾電池
表示方式
液晶デジタル4桁
機能
お知らせ方法:アラーム
保証期間
1年間
フック
あり(壁掛け用)
最大設定時間
99分50秒
アラーム警鳴時間(秒)
約60
マグネット
ネオジウム磁石
リピート機能
あり
計測時間
(カウントアップ)最大99分59秒