- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 小型ダウントランスのおすすめ人気ランキング
小型ダウントランスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新104件の「小型ダウントランス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「200v から 100v 変圧 器」、「ダウントランス200v 100v」、「降圧 トランス 200v 100v」などの商品も取り扱っております。
豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)
200-220-240。(0V端子共用)
2次電圧(V)
100-115。(0V端子共用)
仕様
RoHS指令対応
周波数(Hz)
50/60
耐電圧
AC1.5kV
出力電圧(V)
100
入力電圧(V)
200
接続方法
ネジ端子台
現場で安定した電気が、手軽にとれます。
用途200V電源から100V製品が使えます。
入力電圧(V)
200
容量(kVA)
2(30分定格)、1.5(連続)
出力電圧(V)
100(コンセント2個)
タイプ
降圧
付属品
20A-250Vプラグ付
質量(kg)
9.5
周波数(Hz)
50/60Hz(降圧前の周波数)
コード長さ(m)
2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
200×165×176
取扱説明書
(2.3MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別
単相複巻変圧器
昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。
使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。
定格容量
1.5KVA連続、3KVA30分
付属品
200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個
質量(kg)
約7
タイプ
昇降圧兼用
周波数(Hz)
50/60
出力電圧(V)
100/115
入力電圧(V)
100/200兼用
コンセント出力
100V出力コンセント2個。115V出力コンセント1個
相数
単相
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
端子形状
ラグ
形状
BHA
型式
単相複捲変圧器
周波数(Hz)
50/60
定格
連続
入力電圧(V)
100
冷却方式
乾式自冷
耐電圧(V/min)
1500
●200Vより降圧した100V電圧ドロップを解消します。
●200Vを降下して使用すると安定した100V電源供給が出来ます。
用途●工務店・木工所・農林業・各種工事・展示会。
●電動工具などの電源に最適です。
●スポットエアコン、ヒーターなどの電源にも最適です。
入力電圧(V)
200
容量(kVA)
2
出力電圧(V)
100
タイプ
降圧
仕様
屋内型
トラスコ品番
436-0125
質量(kg)
9.5
電流(A)
20
電線仕様-長さ(m)
2
入力プラグ
三相200V接地3P20A
入力/出力
200V/100V
保護機能
安全ブレーカー10A
電線仕様-太さ(mm2)
1.5
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
コイル整列巻による小型化・ローコスト。
絶縁種別
E種絶縁(1A~5A)。F種絶縁(7.5A~10A)
1次電圧
200V/220V
2次電圧
100V
仕様
P-S間静電シールド/E端子付
適合規格
JIS C-6436に依る
周波数
50Hz/60Hz
相数
1相・複巻
仕様
RoHS指令対応
周波数(Hz)
50/60
耐電圧
AC1.5kV
入力電圧(V)
200
接続方法
ネジ端子台
1次電圧(V)
0/200/220
2次電圧(V)
0/100/110
仕様
ケースなし
電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。
定格
連続
ケーブル長(m)
(入力)2
1次電圧(V)
200/220/240
2次電圧(V)
100/115
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
静電シールド付
種別
単相複巻
作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
付属品
200V用プラグ、入力ケーブル
エスコ品番
EA815ZF-3
質量(kg)
20
定格
連続
出力電圧(V)
AC100/115
容量(kVA)
5
入力電圧(V)
AC200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×305×225
ケーブル
[入力]3芯(3.5mm2)×2m
出力コンセント
100V/115V×各3個
1個
¥52,100
税込¥57,310
当日出荷
電源・電圧が異なりお困りの方。
電圧降下でお困りの方、モーターの回転が落ちてお困りの方。
電圧を15%・20%アップしたい こんな時ハイパワーが役立ちます。
全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。
全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
質量(kg)
8
出力電圧(V)
115・125
入力電圧(V)
100
電気容量(kVA)
2.0
仕様
アース付
タイプ
昇圧専用
電流(A)
20
入力電圧(V)
AC100
出力電圧(V)
AC20~98
寸法(mm)
55×44×79
質量(g)
150
負荷接続
コンセント
入力電源
2Pプラグ